「材質」から絞り込む
SUS304(4)
SUS316(1)
アルミニウム(1)
スチール(1)
ステンレス(4)
スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。EN規格品なので、安心して作業できます。
用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。
仕様EN12275、EN362
材質ステンレス(AISI316L)
種類リングキャッチ
SUS304ステンレス製の連結金具です。2つ以上のCリンクを組み合わせることで、連結・取り外しが簡単に行えます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具、端末の金具のジョイントなど
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
一ケ所のロープを固定して繋ぐことができます。
用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。
材質スチール
種類リングキャッチ
表面処理(本体)亜鉛メッキ
チェーン、ワイヤーの連結金具として使います。ロープとロープを簡単に連結できます。別名 マジックリング、Cリング、魔法リングとも呼ばれます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
種類リンク
スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。EN規格品なので、安心して作業できます。
用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。
仕様EN12275、EN362
材質アルミ
種類リングキャッチ
エスコ品番EA638DN-18
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
線径(Φmm)5
使用荷重(kg)150
表面処理研磨
リング内寸(mm)28×16
1個
¥390
税込¥429
翌日出荷
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。