キャブレタークリーナー泡タイプLAVEN(ラベン)(19件のレビュー)当日出荷
気化器内のワニス、ガム質・スラッジ汚れなどを落とす特殊洗浄剤。強力な洗浄力でキャブレターの作動を円滑にします。
エンジンの回転をスムーズにし、パワーをアップ/燃焼効率の低下の原因をカット。
倒立バルブ採用!逆さまに使用しても最後まで使えます。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.336L危険物の性状非水溶性
フューエルインジェクション&キャブクリーナーLAVEN(ラベン)(6件のレビュー)当日出荷
燃焼吸入系統のカーボン、ワニス、ガム質スラッジなどの堆積物を速やかに除去。特にエンジン調整前の使用に効果的な溶剤タイプです。
エンジンの回転をスムーズにし、燃焼効率の低下を抑えます/ガソリンを節約/オイルの寿命を伸ばします。
用途ターボ車・EFI車に最適危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L危険物の性状非水溶性
『クリーナー・ポリッシュ』には他にこんなカテゴリがあります
バイク用オイル・ケミカル・洗車 の新着商品
ページ: 1/ 3