絞り込み
長さ(mm)
ブランド
- DAIKEN(旧:大建工業)(33)
- HOJO(5)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- TOSTEM(LIXIL)(68)
- ウッドワン(29)
- カイダーベースボード工業(3)
- ケージーパルテック(5)
- サンゲツ(13)
- タジマ(田島ルーフィング)(17)
- ノダ(1)
- ハイテクウッドプラス(7)
- ハイロジック(3)
- フクビ化学(13)
- 朝日ウッドテック(5)
- 東リ(20)
- 森田アルミ工業(16)
- 永大産業(6)
- 積水樹脂(2)
- 積水樹脂プラメタル(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
巾木とは、床と接する壁の立ち上がり部分に、壁に沿って設置される部材のことです。単なる飾りではなく、壁を衝撃や汚れから守ったり、壁と床の取り合いの隙間をふさぐという役目があります。木でできた木巾木と、ソフト巾木といわれる樹脂系の柔らかい素材で作られたものが一般的で、ソフト巾木の方が、木巾木のものより比較的安価。薄くて曲がるので、DIYなどの場合は取り扱いも容易です。木巾木は、高級感のある無垢材でできたものから、MDFに柄のシートが貼られた安価なものまで様々。タイルや石、アルミ製などもある他、設置方法によって、出巾木や面巾木、入巾木など、形状に違いがあります。
「長さ(mm)」から絞り込む

巾木用コーナー化粧キャップ
ハイテクウッドプラス(1件のレビュー)¥399税込¥4391個翌日出荷樹脂製巾木用コーナー化粧キャップです用途(巾木)出隅用です。幅(mm)26高さ(mm)61適合厚さ(mm)【幅木】7
幅木用コーナーキャップ(出隅用) ファミリータイプ
TOSTEM(LIXIL)(4件のレビュー)¥829~税込¥912~1箱(2個)ほか当日出荷床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
リノバフレキシブルコーナーキャップ(出隅用)
TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)¥829~税込¥912~1箱(2個)当日出荷既存幅木にリノバカバー材を被せた場合のコーナー納まりにはリノバフレキシブルコーナーキャップがおすすめです。
幅木9型(不陸調整用) コーナーキャップ出隅
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(10個)当日出荷から7日以内出荷床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
メタカラー SK 巾木シリーズ L2000タイプ
積水樹脂プラメタル¥3,498~税込¥3,848~1本3日以内出荷豊富なバリエーションで幅広い用途に使用できるメタカラー巾木のスタンダード。接着剤により取り付けてください。材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)2000厚さ(mm)2使用場所屋内使用、軒下使用可
ソフト巾木(軟質ビニル巾木) 袴あり(R付) 100HB
タジマ(田島ルーフィング)¥5,998~税込¥6,598~1箱(25枚)7日以内出荷壁と床との接点を納め壁面の下部を保護。長さ(mm)914.4高さ(mm)100
ソフト巾木(軟質ビニル巾木) 袴あり(R付) 60HB
タジマ(田島ルーフィング)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981箱(25枚)7日以内出荷壁と床との接点を納め壁面の下部を保護。長さ(mm)914.4高さ(mm)60
幅木9型(不陸調整用)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(2本)ほか7日以内出荷から13日以内出荷床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。長さ(mm)3950厚さ(mm)7ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
メタカラー SK-NR 不陸調整巾木シリーズ L2000タイプ
積水樹脂(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本3日以内出荷床と接する部分に軟質樹脂を付けた不陸タイプ。接着剤により取付けて下さい。 セキスイの複合押出技術が可能にした軟質リブが壁と床の隙間をなくし、見た目もきれいに納まります。材質ABS樹脂、SUS304長さ(mm)2000厚さ(mm)2仕上HL芯材グレー外観ステンレス箔
粘着テープ付き巾木
東リ¥4,998税込¥5,4981ケース(20枚)当日出荷から4日以内出荷今迄の巾木は接着工法。接着剤別途購入&塗布。テープ付きで極めて簡単施工! 抗菌・防汚加工でトイレやキッチンの水回りに最適。 木巾木と比べ厚みが薄いので、巾木の上に溜まりがちなホコリが溜まりにくい。 掃除機のコードのひっかけでクロスが傷付くのを防ぎます。 壁紙と一緒に張り替えることで、部屋全体をイメージチェンジ。仕様裏面:粘着テープ付き寸法(mm)60×909
リノバカバー材(100mm幅)
TOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱6日以内出荷から14日以内出荷既存枠の上からそのまま取付けできる、リフォーム用の部材です。
幅木用コーナーキャップ(出隅用)クッション幅木スリムタイプ
TOSTEM(LIXIL)¥3,698~税込¥4,068~1箱ほか当日出荷から19日以内出荷床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
リリカラソフト巾木
リリカラ¥5,398~税込¥5,938~1ケース(25枚)4日以内出荷から9日以内出荷用途ソフト巾木仕様カタログ名:クッションフロア2025~2028規格巾909mm×全厚1.7mm機能抗菌防汚
造作部材 ハピア 巾木用樹脂コーナーキャップ出隅
DAIKEN(旧:大建工業)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481箱(10個)7日以内出荷空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁長さ(mm)51幅(mm)19厚さ(mm)19
幅木用コーナーキャップ(入隅用)ファミリータイプ
TOSTEM(LIXIL)¥829~税込¥912~1箱ほか当日出荷から19日以内出荷床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
メタカラー SK-FB フラットバーシリーズ
積水樹脂プラメタル¥4,598~税込¥5,058~1本3日以内出荷から6日以内出荷ステンレス箔お側面の小口にまで施すなど、美しさと機能性にこだわった人気シリーズ。巾木としてはもちろん、画材にも活用できます。材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)2700使用場所屋内使用、軒下使用可
幅木9型(不陸調整用) コーナーキャップ入隅
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281箱(10個)当日出荷から7日以内出荷床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。長さ(mm)22×23幅(mm)55
メタカラー SK-NR 不陸調整 巾木シリーズ ヤク物タイプ
積水樹脂プラメタル¥2,298~税込¥2,528~1本3日以内出荷SK不陸調整巾木グレー用役物です。裏面中央Vミゾ付、出隅入隅用。材質ステンレス箔+樹脂長さ(mm)1000色ヘアーラインL使用場所屋内使用、軒下使用可
ワイド巾木(軟質長尺ビニル巾木) H300
タジマ(田島ルーフィング)¥18,980税込¥20,8781巻(9m)7日以内出荷車椅子や台車の衝突から壁面を保護する高幅の軟質長尺ビニル巾木。 ソフト巾木、木調巾木との色調が合わせられます。 壁面と床面の調和を演出します。用途医療施設、福祉施設、オフィスビルなど高さ(mm)300長さ(m)9工法直線部(下地:モルタル、石膏ボードなど、接着剤:セメントVS/セメントVG/セメントU)、コーナー部出隅、入隅(下地:モルタル、石膏ボードなど、接着剤:セメントVG/セメントU/セメントRV)質量(kg/巻)6.7
不燃Rコーナー12S15R
フクビ化学¥1,998~税込¥2,198~1本ほか3日以内出荷住まいの安全性とデザイン性を高めるRコーナー材です。省令準耐火構造に対応できます。 空間を広くやわらかい雰囲気に演出できます。 子供や高齢者、ペットにも安全でやさしいです。 クロスの汚れや傷みを抑えることができます。 不燃材なので、熱に強く燃えにくいです。長さ(m)2.5
SB型巾木(スカートボード)Aタイプ
カイダーベースボード工業¥619~税込¥681~1本3日以内出荷から7日以内出荷半硬質巾木です。SB型巾木(スカートボード)はビニール巾木の欠点を解消した、画期的な製品として支持されています。材質半硬質樹脂(低発泡)長さ(mm)2000
ロング巾木
東リ¥2,798~税込¥3,078~1巻(12m)ほか当日出荷から28日以内出荷ビニル巾木の定番。全点防汚、抗菌仕様。豊富なカラーパレットと充実したアイテムが特長です。タイプ巾木防汚/抗菌/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore
防汚抗菌ワイド巾木
東リ¥16,980税込¥18,6781巻(9m)4日以内出荷メンテナンス性・耐傷付き性に優れ、車椅子や配膳車との接触から壁面を保護すると共に美観を維持します。 スタンダード、木目、テキスタイルと色柄も充実しています。高さ(mm)300タイプ巾木防汚/抗菌/医療・福祉施設向東リ推奨品/環境配慮型商品(リサイクル)/FloorScore長さ(m)9質量(kg/巻)8.8
幅木用コーナーキャップ(入隅用)クッション幅木スリムタイプ
TOSTEM(LIXIL)¥3,698~税込¥4,068~1箱ほか当日出荷から19日以内出荷床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
内装建材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら