見切り :「框 金物」の検索結果

見切りとは、床の変わり目や段差、隙間などを埋める建材やエクステリアのひとつ。これを設置することにより、高齢者の転倒や車いすでのスムーズな移動を助けることができます。対応している高さは1mmからあるため、完全バリアフリー化することが可能です。室内に設置する場合は、周りの素材に合わせた木目調のものや、転んでも痛くない柔らかいポリ塩化ビニルのものなどを選択すると良いでしょう。また、アルミ素材や金属でできているタイプのものはとても丈夫になっているため、屋外でも使えます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アシスト床金物 OAフロア金物
エコ商品
用途OAフロア用の金物になります。OAフロア金物用ノンスリップ(12-2065, 11-2045, 11-2060, 11-3035)と組合わせてご使用ください 長さ(m)2 穴の有無穴あけ加工済み RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『造作材』には他にこんなカテゴリがあります