内装ドアには、室内ドア、洗面ドア、トイレドア、クローゼットドアなどがあります。通常、セット内容は、扉本体、扉の開閉軸に使われる丁番、ハンドルです。室内ドア、洗面ドア、トイレドアに使用される片開きドアには、右開き、左開きのタイプがあり、さまざまな色や木目調などから選べます。クローゼットドアには、開き戸、折戸、引戸タイプがあり、それぞれのセット内容は、扉本体、取って、枠セットです。室内ドアに使われる引違い戸セットには、戸の中央がガラス面になっているセットや全面ガラス戸のセットもあり、それぞれ光の注ぎ込みが空間を彩ります。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 開口枠 ハイテクウッドプラス

    開口枠

    ハイテクウッドプラス
    5,998税込6,598
    1本
    翌日出荷
    開口枠用の造作材です。同じ色品番でも製品、部材ごとに濃淡や木目など多少の違いがあります。
    長さ(mm)3900材質(表面)オレフィンシート
  • セルフィールラインⅢ内装ドア 標準ドア 3方枠 TOSTEM(LIXIL)

    セルフィールラインⅢ内装ドア 標準ドア 3方枠

    TOSTEM(LIXIL)
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途※枠のみとなります。本体・把手・丁番・沓摺は別途手配ください。※クリエオーク/クリエチェリーはクリエペール/クリエラスクとは柄・色味は異なります。※「枠+本体」の新旧混使用は不可です。
  • 開口枠 HOJO

    開口枠

    HOJO
    65,980税込72,578
    1台
    翌日出荷
    開口枠(アーチ枠)合板集成曲にスプルース表面貼仕上。エッジ部:糸面取り。アーチ部と縦枠部を組み合わせて、高さ(H寸法)は2,274mm見込みで製作しています。高さを現地で確認後、調整してご使用ください。
    材質表面材:スプルース材貼厚さ(mm)24内寸幅(mm)1000仕上無塗装仕上外寸法・高さ(mm)2274見込D(mm)160
  • セルフィールラインⅢ内装ドア 埋込沓摺 TOSTEM(LIXIL)

    セルフィールラインⅢ内装ドア 埋込沓摺

    TOSTEM(LIXIL)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    用途※枠のみとなります。本体・表示錠・丁番は別途手配ください。※クリエオーク/クリエチェリーはクリエペール/クリエラスクとは柄・色味は異なります。※「枠+本体」の新旧混使用は不可です。※組み合わせについては関連資料もご確認ください。
  • 開口枠 HOJO

    開口枠

    HOJO
    68,980税込75,878
    1台
    翌日出荷
    開口枠(アーチ枠)合板集成曲にスプルース表面貼仕上。エッジ部:糸面取り。高さを現地で確認後、調整してご使用ください。
    厚さ(mm)24仕上無塗装仕上材質(表面)スプルース材貼見込D(mm)160
  • 開口枠 HOJO

    開口枠

    HOJO
    78,980税込86,878
    1台
    翌日出荷
    開口枠(アーチ枠)合板集成曲にタモ表面貼仕上。エッジ部:糸面取り。アーチ部と縦枠部を組み合わせて、高さ(H寸法)は2,274mm見込みで製作しています。高さを現地で確認後、調整してご使用ください。
    材質表面材:タモ材貼厚さ(mm)24内寸幅(mm)1000仕上無塗装仕上外寸法・高さ(mm)2274見込D(mm)160
  • 開口枠 HOJO

    開口枠

    HOJO
    85,980税込94,578
    1台
    翌日出荷
    開口枠(アーチ枠)合板集成曲にナラ表面貼仕上。エッジ部:糸面取り。アーチ部と縦枠部を組み合わせて、高さ(H寸法)は2,274mm見込みで製作しています。高さを現地で確認後、調整してご使用ください。
    材質表面材:ナラ材貼厚さ(mm)24内寸幅(mm)1000仕上無塗装仕上外寸法・高さ(mm)2274見込D(mm)160
  • リビングドア ハピア 片開きドア 扉 D1デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用 DAIKEN(旧:大建工業)

    リビングドア ハピア 片開きドア 扉 D1デザイン 755幅 2000高 左右兼用 (空錠 Nスタンダード丁番)用

    DAIKEN(旧:大建工業)
    27,980税込30,778
    1箱(1個)
    当日出荷
    暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。
    用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~片開きドア長さ(mm)1992幅(mm)698厚さ(mm)36.1デザイン【扉】D1部位名称
  • 開口枠 HOJO

    開口枠

    HOJO
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    開口枠(楕円型)。合板集成曲(スプルース表面貼仕上)。エッジ部:糸面取り。
    厚さ(mm)24仕上無塗装仕上材質(表面)スプルース材貼見込D(mm)160
  • 開口枠 HOJO

    開口枠

    HOJO
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷
    開口枠。合板集成曲(スプルース表面貼仕上)。エッジ部:糸面取り。
    厚さ(mm)24仕上無塗装仕上材質(表面)スプルース材貼見込D(mm)160
  • 開口枠 HOJO

    開口枠

    HOJO
    62,980税込69,278
    1台
    翌日出荷
    窓用サークル枠。合板集成曲にスプルース表面貼仕上。エッジ部:糸面取り。
    厚さ(mm)24仕上無塗装仕上材質(表面)スプルース材貼見込D(mm)160
内装ドア