キープサーモウォール シルバー 1250mm×40m巻
高純度シャインアルミによる輻射熱を約97%カットを実現。
熱中症対策は勿論、エアコンが無い倉庫、エアコンが有っても効き目が悪い倉庫に最適です。
カッターやハサミで切断可能です。
新築、リフォーム、改修工事にもご利用可能です。
- 用途
- 建築関連における遮熱材
保温・保冷・遮熱・断熱・遮光用
医薬品、化学品、食品などの定温輸送や保管用途に最適
- 仕様
- 強化芯:有
- 材質
- 高純度シャインアルミ、ポリエチレン、ポリエステル
- 幅(mm)
- 1250
- 色
- シルバー系
- 長さ(m)
- 40
- 内容量
- 1巻
関連資料:(5.78MB)
注意
※製造上若干のサイズ誤差があります。※生産時期により色味が若干違う場合がありますが品質には変わりませんのでご了承ください。
※直射日光や高温多湿から避けた場所で保管してください。
※スペックは代表値であり保証値ではありません。
※熱源に対して表面(艶が弱い面)を向けてください。
※ガラスへの使用は注意が必要で割れる場合があります。
※ロットにより裏面(艶が強い面)に印刷が入っている場合がありますが品質には変わり有りません。
※簡易梱包となります。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
内装資材 の新着商品
カテゴリ




















