無目枠とは、扉の開口部分を囲んでいる枠部分のみのことで、建材やエクステリアのひとつ。玄関の扉などに使われる硬質な材質のものではなく、室内を区切るのに使われる木製ドアのみの用語になります。無目枠の素材はほとんどの場合MDFという、木材を繊維状に解してから接着剤などで板状にした繊維板。さらに表面をオレフィンシートでカバーすることにより、すり傷や衝撃などに強くなるよう工夫されています。無目枠には縦用と横用がありますので、混同しないよう気を付けましょう。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーシング ハイテクウッドプラスケーシングハイテクウッドプラス
4,598税込5,058
1本
翌日出荷
ケーシング用の造作材です。同じ色品番でも製品、部材ごとに濃淡や木目など多少の違いがあります。
長さ(mm)3900材質(表面)オレフィンシート
無目中縦枠ノンケーシング木造用 TOSTEM(LIXIL)無目中縦枠ノンケーシング木造用TOSTEM(LIXIL)
2,598税込2,858
1箱(1本)
当日出荷から6日以内出荷
仕様タテ部材長さ(mm)2100
無目枠ノンケーシングタイプ(縦)木造用 TOSTEM(LIXIL)無目枠ノンケーシングタイプ(縦)木造用TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱
6日以内出荷から7日以内出荷
建具を取り付けない開口部などに適した無目枠は、クリエカラーでの建具とのトータルコーディネートが可能です。
長さ(mm)(定尺)2100関連資料(1.86MB)
ケーシングLタイプ在来用 TOSTEM(LIXIL)ケーシングLタイプ在来用TOSTEM(LIXIL)
3,898税込4,288
1箱(1本)
5日以内出荷から7日以内出荷
無目中縦枠ケーシング付木造用 TOSTEM(LIXIL)無目中縦枠ケーシング付木造用TOSTEM(LIXIL)
1,898税込2,088
1箱(1本)
5日以内出荷から8日以内出荷
長さ(mm)2100仕様タテ部材

造作材』には他にこんなカテゴリがあります

無目枠