エアラインマスクとは、酸素濃度の低い場所や毒性ガス雰囲気の場所で作業するときに、送気された空気を吸引する保護用マスクです。コンプレッサーなどで生成された圧縮空気がエアホースを通してエアマスクに送気されます。長時間広範囲に作業に適したものは、一定流量形エアラインマスク。30mから50mの長さのあるエアホースと、空気中の不純物を取り除く定置式ろ過筒が必要です。一方、高い気密性を必要とする場所での作業には、プレッシャデマンド形エアラインマスクが適しています。研磨材を吹き付ける作業などには、頭からかぶるフード形エアラインマスクが最適です。

¥139,800税込¥153,780
1個
翌々日出荷
複合式呼吸用保護具(吸気式とろ過式両方の機能を有するもので、送気が停止した際、付属しているろ過材などにより、作業環境中に存在する有害物質を除去できるため、面体をはずす必要がありません。なお、複合式エアラインマスクとは全く異なります。)。防じん防毒併用カートリッジ付き(切替操作不要)。エアラインホース接続部は安全設計完全気密型逆止弁構造。粉じん及び低濃度の有機ガス環境、ダイオキシン類対策に対応。
JIS規格T 8153適合品セット内容面体(マスク)×1、中圧ホース×1、腰ベルト×1、吸収缶×2ダイオキシン類対策用レベル3対応可能RoHS指令(10物質対応)対応

¥109,800税込¥120,780
1巻
翌日出荷
コンプレッサーエア内の水、オイルを除去します。空気清浄パネルJHW-2806にねじこみ接続して使用します。
トラスコ品番757-1259接続口径ハイカプラ30PM(ホース取付側)質量(kg)1.12018年トラスコ掲載ページ6 0193

¥199,800税込¥219,780
1台
翌日出荷
コンプレッサーエアに含まれる粉じん、臭気を除去します。パネル1セットにつき送気マスク3台接続可能です。
トラスコ品番757-1241接続口径ハイカプラ30SM(ホース取付側)質量(kg)42018年トラスコ掲載ページ6 0193

¥159,800税込¥175,780
1セット
4日以内出荷
別売りのレギュレーターで冷却したコンプレッサーエアーを帽体内へ供給します。帽体内が蒸れずに快適に作業頂けます。熱源からの輻射熱を遮断 + 眼と顔面、呼吸器を守る送気式呼吸用保護具です。アルミ外装材が頭部と首まわりを輻射熱から保護。ゴールドバイザーが目と顔面を発熱光及び輻射熱から保護。優れたシール性と広い視界。コンプレッサーエアー非接続時に内部の蒸れやレンズの曇りを防止するフリップアップシールド 。
用途製鉄、製鋼、鋳造作業やガラス製造現場での輻射熱や飛散溶湯対策仕様●CE2797他:37dB●APF(NIOSH):1000+●サイズ調節:ラチェットダイヤル式●漏れ率(%):0.5:-10~60℃質量(kg)1.5サイズフリー

¥119,800税込¥131,780
1セット
4日以内出荷
コンプレッサーエアに含まれる微粒子、オイルミスト、水分、臭気や味覚成分を除去して呼吸に適した空気を供給します。合計6ラインにご使用頂けます。フィルタカートリッジは予めセット済み。フィルタカートリッジは使用開始後3か月又は400時間で交換頂きます。
用途コンプレッサーエアーに含まれる粉じんや有害物質を除去して呼吸に適した空気を供給します。仕様【ドレン位置】本体下部【レギュレーター】大流量型【最大使用圧力】125psi(6.6bar)質量(kg)9.2規格ANSI/Compressed Gas Association Commodity Specification for Air, G-7.1-1989.Federal OSHA 29 CFR 1910.134 " Compressor Operations for Breathing Air"Army Corps of Engineers EM385-1-1, Section 30.F.04EN 12021:2014 Respiratory equipment. Compressed gases for breathing apparatus.最大吐出量75 cfm(2,123 lpm)設置方法床置き/壁付け接続口(口数)6圧力計2個

¥289,800税込¥318,780
1個
3日以内出荷
エアラインマスク用空気清浄装置。コンプレッサから送られる空気に含まれる微細粉じんやオイルミスト等をろ過し、洗浄空気を送気する空気洗浄装置です。持ち運びが簡単、最大4人まで接続可能です。活性炭エレメントにより、臭気効果的に除去します。圧力計付き。エアラインホース接続用にハイカプラプラグも付属。
仕様接続可能本数:4本、供給源側接続部:G1/2オネジ付属品ハイカプラプラグ×4

¥129,800税込¥142,780
1個
92日以内出荷
通常は、プレッシャデマンド形エアラインマスクとして使用し、エアー供給停止時には粉じん用の高性能マスクへと自動的に切り替わります。切り換え操作は不要ですので、エアシャワー時、緊急時にも落ち着いた対応が可能です。中圧ホース連結部は逆止弁付きでホースを外してもカプラ部から粉じん等の侵入を防ぎます。
セット内容面体(マスク)×1、ろ過材(フィルタ)×1、中圧ホース×1、腰ベルト×1JIS規格T 8153適合品RoHS指令(10物質対応)対応
『送気マスク』には他にこんなカテゴリがあります
- エアラインマスク
- ホースマスク
マスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。