絞り込み
ブランド
- 興研
- RPB Safety(33)
- 3M(スリーエム)(30)
- 重松製作所(26)
- ビックツール(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)

定置式ろ過筒 TR-02用部品一式
興研(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981組当日出荷エアラインマスク用の空気清浄器で内筒には高性能ミクロンフィルターと吸収剤が内蔵されており、カートリッジ式のため交換が容易です適合12号HV-Z、12号D-Zセット内容エアカートリッジZ型1個・パッキンA(8mm厚)1個・パッキンB(3mm厚)1個・Oリング(大・中・小)各1個タイプ定置式RoHS指令(10物質対応)対応
エアラインホース
興研¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から3日以内出荷エアラインマスク専用の耐圧ホースです。軽量で作業性に優れ、作業者の負担を軽減します。 踏んでもエアーが遮断されにくく、破裂しにくい硬いホースです。ホース径(Φmm)8使用圧力範囲(MPa)0.49以上(エアラインマスク併用時)0.49以上(CJ-1型のみ使用)※空気供給源と定置式ろ過等の間に圧力損失がなく、0.69MPa以下の場合RoHS指令(10物質対応)対応
サカヰ式 定置式ろ過筒 TR-02
興研(1件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷エアラインマスク使用時に、供給される圧縮空気中の粉じん、油ミストなどをろ過する為に使用する定置式ろ過装置です。1台に同時に4台までエアラインマスクの接続が可能です。持ち運びに便利なグリップ付。固定穴付き最高使用圧力(MPa)0.98ねじ寸法PF3/4 (コンプレッサ側)PF1/4 (エアラインホース側)RoHS指令(10物質対応)対応
エアーカートリッジY型
興研(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281組当日出荷適合12号D-Y、12号HV-Yセット内容エアーカートリッジY型×1組、黒ゴム座×2個、ビニールスポンジ×1個RoHS指令(10物質対応)対応
一定流量形エアラインマスク 12号D
興研¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から6日以内出荷広い行動範囲、長時間の使用に適しています。タイプ半面D型(面体)RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャデマンド形エアラインマスク 17号HVG-Z型
興研¥149,800税込¥164,7801個当日出荷複合式呼吸用保護具(吸気式とろ過式両方の機能を有するもので、送気が停止した際、付属しているろ過材などにより、作業環境中に存在する有害物質を除去できるため、面体をはずす必要がありません。なお、複合式エアラインマスクとは全く異なります。)。防じん防毒併用カートリッジ付き(切替操作不要)。エアラインホース接続部は安全設計完全気密型逆止弁構造。粉じん及び低濃度の有機ガス環境、ダイオキシン類対策に対応。JIS規格T 8153適合品セット内容面体(マスク)×1、中圧ホース×1、腰ベルト×1、吸収缶×2ダイオキシン類対策用レベル3対応可能RoHS指令(10物質対応)対応
フード形エアラインマスク S
興研(1件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1組ほか当日出荷から5日以内出荷研磨材吹付け作業用に適しています。 生地は丈夫な帆布製です。用途サンドブラスト用仕様作業帽用(ヘルメットなしで着用)材質(メガラス)アクリル、(金網)真ちゅう、(生地)帆布製RoHS指令(10物質対応)対応
フード形エアラインマスク M5
興研¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から3日以内出荷呼吸の保護だけでなく、顔面、肩なども保護します。 半身タイプ・フード形エアラインのスタンダード。耐薬品性にも優れています。 メガラスはプッシュパイプ式(1ヶ所のみネジ式)なので、交換が比較的容易です。後頭部がゴムのしぼり式なので、ヘルメットがずれにくくなっています。仕様ヘルメット用材質(メガラス)アクリル、(生地)軟質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
一定流量形エアラインマスク 10号D-Z
興研(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷コンパクトな面体と、身体にしっかり装着できる胸ベルト形状が狭所における作業に適しています。 口元に流量調節コックがあるので、狭い場所でもこまめな調節が可能です。 軽量・コンパクトな形状は下方視野を妨げません。 背面のコイルチューブは作業の妨げになりにくい構造です。仕様コイルチューブ式定置式ろ過筒型伝声器付タイプ半面D型(面体)RoHS指令(10物質対応)対応
空気清浄装置 TM型
興研¥299,800税込¥329,7801個4日以内出荷エアラインマスク用空気清浄装置。コンプレッサから送られる空気に含まれる微細粉じんやオイルミスト等をろ過し、洗浄空気を送気する空気洗浄装置です。持ち運びが簡単、最大4人まで接続可能です。活性炭エレメントにより、臭気効果的に除去します。圧力計付き。エアラインホース接続用にハイカプラプラグも付属。仕様接続可能本数:4本、供給源側接続部:G1/2オネジ付属品ハイカプラプラグ×4
フード形エアラインマスク NB-4
興研¥33,980税込¥37,3781個当日出荷プレガラスが1枚付き、メガラスを保護する簡易タイプです。仕様作業帽用(ヘルメットなしで着用)材質(メガラス)アクリル、(プレガラス)セルロース系樹脂、(生地)ゴム引
逃電アース形エアラインマスク 18号HVT
興研¥59,980~税込¥65,978~1組翌々日出荷から4日以内出荷可燃性物質が存在する環境では、人体に帯電した静電気が放電することにより、可燃性物質に引火して爆発火災を引き起こす可能性があります。逃電アース型は、このような静電気の放電を防ぐため、ゴム部やプラスチック部に導電処理が施されています。人体に帯電した静電気をマスク、連結管、風量調節部、耐圧ホースを通じて自動的に大地に流して逃がしますので、可燃性ガスなどの環境下でもより安全にお使い頂けます。種別1本蛇管式仕様静電気帯電防止形タイプハイスコープV型(面体)RoHS指令(10物質対応)対応
サカヰ式エアラインフード SB-1H型
興研¥91,980~税込¥101,178~1個4日以内出荷サンドブラスト用送気マスク。生地の耐久性が従来品に比べて飛躍的に向上しました。 フードを装着したまま目ガラス交換可能。工具を使わずに簡単に交換できます。 指定防護係数1000の高い防護性能 半面形電動ファン付き呼吸用保護具と併用可能 フードを外しての移動時も粉じん対策ができる 上下左右に向いても視界良好。フードが首の動きに追随します。用途サンドブラスト用送気マスク。橋梁作業向け呼吸用保護具。ブラストによる鉛・クロム・PCB含有塗膜除去、素地調整。規格T 8153 準拠ホース長さ(m)最大100仕様最低必要空気量:120L/分、指定防護係数:1000
送気マスク AFP-1
興研1個欠品中フェイスシールドに顔をあてはめるだけのルーズフィットのため、装着の圧迫感がすくなく装着できます。 アイピース交換可能。専用フード(別売)塗装による頭部や首などの汚れを防ぎます。材質目ガラス:アクリルタイプ定置式ろ過筒型RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャデマンド形エアラインマスク 17号HVF-Z型
興研¥139,800税込¥153,7801個92日以内出荷通常は、プレッシャデマンド形エアラインマスクとして使用し、エアー供給停止時には粉じん用の高性能マスクへと自動的に切り替わります。切り換え操作は不要ですので、エアシャワー時、緊急時にも落ち着いた対応が可能です。中圧ホース連結部は逆止弁付きでホースを外してもカプラ部から粉じん等の侵入を防ぎます。セット内容面体(マスク)×1、ろ過材(フィルタ)×1、中圧ホース×1、腰ベルト×1JIS規格T 8153適合品RoHS指令(10物質対応)対応
型頭紐 タイプD
興研¥5,398税込¥5,9381セット(5組)翌々日出荷送気マスクに使用する頭ひもタイプD用途1号Dシリーズ、10号D-Z、12号Dシリーズ、SD-105適合1号Dシリーズ、10号D-Z、12号Dシリーズ、SD-105入数5組
『送気マスク』には他にこんなカテゴリがあります
- エアラインマスク
- ホースマスク