エアラインマスク :「エアーホース 6分」の検索結果
エアラインマスク専用の耐圧ホースです。軽量で作業性に優れ、作業者の負担を軽減します。
踏んでもエアーが遮断されにくく、破裂しにくい硬いホースです。
ホース径(Φmm)8
使用圧力範囲(MPa)0.49以上(エアラインマスク併用時)0.49以上(CJ-1型のみ使用)※空気供給源と定置式ろ過等の間に圧力損失がなく、0.69MPa以下の場合
エアラインマスク使用時に、供給される圧縮空気中の粉じん、油ミストなどをろ過する為に使用する定置式ろ過装置です。1台に同時に4台までエアラインマスクの接続が可能です。持ち運びに便利なグリップ付。固定穴付き
最高使用圧力(MPa)0.98
ねじ寸法PF3/4 (コンプレッサ側)PF1/4 (エアラインホース側)
RoHS指令(10物質対応)対応
『送気マスク』には他にこんなカテゴリがあります
- エアラインマスク
- ホースマスク
マスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。