ライダーグッズオプション :「バイク用 キャリア 大型」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DAYTONA(デイトナ)マエヒロシェルターMID
お手持ちのテントに後付けするだけで大型の前室が出現。単独での使用も可。軽量コンパクトな設計で荷物を増やしたくないツーリングキャンパーにおすすめのシェルターです。ゆとりあるサイズ設計により、原付バイクがスムーズに出し入れできます。設営には、後ろ側にポールを立てる必要があります。別売りのアルミポール165(品番:61406)をリアポールとして使うことで、しっかりと張ることができます。前方のパネルはキャノピーになっており市販のポールがあればさらに空間を拡大することが可能。フライシートは20Dリップストップナイロンに耐久性の高いシリコンコーティングを施し、耐水圧3000mmを発揮。アーチ状フレームは山岳系テントにも使用される、強度が高く軽量なアルミ合金(A7001)フレームを採用。・反射材入り外ラインで夜でも見やすい。・収納バッグは150Dの厚手生地。シートバッグの外やキャリアの設置にも対応。・収納バッグに反射プリント
用途デイキャンプ用にシェルター単独使用も可能。雨・日差し、風を防いで悪天候のキャンプでも楽しく快適に。収納サイズ480×Φ150mm(重量1.6kg)で、バイクでもシートバッグに収まるサイズ 適合マエヒロドーム/マエヒロドームPLUS/マエヒロドームDUO/OGAWAステイシーST-2(高さ95-150cm、幅230cmまでのテント) 質量(kg)1.6 収納寸法(mm)480×Φ150 本体寸法(cm)330×280×170
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)