マイク :「マイク付き拡声器」の検索結果

マイク/アンプは、音をとらえたり、増幅させたりするための機器です。音を受けると機器の中の振動板が振動し、電気信号に変換するという仕組みになっています。卓上型のリモート機能付きのマイクは、事務所内や工場内での定時に行う自動放送に最適です。壁掛け型のスピーカーは、工場内や事務所内の拡声用に使われます。カメラに併設して使用する小型の集音マイク、防犯カメラの補助用のマイクなど、マイクの種類はさまざまです。行事やイベントでのスピーチ、講演には、多機能で高音質、ハイパワーのハンド型のマイクが適しているでしょう。また、ワイヤレスで持ち運びしやすいアンプも便利です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライヘッドマイク_MM-SPAMP19用
エコ商品
メーカー製ハンズフリー拡声器スピーカー(品番:MM-SPAMP19)で使用できるヘッドマイクです。マイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。。注意:本製品はMM-SPAMP19専用です。他の拡声器に接続しても十分な性能は得られません。
型式単一指向性エレクレット型 ケーブル長(m)約1 対応機種サンワサプライ製 MM-SPAMP19専用 周波数特性50Hz~16000Hz 入力信号ケーブルマイク(-52dB ±2dB ) 消費電流(A)0.22(供給電圧1.5V) S/N比-56db以上 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)680(1KHz) 動作電圧(V)1~10
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

『メガホン・ホイッスル・マイク』には他にこんなカテゴリがあります