4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イプフレームで質量29kg&高出力。 パソコンや精密機器も安心 電子制御で波形ひずみを抑え、良質な電気を供給。 コンピューター内蔵製品を安心して使用できます。 低燃費&ロングラン運転 エンジンの回転数を自動制御。効率の良い発電が行え、長時間の安定した電気供給と低燃費を実現します。
定格電圧(V)交流:100 定格周波数(Hz)交流:50Hz/60Hz(切替式) 燃料タンク容量(L)(赤レベル)9 コンセント個数交流:15A×2個+30A×1個 定格電流(A)交流:25 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)487×395×425 エンジン部総排気量(mL)171 乾燥質量(kg)29 連続運転時間(h)赤レベル(1/4負荷~定格負荷):約13.2~6.1 エンジン形式(強制空冷式) 4ストローク OHV 始動方式リコイル式 電圧調整方式インバータ式 騒音レベル(dB(A))7m(1/4負荷~定格負荷):65~68 過電流保護電子式 定格出力(kVA)交流:2.5 エンジン使用燃料無鉛ガソリン
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

コンパクトボディで、軽量12.7kg&超低騒音型 パソコンや精密機器も安心 電子制御で波形ひずみを抑え、良質な電気を供給。 コンピューター内蔵製品を安心して使用できます。 低燃費&ロングラン運転 エンジンの回転数を自動制御。効率の良い発電が行え、長時間の安定した電気供給と低燃費を実現します。
定格周波数(Hz)交流:50Hz/60Hz(切替式) 燃料タンク容量(L)(赤レベル)2.5 コンセント個数交流:15A×2 、直流:10A×1 定格電流(A)直流:8、交流:9.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×240×380 エンジン部総排気量(mL)50 乾燥質量(kg)12.7 連続運転時間(h)赤レベル(1/4負荷~定格負荷):約11.9~4.1 定格電圧(V)交流/直流直流:12、交流:100 エンジン形式(強制空冷式) 4ストローク OHV 始動方式リコイル式 電圧調整方式インバータ式 騒音レベル(dB(A))7m(1/4負荷~定格負荷):48.5~60.5 過電流保護交流:電子式 、直流:直流プロテクタ 定格出力(kVA)交流:0.9 エンジン使用燃料無鉛ガソリン
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

並列仕様で高出力も可能、質量20kg&超低騒音型。 パソコンや精密機器も安心 電子制御で波形ひずみを抑え、良質な電気を供給。 コンピューター内蔵製品を安心して使用できます。 低燃費&ロングラン運転 エンジンの回転数を自動制御。効率の良い発電が行え、長時間の安定した電気供給と低燃費を実現します。
定格周波数(Hz)交流:50Hz/60Hz(切替式) 燃料タンク容量(L)(赤レベル)4.2 コンセント個数交流:20A×2 、直流:12A×1 定格電流(A)直流:8、交流:16/並列時:30 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×280×445 エンジン部総排気量(mL)79 乾燥質量(kg)20 連続運転時間(h)赤レベル(1/4負荷~定格負荷):約10.5~4.2 定格電圧(V)交流/直流直流:12、交流:100 エンジン形式(強制空冷式) 4ストローク OHV 始動方式リコイル式 電圧調整方式インバータ式 騒音レベル(dB(A))7m(1/4負荷~定格負荷):51.5~61 過電流保護交流:電子式 、直流:直流プロテクタ 定格出力(kVA)交流:1.6、並列時:3.0 エンジン使用燃料無鉛ガソリン
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

並列使用(別販売品)で高出力も可能 質量20kg&超低騒音型。 パソコンや精密機器も安心 電子制御で波形ひずみを抑え、良質な電気を供給。 コンピューター内蔵製品を安心して使用できます。 低燃費&ロングラン運転
定格電圧(V)直流:12、交流:100 定格周波数(Hz)交流:50Hz/60Hz(切替式) 燃料タンク容量(L)(赤レベル)4.2 コンセント個数交流:20A×2 、直流:12A×1 定格電流(A)直流:8、交流:16/並列時:30 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×280×445 エンジン部総排気量(mL)79 乾燥質量(kg)20 連続運転時間(h)赤レベル(1/4負荷~定格負荷):約10.5~4.2 エンジン形式(強制空冷式) 4ストローク OHV 始動方式リコイル式 電圧調整方式インバータ式 騒音レベル(dB(A))7m(1/4負荷~定格負荷):51.5~61 過電流保護交流:電子式 、直流:直流プロテクタ 定格出力(kVA)交流:1.6、並列時:3.0 エンジン使用燃料無鉛ガソリン
1セット
33,980 税込37,378
3日以内出荷