発電機 :「torch プラグ」の検索結果
発電機とは、発電を行う機械のことです。土木や建設現場、屋台やイベントの夜間照明といったビジネスシーンから、日曜大工やアウトドアに使えるものまで、さまざまなタイプの発電機があります。停電や災害などの非常時にも大変役立つことから、家庭やオフィスなどでも備えると便利です。インバーターを搭載し、電気の微妙な周波数変化に対応可能なものや、カセットボンベを使用することで気軽に使用や持ち運びができるものなど、使用目的や環境によって選択が可能です。
商品豆知識
50Hz/60Hz 切替えスイッチ搭載
インバーター搭載、かつ周波数切り替えスイッチ搭載で仕事、アウトドア、 非常時にも高品質な電気が取り出せます。
軽量かつパワフルで使い方広がる
定格周波数(Hz)50/60
等級絶縁:F級
エンジンタイプ単気筒4ストローク空冷式OHV
使用燃料無鉛ガソリン
種類使用エンジンオイル:4サイクルエンジンオイル(SE級以上)
始動方式リコイルスターター
エンジン工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。