絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100(1)
  • DC12(1)
周波数(Hz)
  • 50/60(1)
燃料タンク容量(L)
  • 2(1)
ブランド
  • MEIHO(ワキタ)
  • 工進(609)
  • ホンダ(7)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • EARTH POWER(5)
  • 新ダイワ(4)
  • ナカトミ(3)
  • パオック(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
  • イチネンTASCO(2)
  • ニチネン(2)
  • ヤンマー(2)
  • ハート電機サービス(2)
  • エスコ(1)
  • デンヨー(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
  • マキタ(1)
  • ダイシン HG(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インバーター発電機 MEIHO(ワキタ)

    インバーター発電機

    MEIHO(ワキタ)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    3日以内出荷
    長時間運転可能で作業効率アップ。アウトドアや災害時にも大活躍!。発電機の状態が一目でわかる操作パネル採用。出力時・過負荷時・エンジンオイル不足時などが明るいランプでスムーズに確認できます。大容量7Lの燃料タンクで長時間運転を可能に。19kgの軽量ボディで移動や車への積み降ろしもラクラクにできます。インバータ発電機なので、ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。正弦波インバーターにより様々な電化製品が使用可能です。屋外の作業やアウトドア、災害時にも大活躍します。USB PD給電に対応した機器への急速充電や電力供給が可能です。(最大60W)。燃料の無駄を減らすエコノミースイッチ。使用中の消費電力に応じた最適なエンジン回転数に自動制御します。用途に応じて2台での並列運転が可能です。コードを繋いで最大2倍の出力を引き出せます。(別売専用コードをご使用ください)
    用途アウトドアや災害時、様々なシーン&電化製品などに定格出力(kVA)1.8周波数(Hz)50/60切換式質量(kg)19始動方式リコイルスターター方式仕様●Type-A電圧(V)ー電流(A):5-3/9-2/12-1.5●Type-C電圧(V)ー電流(A):5-3/9-3/15-3/20-3●エンジン型番:H100G●エンジン排気量(cc):98●エンジン燃料:無鉛ガソリン●エンジン燃料タンク容量(L):0.35●スパークプラグ型番:CR6HSB(NGK)●連続運転可能時(h):定格負荷時:6・1/4負荷時:18.2●過電流保護装置:DC値:無ヒューズ過電流保護装置/AC交流:インバータ過負荷保護プログラム制御●騒音値(音響パワーレベルLwA)(dB):87寸法(mm)全長500×全幅295×全高469コンセント形状単相100V15A用×2、12Vバッテリー充電用×1、5V直流USB×2交流電圧(V)100直流電圧(V)12交流電流(A)18直流電流(A)8.3材質(カバー)樹脂出力(kVA)最大2
  • 防音型インバータガソリン発電機 MEIHO(ワキタ)

    防音型インバータガソリン発電機

    MEIHO(ワキタ)
    ¥77,980税込¥85,778
    1台
    当日出荷
    エコノミースイッチを入れると、自動的に消費電力に応じた回転数に変わり、消費燃料を軽減し省エネ発電となります。13kgの軽量ボディーで超低騒音設計です。正弦波インバーターにより、商用電源と同等の高品質な電気を安定供給します。国土交通省超低騒音認可済みです。
    用途停電や災害時の非常用電源に。屋外の作業、アウトドア、イベントなどの電源に。付属品プラグレンチ、ドライバー、ロート、直流充電ケーブル、仕様オイルアラート:オイルセンサー付トラスコ品番989-386電圧(V)交流/100、直流/12スイッチ周波数切替:ありタンク容量(L)2コンセント形状単相100V用、12Vシガーソケット、5V直流USB使用燃料無鉛ガソリン騒音値(dB)82エンジン部総排気量(mL)60連続運転時間(h))(1/4負荷~定格負荷)6.5~2.5交流定格出力(kVA)1.1始動方式リコイルスターターRoHS指令(10物質対応)対応直流定格出力(A)12
  • HPG1600i2専用コード MEIHO(ワキタ)

    HPG1600i2専用コード

    MEIHO(ワキタ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    4日以内出荷
    HPG1600i2を用途に合わせて2台に並列運転をする際に使用する専用コードです。コードで繋いで2倍の出力を引き出すことができます。
    適合機種HPG1600i2
  • HPG1800iS専用コード MEIHO(ワキタ)

    HPG1800iS専用コード

    MEIHO(ワキタ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    4日以内出荷
    HPG1800iSを用途に合わせて2台に並列運転をする際に使用する専用コードです。コードで繋いで2倍の出力を引き出すことができます。
    適合機種HPG1800is
  • HPG3000iS用吊り下げ金具 MEIHO(ワキタ)

    HPG3000iS用吊り下げ金具

    MEIHO(ワキタ)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    4日以内出荷
    HPG3000iS用の収納や運搬に便利な吊り下げ金具です。
    適合機種HPG3000iS
  • HPG2300iS専用コード MEIHO(ワキタ)

    HPG2300iS専用コード

    MEIHO(ワキタ)
    ¥35,980税込¥39,578
    1本
    4日以内出荷
    HPG2300iSを用途に合わせて2台に並列運転をする際に使用する専用コードです。コードで繋いで2倍の出力を引き出すことができます。
    適合機種HPG2300iS
発電機