従来品より容量Up!(4.2KVA→7.0KVA)。グラインダON時のソフトスタート機能付き。グラインダOFF時のソフトストップ機能付き。再始動防止機能を搭載で、作業者の安全を考慮。
仕様【許容変動(入力)】±10%以下
質量(kg)8
電流(A)17.5
電源(V)交流3相200(50/60Hz)
制御方式正弦波PWM方式
出力電圧(V)200(入力電圧比例対応)
容量(kVA)【インバータ】7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×214×239
出力周波数(Hz)400
保護装置過電流、欠相、入力電圧保護等
設置場所屋内のみ(扮座等なき環境)
周囲温度(℃)-10~40
アズワン品番65-0558-90
周囲湿度(%)90以下(結露のないこと)
1台
¥229,800
税込¥252,780
当日出荷
エンジン工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。