1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EIGERTOOL(アイガーツール)MTOインバーター発電機 EG-2750i
良質な電気を生むインバーター方式。 インバーターの働きによって安定した正弦波出力を発揮。 良質な電気が必要とされるPCや精密機器でも安心して使用することができます。 発電体が小さいので軽量かつコンパクト、持ち運びが手軽に行えます。 不可に応じてエンジン出力を適切に制御する「エコノミーコントロール」を搭載しているため燃費が良い。 防音カバーを採用しているので静かです。 50Hzと60Hzがスイッチひとつで切り替え可能なので、AC100V 50Hz・60Hzの電気製品が使用できます。
付属品燃料計 質量(kg)21※ガソリン・オイル未充填時 周波数(Hz)50/60 電源交流:100Vコンセント×2 合計25Aまで、直流:DC12Vシガーソケット8.3Aまで USB5Vポート×2合計3.1Aまで 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×285×460 使用燃料無鉛レギュラーガソリン 騒音値(dB)63※エコモード7m 定格出力AC100V2.5kVA 燃料タンク容量(L)5 連続運転時間(h)約3.6(定格)~約7(エコモード時) 始動方式リコイルスターター エンジンオイル容量(mL)400 動作温度範囲(℃)20~50
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷