発電機 :「吊りフック」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GV-30iS インバーター発電機 3.0KVA セルスタート付き 工進 動画あり
積載に便利な一点吊りフック、ハンドルを標準装備。 バッテリー:YUASA YTX7L-BS セルモーター、マルチメーターを搭載。 プロユースに耐えうる頑丈なフレーム、移動ハンドルを採用。 低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:60dB~67dB) 国土交通省超低騒音型建設機械。
用途屋外での電源供給が必要な時に 定格電圧(V)(交流)100 (直流)12 定格周波数(Hz)50/60切替式 燃料タンク容量(L)9.8 仕様燃料残量計:あり、オイルアラート:あり、エンジンオイル:エンジンオイルSE級以上 (SEA 10W-30) 質量(kg)50 定格電流(A)交流:30、直流:8 本体質量(kg)50 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 騒音値(dB)67~60 バッテリーYUASA YTX7L-BS プラグF6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK) 連続運転時間(h)約5~13.5(定格負荷~1/4負荷時) 交流定格出力(kVA)3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×590×615 エンジンタイプ空冷4サイクル 工進K210(212CC) 連続使用可能時間5.0~13.5時間 始動方式セルスターター、リコイルスターター併用 直流電流8Aまで(シガーソケット:1個) 交流電流合計30Aまで(ACコンセント:15A×2個、30A×1個) 騒音レベル(dB(A))67~60 アズワン品番64-9479-79 エンジンオイル容量(mL)550(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40)) コンセントAC:合計30Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット) 取扱説明書(19.1MB) エンジンオイル量(L)0.55 排気量(cc)総:212
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷