発電機 :「1kw」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1人で持ち運べる軽量29.5kg
「大型燃料タンク」と「エコ発電」の組合せで最長17.6時間(※)の連続運転が可能米(※1/4負荷時)
商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下]
低騒音
定格電圧(V)単相100
周波数(Hz)50/60
燃料タンク容量(L)11.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)488×417×467
乾燥質量(kg)29.5
定格出力(kVA)2.5
定格電流(A)25
力率1
エンジン形式EX17DK
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)2.9/3600
使用燃料レギュラーガソリン
連続使用時間(時間)約7.3[17.6]
音圧レベル(dB)Laeq/7m:63~71(A)、LwA:93
グリーン購入法適合
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
三相200V、単相100Vが取り出せます。(三相と単相を同時使用する場合、単相100Vは5Aまで可能)
5.0kVA[三相]ガソリンエンジン発電機
始動時に便利なオートチョーク付
電圧が一目でわかるデジタルレベルメーター付
積算運転時間をデジタル表示
電圧降下対策の電圧調整機能付(延長ケーブル使用時の電圧調整範囲:160~220V)
定格電圧(V)三相200/単相100
周波数(Hz)50
燃料タンク容量(L)24
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)670×535×565
定格電流(A)14.4(三相200V)、15.0×2(単相100V)
使用燃料ガソリン
乾燥質量(kg)94
連続運転時間(h)約9.0
エンジンタイプヤマハ空冷4サイクルMZ360
力率0.8(三相)、1.0(単相)
定格出力(kVA)5.0(三相200V)、1.5×2(単相100V)
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)6.5/3000
騒音値(dB(A)/7m)71
音響パワーレベル(dB)96.5
1台
¥419,800
税込¥461,780
3日以内出荷
オートチョーク。
出力切替スイッチ(単相100V・単相100/200V同時出力)。
定格電圧(V)単相100、単相100/200
周波数(Hz)50/60
燃料タンク容量(L)17
トラスコ品番758-7911
質量(kg)97
使用燃料ガソリン
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)780×616×692
乾燥質量(kg)97
連続運転時間(h)5
エンジン形式ヤマハ空冷4サイクル
力率1.0
定格出力(kVA)5.5
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)6.6/3400
定格電流(A)(50/60Hz)55/27.5
音響パワーレベル(dB)93
1台
¥579,800
税込¥637,780
当日出荷
プロパンガスボンベを外部接続して、約10時間の運転が可能です。
商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。
コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下]
ガス燃料だから、燃料も本機も長期保管が可能です。
燃料が劣化せず、キャブレター回りの掃除も不要です。
2台並列運転で1.8kVA出力も可能です。※別売の並列ケーブルが必要です。
定格電圧(V)単相100
周波数(Hz)50/60
トラスコ品番206-0015
質量(kg)20
使用温度範囲(℃)-10~40
燃料LPG(プロパンガス)
定格電流(A)9
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×330×390
連続運転時間(h)約10(ガスボンベ5kg)
エンジン形式三菱空冷4サイクルガスエンジンGM82PN
力率1
定格出力(kVA)0.9
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.4/4000
騒音値(dB(A)/7m)60
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
手軽なカセットガスボンベ(ブタンガス×2本)で、約1時間の連続運転が可能です。
商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下]
ガス燃料だから、燃料も本機も長期保管が可能です。燃料が劣化せず、キャブレター回りの掃除も不要です。
2台並列運転で1.8kVA出力も可能です。(※別売の並列ケーブルが必要です。)
定格電圧(V)単相100
周波数(Hz)50/60
トラスコ品番206-0014
質量(kg)22
使用温度範囲(℃)10~40
燃料LPG(ブタンガス)
定格電流(A)9
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×330×390
連続運転時間(h)約1(ボンベ 250g×2本)
エンジン形式三菱空冷4サイクルガスエンジンGM82PN
力率1
定格出力(kVA)0.9
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.4/4000
騒音値(dB(A)/7m)60
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
2.5kVAクラスが一人で運べる軽量タイプ。
商用電源と同等、正弦波に近い波形の良質な電気です。コンピュータ等にも安心して使用できます。[波形歪率2.5%以下]
定格電圧(V)発電機:単層100
周波数(Hz)発電機:50、60
燃料タンク容量(L)9
定格電流(A)発電機:25
使用燃料ガソリン
騒音値(dB)60~67
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)487×395×425
乾燥質量(kg)29
連続運転時間(h)6.2[13.5]
力率発電機:1
装備OHV・オイルセンサー・周波数切り替え・リコイル
定格出力(kVA)発電機:2.5
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)3.3(4.5)/3600
エンジン型式ヤマハ空冷4サイクルMZ50
グリーン購入法適合
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
三相200V、単相100Vが取り出せます。(三相と単相を同時使用する場合、単相100Vは5Aまで可能)
6.0kVA[三相]ガソリンエンジン発電機
始動時に便利なオートチョーク付
電圧が一目でわかるデジタルレベルメーター付
積算運転時間をデジタル表示
電圧降下対策の電圧調整機能付(延長ケーブル使用時の電圧調整範囲:160~220V)
定格電圧(V)三相200/単相100
周波数(Hz)60
燃料タンク容量(L)24
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)670×535×565
定格電流(A)17.3(三相200V)、15.0×2(単相100V)
使用燃料ガソリン
乾燥質量(kg)94
連続運転時間(h)約7.5
エンジンタイプヤマハ空冷4サイクルMZ360
力率0.8(三相)、1.0(単相)
定格出力(kVA)6..0(三相200V)、1.5×2(単相100V)
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)7.3/3600
騒音値(dB(A)/7m)74.5
音響パワーレベル(dB)100
1台
¥419,800
税込¥461,780
3日以内出荷
エンジン工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。