発電機 :「20cc」の検索結果
特価
本日10月12日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
最大4150ワットインバーターの高度なテクノロジーは、224ccエンジンがガソリンでもプロパンでも作動するデュアルフューエル機能を備えています。 ガソリン使用で最大20時間、プロパン使用で最大15時間稼働し、61dBAの低騒音仕様です。
仕様約7mの距離から測定:61dB
適合推奨オイルタイプ:10W-30
種類空冷4ストローク単気筒OHC
容量(L)オイル:0.6
温度範囲(℃)始動:15-40
燃料自動車用無鉛ガソリン/プロパン
交流電圧(V)100、60Hz/50Hz:38A
直流電圧(V)12
周波数50/60Hz
全長×全幅W×全高(mm)625×483×530
乾燥質量(kg)54.2
燃料タンク容量(L)14
連続運転時間(h)約15 (1/4負荷時、9kgプロパンボンベ使用の場合)
相数単相
直流電流(A)8
始動方式電気スタート/リコイルスタート(手動)
排気量(cc)224
ワット数(始動時/稼働時)@50Hz:4150/3420watt、(始動時/稼働時)@60Hz:4150/3800watt
1台
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
エンジン工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。