発電機 :「安全装置」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メカニカルデコンプ機構付リコイルスタータを装備。発電機を守る遮断器、油量不足による自動停止など保護装置は万全。高効率発電機搭載により、モータなどに対する始動性は抜群。最大約12時間の連続運転が可能です。(1/4負荷時)。
用途現場仕事の定番!シンプルで頑丈なボディ設計。高効率のブラシレス発電機を搭載。 質量(kg)整備重量:55 周波数(Hz)50 電流(A)22 電圧(V)100 燃料ガソリン 騒音値(dB)【7mdB(A)】 無負荷時: 66 、定格負荷時: 72 全長×全幅W×全高(mm)510×410×460 乾燥質量(kg)48 燃料タンク容量(L)9 相数単相(2線式) エンジン形式ヤマハ MZ175 力率1 出力(kVA)2.2
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

非常に安定した抵抗値で電流微調整は不要です。 並列接続で、大型発電機の負荷試験も簡単にできます。 過電流や負荷装置への誤配線(逆相)、欠相による事故から、負荷装置を保護するモータリレー装備 軽量コンパクト設計 高品質・長寿命です。
容量(kW)220/270 定格電圧(V)200/220、400/440 全長×全幅W×全高(mm)1900×1400×1700 乾燥質量(kg)1150 測定電流30~640/33~710A、15~320/16.5~355A
1台
4,998,000 税込5,497,800
欠品中

非常に安定した抵抗値で電流微調整は不要です。 並列接続で、大型発電機の負荷試験も簡単にできます。 過電流や負荷装置への誤配線(逆相)、欠相による事故から、負荷装置を保護するモータリレー装備 軽量コンパクト設計 高品質・長寿命です。軽量・コンパクト設計で、大型発電機の負荷試験に対応します。
容量(kW)413/500 定格電圧(V)200/220、400/440 全長×全幅W×全高(mm)2100×1600×1865 乾燥質量(kg)1900 測定電流50~1200/55~1320A、25~600/27.5~660A
1台
8,998,000 税込9,897,800
欠品中