発電機 :「安全用」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大120 Wの充電出力を実現し、折りたたみ式設計により、収納や移動に便利です。保護等級IP65を誇り、防塵性・防水性を備えています。
セット内容Zignes 120W ソーラーパネル × 1 質量(kg)約5.6 定格出力(W)120 動作環境-20℃~60℃ 開放電圧(V)最大26 互換性DJI Power ソーラーパネル アダプターモジュール (MPPT)、DJI Power 車内電源ソケット - SDC 電源ケーブル (12V/24V) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)展開時:1365×580×36 mm、折りたたんだ状態:365×580×70 mm 短絡電流(A)最大7
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

2048 Whの大容量、23.5 Lのコンパクトサイズ。DJI Power Expansion Battery 2000は、2048Whの大容量でありながら、サイズは1024WhのDJI Power 1000と同等です。軽量でコンパクトなユニットは、積み重ねや持ち運びが簡単です。柔軟な拡張オプション。拡張バッテリーは、Power 1000ユニットおよび最大5個の拡張バッテリーに接続でき、3072 Wh、5120 Wh、7168 Wh、9216 Wh、11264 Whの5つの柔軟な拡張オプションを提供します。2400 Wの連続出力、家電の99%に対応。Power 1000と組み合わせて使用すると、拡張バッテリーは、2400 Wの連続給電と、2600 Wの最大出力を60秒間実現します。超高出力電力により、家庭用電気機器の99%を簡単に給電できます。側面にポート配置、積み重ねや収納が簡単。ポート、ボタン、画面はすべてユニットの前面に統合されています。ユニットの両側と背面に設けられた1/4インチのねじ穴により、さらに操作時の利便性が向上し、機器をしっかりと固定できます。片側配線の設計により、簡単に積み重ねが可能。場所を取ることなく、収納時に小物類をすっきりと整理できます。安全性と耐久性を確保して。4000回の充電サイクルに対応しています。DJIのインテリジェントバッテリー管理システム(BMS)は新しいサブナノ保護コーティング技術を採用しているため、雨、結露、塩水噴霧などの条件下でも拡張バッテリーを安全に動作させることができます。高電力の充電で、46分充電で1024 Wh利用可能に。Power 1000と組み合わせると、拡張バッテリーの充電電力は1500 Wにも達し、緊急時には約46分で1024 Wh容量にまで達することも可能です。
セット内容DJI Power Expansion Battery 2000×1、DJI Power Expansion Battery 2000ケーブル×1
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

新しいDJI Power 2000ポータブル電源ステーションは、コンパクト設計ながら2048Whの大容量を実現。2700Wの高出力で、ほとんどの家庭用電化製品をスムーズに動かせます。AC電源使用時はわずか85分で80%まで急速充電可能。ソーラー充電や車載充電にも対応しています。拡張性に優れており、最大22528Whまで容量を拡張可能。家庭用の予備電源やロードトリップ、キャンピングカーでの利用、映像制作など、さまざまなシーンで柔軟に対応できます。基板レベルのサブナノコーティングにより安全性が向上。専用アプリを使えば遠隔操作も可能で、電力の使用もより便利になります。
仕様標準充電のサイクル回数:4000サイクル 寸法(mm)448×225×324 (長さ×幅×高さ) 質量(kg)約22 最大出力(W)USB-C:140 容量(W)2048 h 連続出力電力(W)2700 電池LFP電池(リン酸鉄リチウムイオン電池) 動作環境電力供給温度:-10℃~45℃、充電温度:0℃~45℃、保管環境温度:-10℃~45℃ 充電方式家庭用電源、車内電源、太陽光発電 使用高度(m)5000
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

真のパワー、2600Wの高出力。バッテリー容量は1024Whで、バッテリーが切れるまで2600Wの連続出力に対応し、日常的に使用されるデバイスの99%以上を安定して動作させることができます。家庭用のバックアップや緊急時には、最大5つの拡張バッテリーを接続することで、最大11,264Whまで拡張可能となり、家庭の電力ニーズに対して信頼性の高いバックアップ電力を提供します。3種類の充電方法に対応:家庭用電源、太陽光発電、車内電源。屋内でも外出先でも、状況に応じて最適な充電方法を柔軟に選べます。太陽光充電はコスト効率に優れ、クリーンな電力を提供します。また、ロードトリップ中でもフル充電でき、便利に電力を利用できます。急速充電の最先端。わずか56分でフル充電。コンセントに挿すだけで簡単に充電でき、すぐに使用できます。急速充電モードでは、ゼロからフル充電までわずか56分、ゼロから80%まではたったの37分で完了します。出発直前に充電を始めても、必要なときにいつでも出発できる安心感を与えてくれます。強化された安全性、優れた信頼性と耐久性。DJI Power 1000 V2は安全性を最優先に設計されており、ボディ構造やセル化学、システムソフトウェアに至るまで、細部にわたり配慮が行き届いています。4,000回の充電サイクル後も容量の80%を維持し、優れた長寿命を誇ります。1日1回のフル充電サイクルでも、10年間の使用が可能です。次世代急速充電対応の140 WデュアルUSB-Cポート。DJI Power 1000 V2は、140WのUSB-C出力ポートを2基搭載し、合計280Wを供給可能です。これは、市場にある一般的な100W×2のUSB-C構成と比べて40%高出力です。ほとんどのUSB-Cデバイスのニーズを余裕で満たします。豊富なアクセサリー。DJI Power 1000 V2は、USB-Aポート×2、AC出力ポート×4、SDCポート×1、SDC Liteポート×1、1/4インチねじ穴×2を備えています。さまざまなモデルのソーラーパネル、電源供給ケーブル、アダプターケーブルに接続でき、多様な充電および拡張ニーズに対応します。26dB ― 屋内でもキャンプでも、眠りを妨げない静かさ。充電中でも、DJI Power 1000 V2はわずか26dBという静音で動作し、静かな環境でもほとんど気になりません。キャンプでの一泊や屋内での休息時でも、風よりも静かで、静音エアコンより音が大きくなることはありません。DJIドローン用超急速充電。互換性のあるアクセサリーと併用することで、DJI Power 1000 V2は、選ばれたDJIドローンバッテリーに対してSDCスーパーファストチャージングを可能にし、わずか30分での離陸を実現します。ドローンバッテリーを3個使用すれば、1日中連続して飛行や撮影が可能です。
仕様標準充電のサイクル回数:4000サイクル 寸法(mm)448×225×230 (長さ×幅×高さ) 質量(kg)約14.2 最大出力(W)USB-C:140 容量(W)1024 h 連続出力電力(W)2600 電池LFP電池(リン酸鉄リチウムイオン電池) 動作環境電力供給温度:-10℃~45℃、充電温度:0℃~45℃、保管環境温度:-10℃~45℃ 充電方式家庭用電源、車内電源、太陽光発電
1台
94,980 税込104,478
3日以内出荷