発電機 :「エンジンスターター」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インバーター発電機なのでパソコンや精密機器にも使用可能。負荷に応じエンジン回転数を制御するエコモードスイッチで燃費・静粛性が向上。スイッチ1つで周波数を切り替えできるので地域を選びません。空冷4サイクルガソリンエンジン。付属充電コードで12Vバッテリーへ充電ができます。現場、日曜大工でも使用出来る余裕の2800W出力。キャリーハンドル付で移動も簡単です。セルスターター付きでラクラク始動。
用途屋外での様々な電力供給に。 仕様●USB出力端子数:DC5V/2A×2口●交流コンセント数:AC100V15A×4口(合計28Aまで)●発電機交流:出力:2.8kVA、定格電流:28A●発電機直流:定格電流:8A●直流コンセント数:DC12V 8A×1口●騒音値(7m 4方向平均 定格負荷)(dB):約78(エコ約73dB) 質量(kg)34.5 出力(kW)エンジン:4.2(5.7PS)/3600min-1 周波数(Hz)50/60(切替式) 定格電圧(V)AC100/DC12 排気量(mL)エンジン:212 使用燃料無鉛ガソリン 連続使用時間(時間)定格~50%負荷※エコスイッチON時:約3~約6 燃料タンク容量(L)6 バッテリーSOLONG YT7B(12V6.5Ah/10HR)/ 互換品 YUASA YT7B-BS 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×450×463 始動方式リコイル/セルスターター バッテリー容量(Ah)6.5/10HR バッテリー電圧(V)12 点火プラグTORCH F7RTC/互換品 NGK BPR7ES
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷