発電機 :「非常用電源」の検索結果

発電機とは、発電を行う機械のことです。土木や建設現場、屋台やイベントの夜間照明といったビジネスシーンから、日曜大工やアウトドアに使えるものまで、さまざまなタイプの発電機があります。停電や災害などの非常時にも大変役立つことから、家庭やオフィスなどでも備えると便利です。インバーターを搭載し、電気の微妙な周波数変化に対応可能なものや、カセットボンベを使用することで気軽に使用や持ち運びができるものなど、使用目的や環境によって選択が可能です。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
北越工業(AIRMAN)ディーゼル発電機
外部燃料タンクが不要。発電機と外部燃料タンクとの配管接続部からの燃料漏れの心配がありません。 雨水の処理が激減。オイルフェンスに溜まる雨水の処理がほとんど不要です。 搬入・搬出が容易。オイルフェンスの設置や外部燃料タンクの設置、燃料配管の接続が不要です。
周波数(Hz)50/60 使用燃料軽油 励磁方式ブラシレス 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800(50/60Hz) 極数(P)4 排出ガス対策型第3次
1台
1,098,000 税込1,207,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビッグタンク搭載で長時間運転が可能 三相単相ワンタッチ切替標準装備しています。また、大容量燃料タンク搭載で最大60時間の連続運転が可能です。(※50Hz 50%負荷時)
定格電圧(V)【三相4線式】200(50Hz)、220(60Hz)、【単相3線式】100/200(50Hz)、110/220(60Hz) 周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)175 電源三相・単相切替仕様(ワンタッチ切替) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1540×700×1260 燃料軽油 定格電流(A)【三相4線式】57.7(50Hz)、65.6(60Hz)、【単相3線式】57.7×2/57.7(50Hz)、65.6×2/65.6(60Hz) 乾燥質量(kg)735(整備質量:905) エンジン形式クボタ V2403-K3A 力率三相0.8、単相1.0 音響パワーレベル(dB)87(超低騒音型) 排出ガス対策型第3次 定格出力(kVA)(50/60Hz)【三相4線式】20/25、【単相3線式】11.5/14.4
1台
2,298,000 税込2,527,800
31日以内出荷

ビッグタンク(大容量燃料タンク)搭載で長時間運転 三相単相ワンタッチ切替を標準装備しています。大容量燃料タンク搭載で最大63時間の連続運転が可能です。(※50Hz 50%負荷時)
定格電圧(V)【三相4線式】200(50Hz)、220(60Hz)、【単相3線式】100/200(50Hz)、110/220(60Hz) 周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)100 電源三相・単相切替仕様(ワンタッチ切替) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1390×650×1160 燃料軽油 定格電流(A)【三相4線式】30.3(50Hz)、34.1(60Hz)、【単相3線式】30.3×2/30.3(50Hz)、34.1×2/34.1(60Hz) 乾燥質量(kg)565(整備質量:660) エンジン形式ヤンマー 3TNV84-G 力率三相0.8、単相1.0 音響パワーレベル(dB)87(超低騒音型) 排出ガス対策型第3次 定格出力(kVA)(50/60Hz)【三相4線式】10.5/13、【単相3線式】6.1/7.5
1台
1,598,000 税込1,757,800
31日以内出荷

ビッグタンク搭載で長時間運転が可能 三相単相ワンタッチ切替標準装備、極超低騒音LwA78dBです。また、大容量燃料タンク搭載で最大73時間の連続運転が可能です。(※50Hz 50%負荷時)
定格電圧(V)【三相4線式】200(50Hz)、220(60Hz)、【単相3線式】100/200(50Hz)、110/220(60Hz) 周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)130 電源三相・単相切替仕様(ワンタッチ切替) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1400×780×1450 燃料軽油 定格電流(A)【三相4線式】36.1(50Hz)、39.4(60Hz)、【単相3線式】36.1(50Hz)、39.4(60Hz) 乾燥質量(kg)760(整備質量:890) エンジン形式ヤンマー 3TNV88-G 力率三相0.8、単相1.0 音響パワーレベル(dB)79(超低騒音型) 排出ガス対策型第3次 定格出力(kVA)(50/60Hz)【三相4線式】12.5/15、【単相3線式】7.2/8.7
1台
1,998,000 税込2,197,800
31日以内出荷

三相単相ワンタッチ切替標準装備 発電機とエコベースを一体化することにより、不測の事態によりエンジンオイル等が漏れた場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。
定格電圧(V)【三相4線式】200(50Hz)、220(60Hz)、【単相3線式】100/200(50Hz)、110/220(60Hz) 周波数(Hz)50/60 容量(L)(エコベース)75.4 燃料タンク容量(L)62 電源三相・単相切替仕様(ワンタッチ切替) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1420×650×1030 燃料軽油 定格電流(A)【三相4線式】30.3(50Hz)、34.1(60Hz)、【単相3線式】30.3×2/30.3(50Hz)、34.1×2/34.1(60Hz) 乾燥質量(kg)535(整備質量:605) エンジン形式ヤンマー 3TNV84-G 力率三相0.8、単相1.0 音響パワーレベル(dB)87(超低騒音型) 排出ガス対策型第3次 定格出力(kVA)(50/60Hz)【三相4線式】10.5/13、【単相3線式】6.1/7.5
1台
1,498,000 税込1,647,800
31日以内出荷

外部燃料タンクが不要。発電機と外部燃料タンクとの配管接続部からの燃料漏れの心配がありません。 雨水の処理が激減。オイルフェンスに溜まる雨水の処理がほとんど不要です。 搬入・搬出が容易。オイルフェンスの設置や外部燃料タンクの設置、燃料配管の接続が不要です。
定格電圧(V)[三相4線式200V級]200(50Hz)、220(60Hz)、[三相4線式400V級]400(50Hz)、440(60Hz)、[単相3線式100/200V級]100/200(50Hz)、110/220(60Hz)、[単相補助出力]100(50Hz)、110(60Hz) 周波数(Hz)50/60 使用燃料軽油 励磁方式ブラシレス 力率三相0.8(遅れ)、単相1.0 定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800(50/60Hz) 極数(P)4 排出ガス対策型第3次
1台
2,298,000 税込2,527,800
翌々日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)