絞り込み
ブランド
  • スワロー電機(2)
  • 山菱電機(1)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(1)
入力電圧(V)
  • AC100(4)
  • AC110(2)
  • AC120(2)
  • AC200(2)
  • AC220(2)
  • AC230(1)
  • AC240(2)
出力電圧(V)
  • 110
  • 0~15(1)
  • 0~120(1)
  • 0~130(13)
  • 0~240(3)
  • 0~260(5)
  • 10~110(1)
  • 13.8(2)
  • 24(3)
  • 100(48)
  • 115(29)
  • 120(3)
  • 125(6)
  • 200(9)
  • 220(5)
  • 220~230(2)
  • 230(2)
  • 230~240(2)
  • 240(3)
  • その他(2)
容量(kVA)
  • 0.6(1)
  • 1(2)
  • 1.5(2)
  • 2(2)
  • 2.5(1)
  • 3(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
変圧器(トランス)は、現場の電圧が手持ちの工具の使用可能電圧に合わない場合に電圧を調節してくれる機器のことです。メイン製品は100Vや200Vへの電圧変換ができるもので、100Vから200Vへの昇圧、逆に200Vから100Vへの降圧機能を搭載している変圧器まであります。昇圧・降圧機能を1台に備えた高性能な変圧器も含まれます。電圧を上げる昇圧器を用いると、延長コード使用時などの電圧降下により生じる電圧ドロップを解消できます。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力電圧(V)から絞り込む
AC100(4)
AC110(2)
AC120(2)
AC200(2)
AC220(2)
AC230(1)
AC240(2)
海外・国内用 変圧器 AGシリーズ スワロー電機海外・国内用 変圧器 AGシリーズスワロー電機(2件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷から15日以内出荷
国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
海外・国内兼用型 変圧器 SUシリーズ スワロー電機海外・国内兼用型 変圧器 SUシリーズスワロー電機(2件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
当日出荷から43日以内出荷
国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。 各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
用途ビデオ・パソコン・オーディオ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等絶縁種別B仕様単相 単巻入力電圧切替装置付付属品入力コード 1.3mコンセント出力平ピン(A-2)丸ピン(C-2)共用保護機能ノーヒューズブレーカー
交流安定化電源 単相100V固定型 山菱電機交流安定化電源 単相100V固定型山菱電機
169,800税込186,780
1台
60日以内出荷
入力変動があっても電圧を一定に保つ自動電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用等あらゆる分野で広く使用されています。
寸法(mm)300×400×205質量(kg)25定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)100相数単相2線定格出力電圧(V)110/115
ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 100V → 110V TOYOZUMI(トヨズミ)ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 100V → 110VTOYOZUMI(トヨズミ)
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷から10日以内出荷
海外の電気製品を日本国内でご使用になる為のトランスです。 RoHS対応。
入力電圧(V)100出力電圧(V)110付属品接地アダプター付コード長さ(m)1.7保護装置プロテクター
変圧器/トランス