絞り込み
入力電圧(V)
- AC100(3)
- AC110(1)
- AC120(1)
- AC200(1)
- AC220(1)
- AC240(2)
出力電圧(V)
- 110
- 0~15(1)
- 0~120(1)
- 0~130(11)
- 0~240(3)
- 0~260(5)
- 13.8(2)
- 24(2)
- 98(2)
- 100(49)
- 115(31)
- 120(3)
- 125(6)
- 200(10)
- 220(4)
- 220~230(2)
- 230(2)
- 230~240(2)
- 240(3)
- その他(2)
- 出力電圧(V)をもっと見る
容量(kVA)
- 0.6(1)
- 1(2)
- 1.5(2)
- 2(2)
- 2.5(1)
- 3(2)
タイプ
- その他(2)
ブランド
- TOYOZUMI(豊澄電源)(1)
- スワロー電機(2)
- 山菱電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
変圧器(トランス)は、現場の電圧が手持ちの工具の使用可能電圧に合わない場合に電圧を調節してくれる機器のことです。メイン製品は100Vや200Vへの電圧変換ができるもので、100Vから200Vへの昇圧、逆に200Vから100Vへの降圧機能を搭載している変圧器まであります。昇圧・降圧機能を1台に備えた高性能な変圧器も含まれます。電圧を上げる昇圧器を用いると、延長コード使用時などの電圧降下により生じる電圧ドロップを解消できます。
「入力電圧(V)」から絞り込む
AC100(3)
AC110(1)
AC120(1)
AC200(1)
AC220(1)
AC240(2)

海外・国内用 変圧器 AGシリーズ
スワロー電機(2件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から15日以内出荷国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
海外・国内兼用型 変圧器 SUシリーズ
スワロー電機(2件のレビュー)¥74,980~税込¥82,478~1台当日出荷から62日以内出荷国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。 各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)用途ビデオ・パソコン・オーディオ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等付属品入力コード 1.3m絶縁種別B保護機能ノーヒューズブレーカー
ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 100V → 110V
TOYOZUMI(豊澄電源)¥23,980~税込¥26,378~1台7日以内出荷から10日以内出荷海外の電気製品を日本国内でご使用になる為のトランスです。 RoHS対応。付属品接地アダプター付コード長さ(m)1.7出力電圧(V)110入力電圧(V)100保護装置プロテクター
交流安定化電源 単相100V固定型
山菱電機¥189,800~税込¥208,780~1台61日以内出荷入力変動があっても電圧を一定に保つ自動電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用等あらゆる分野で広く使用されています。寸法(mm)300×400×205質量(kg)25定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)100相数単相2線定格出力電圧(V)110/115