絞り込み
入力電圧(V)
- AC100(13)
- AC200(8)
出力電圧(V)
- 0~120(1)
- 0~130(9)
- 0~240(2)
- 0~260(5)
- 10~110(1)
- 100(1)
- 110(1)
- 115(2)
- 200(1)
- 220(1)
容量(kVA)
- 0.5(3)
- 1(6)
- 1.5(2)
- 1.73(2)
- 2(10)
- 3(9)
- 3.46(2)
- 4(4)
- 5(2)
- 5.2(2)
- 6(4)
- 6.9(2)
- 8(2)
- 10(1)
- 10.4(2)
- 12(2)
- 15.5(2)
ブランド
- 山菱電機
- モノタロウ(1)
- IKURATOOLS(育良精機)(6)
- RS PRO(3)
- SUZUKID(スズキッド)(6)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- TOYOZUMI(豊澄電源)(6)
- TRUSCO(1)
- アサダ(1)
- アズワン(3)
- カシムラ(2)
- キシデンテクノ(キシデン工業)(3)
- コクゴ(3)
- サンピース(2)
- スワロー電機(16)
- タイカツ(1)
- ハタヤリミテッド(5)
- 三商(2)
- 日動工業(38)
- 東京理工舎(7)
- ブランドをもっと見る
「入力電圧(V)」から絞り込む
AC100(13)
AC200(8)

ボルトスライダー S-130
山菱電機(8件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷半導体を使用しないため、ノイズが出ません。 特殊配分によるカーボン刷子を摺動出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。入力電圧(V)100出力電圧(V)0~130相数単相2線仕様電圧計なし種別据置型温度上昇(コイル)55K以下、(鉄芯)45K以下冷却方式自冷式出力変動率(%)5以下使用周囲温度(℃)0~40入力周波数(Hz)50/60端子M6定格時間(時間)4使用周囲湿度(%RH)35~85
ボルトスライダー V-130
山菱電機(10件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷トロイダル状の鉄芯に銅線を放射線状に捲線し、特殊配線によるカーボン刷子を摺動します。 出力電圧を断続することなく連続的に0Vより任意の圧力まで可変できる電圧調整器です。用途過電圧、および不足電圧の調整。回転速度の調整。温度調整。入力電圧(V)100出力電圧(V)0~130寸法B(mm)116寸法D(mm)104種別据置型寸法A(mm)139寸法C(mm)130冷却方式自冷式出力変動率(%)5以下入力周波数(Hz)50/60端子M6
ボルトスライダー S-260
山菱電機(2件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から65日以内出荷トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に巻きつけた変圧器。特殊配分によるカーボン刷子を摺動し出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。出力電圧(V)0~260冷却方式自冷式出力変動率(%)5以下入力周波数(Hz)50/60
ボルトスライダー V-260
山菱電機¥33,980税込¥37,3781個当日出荷トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に巻きつけた変圧器。特殊配分によるカーボン刷子を摺動し出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。出力電圧(V)0~260寸法A(mm)139相数単相2線仕様電圧計なし寸法C(mm)130分解能0.6V冷却方式自冷式出力変動率(%)5以下(電圧)入力周波数(Hz)50/60端子M6
ボルトスライダー(単巻可変変圧器)
山菱電機(2件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781個欠品中AC100Vを変圧して、各種ヒーターの温度調節等に使用できます。入力電圧(V)100出力電圧(V)0~130(目盛付)容量(kVA)1(最大)寸法A(mm)188寸法C(mm)155出力電流(A)最大10相数単相2線付属品取付金具種別据置型質量(kg)5温度上昇(コイル)55K以下、(鉄芯)45K以下寸法B(mm)162分解能0.5V冷却方式自冷式使用周囲温度(℃)0~40発熱量(kcal/h)43入力周波数(Hz)50/60電圧変動5%以下(出力電圧最大時)端子M6定格時間(時間)4使用周囲湿度(%RH)35~85
ボルトスライダー据置型
山菱電機¥74,980~税込¥82,478~1台11日以内出荷電圧調整器に電圧計、電流計、入力スイッチが付いており便利です。計測用、各産業用、実験用、家庭用等あらゆる分野で広く使用されています。出力電圧(V)0~130入力電圧(V)100相数単相2線
ボルトスライダーパネル型
山菱電機¥28,980~税込¥31,878~1台3日以内出荷から45日以内出荷トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配合によるカーボン刷子を摺動する。出力電圧を断続することなく連続的にOVより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用、家庭用等あらゆる分野で広く使用されています。質量(kg)3.6容量(kVA)(最大)0.5相数単相2線
交流安定化電源 単相200V固定型
山菱電機¥169,800~税込¥186,780~1台11日以内出荷から61日以内出荷入力変動があっても電圧を一定に保つ自動電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用等あらゆる分野で広く使用されています。定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)200相数単相2線定格出力電圧(V)200/220
ボルトスライダー据置型 電圧計付
山菱電機¥309,800~税込¥340,780~1台61日以内出荷トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配分によるカーボン刷子を摺動します。出力電圧を断続することなく連続的にOVにより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用、家庭用などあらゆる分野で広く使用されています。用途工場における機械、電気化学、医療器械、家庭電化製品の過電圧、および不足電圧の調整に。モーターのスピードコントロールおよびモーターを動力とする機器の回転速度の調整に。ヒーターおよびヒーター応用機器の温度調整に。調光装置として。出力電圧(V)0~120入力電圧(V)100
ボルトスライダー据置型 S-130-100
山菱電機¥329,800税込¥362,7801台61日以内出荷トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配分によるカーボン刷子を摺動します。出力電圧を断続することなく連続的にOVにより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用、家庭用などあらゆる分野で広く使用されています。用途工場における機械、電気化学、医療器械、家庭電化製品の過電圧、および不足電圧の調整に。モーターのスピードコントロールおよびモーターを動力とする機器の回転速度の調整に。ヒーターおよびヒーター応用機器の温度調整に。調光装置として。トラスコ品番132-4665質量(kg)52出力電圧(V)0~130最大電流(A)100容量(kVA)(最大)10入力電圧(V)100相数単相2線
ボルトスライダーパネル型 S3P-240-Bシリーズ
山菱電機¥79,980~税込¥87,978~1台5日以内出荷から61日以内出荷トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配合によるカーボン刷子を摺動します。出力電圧を断続することなく連続的にOVより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用、家庭用等あらゆる分野で広く使用されています。出力電圧(V)0~240入力電圧(V)200相数三相4線
ボルトスライダーパネル型 S-260-Bシリーズ
山菱電機¥51,980~税込¥57,178~1台31日以内出荷から46日以内出荷トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配合によるカーボン刷子を摺動する。出力電圧を断続することなく連続的にOVより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用、家庭用等あらゆる分野で広く使用されています。出力電圧(V)0~260入力電圧(V)200相数単相2線
ボルトスライダーパネル型 S-130Bシリーズ
山菱電機¥66,980~税込¥73,678~1台46日以内出荷トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配合によるカーボン刷子を摺動する。出力電圧を断続することなく連続的にOVより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用、家庭用等あらゆる分野で広く使用されています。出力電圧(V)0~130入力電圧(V)100相数単相2線
交流安定化電源 単相100V可変型
山菱電機¥199,800~税込¥219,780~1台61日以内出荷入力変動があっても電圧を一定に保つ自動電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用等あらゆる分野で広く使用されています。寸法(mm)300×400×205質量(kg)25定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)100相数単相2線出力電圧可変範囲(V)10~110
交流安定化電源 単相100V固定型
山菱電機¥189,800~税込¥208,780~1台61日以内出荷入力変動があっても電圧を一定に保つ自動電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用等あらゆる分野で広く使用されています。寸法(mm)300×400×205質量(kg)25定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)100相数単相2線定格出力電圧(V)110/115
交流安定化電源 単相200V可変型
山菱電機¥189,800~税込¥208,780~1台61日以内出荷入力変動があっても電圧を一定に保つ自動電圧調整器です。計測用、各産業用、実験用等あらゆる分野で広く使用されています。定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)200相数単相2線出力電圧可変範囲(V)20~220
ボルトスライダー
山菱電機¥199,800税込¥219,7801個30日以内出荷トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に捲線し、特殊配分によるカーボン刷子を摺動します。 出力電圧を断続することなく連続的にOVにより任意の電圧まで可変できる電圧調整器です。 計測用、各産業用、実験用、家庭用などあらゆる分野で広く使用されています。用途工場における機械、電気化学、医療器械、家庭電化製品の過電圧、および不足電圧の調整に、モーターのスピードコントロールおよびモーターを動力とする機器の回転速度の調整に、ヒーターおよびヒーター応用機器の温度調整に、調光装置として仕様電圧計付トラスコ品番850-0555質量(kg)29出力電圧(V)0~130最大電流(A)40.0入力電圧(V)100