変圧器/トランス :「交流電圧調整器」の検索結果

変圧器(トランス)は、現場の電圧が手持ちの工具の使用可能電圧に合わない場合に電圧を調節してくれる機器のことです。メイン製品は100Vや200Vへの電圧変換ができるもので、100Vから200Vへの昇圧、逆に200Vから100Vへの降圧機能を搭載している変圧器まであります。昇圧・降圧機能を1台に備えた高性能な変圧器も含まれます。電圧を上げる昇圧器を用いると、延長コード使用時などの電圧降下により生じる電圧ドロップを解消できます。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力電圧(V)」から絞り込む
入力電圧(V)AC100 出力電圧(V)AC20~98 寸法(mm)55×44×79 質量(g)150 負荷接続コンセント 入力電源2Pプラグ
1個
6,990 税込7,689
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
21,900 税込24,090
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リコースライドトランスは摺動式電圧調整器の総称です。リングコアーに絶縁処理を施し、特殊巻船をしたトロイダルトランスを用いた調整器です。端面(摺動面)を研磨し、特殊カーボンを圧接して摺動します。摺動する特殊カーボン(ブラシ)から取り出される電圧は、トランスタップを連続的に切り替えた以上の効果があり、零電圧出力から無段階で連続調整できます。リコースライドトランスは発生波形歪のない理想的な交流電圧調整器として、多くの実績をつちかっています。入力される正弦波に対し、殆ど無歪で出力を取り出せます。出力電圧は無段
用途試験用、検査用電源の精密調整。回転速度の精密調整。工業用、理化学機器、家庭電器用品の過不足電圧の調整。温調機器の精密調整。ランプ点灯電源としての精密調整。 入力電圧(V)100(50/60Hz)1Φ2W 出力電圧(V)0~130 仕様ユニット/1
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トロイダル状の鉄芯に銅線を放射線状に捲線し、特殊配線によるカーボン刷子を摺動します。 出力電圧を断続することなく連続的に0Vより任意の圧力まで可変できる電圧調整器です。
用途過電圧、および不足電圧の調整。回転速度の調整。温度調整。 入力電圧(V)100 出力電圧(V)0~130 出力変動率(%)5以下 種別据置型 寸法A(mm)139 寸法D(mm)104 温度上昇(コイル)65℃、(鉄芯)55℃ 寸法B(mm)116 寸法C(mm)130 冷却方式自冷式 相数単線2線 周囲湿度(%RH)35~85 入力周波数(Hz)50/60 定格時間4時間 周囲温度(℃)0~40 端子M6
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

双方向性・半導体を使用した新方式を採用し、小型・軽量でリモートコントロールできる取扱い簡単な交流制御器です。(2)調整器のツマミを左に回し、ストッパーを零点に戻します。(3)本体のコンセント部に、差込プラグにて負荷をつなぎます。(4)調整器のツマミを右に回すと電圧は上昇します。ターミナルのIN.PUT(入力)とCOMMON(共通ターミナル)に電源を接続してください。負荷のコードをOUT.PUT(出力)とCOMMONのターミナルに接続してください。電圧の調整は898-64-21-01タイプ以外の使用方法も同じです。
容量(kVA)0.5 TGK品番898-64-21-01 型式105 スペース使用方法および接続方法・898-64-21-01タイプの使用方法・(1)本体を電源コンセントに差し込みます。 質量(g)約170 電圧(V)100 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約120×約95×約75
1個
9,490 税込10,439
当日出荷

半導体を使用しないため、ノイズが出ません。 特殊配分によるカーボン刷子を摺動出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。
仕様電圧計なし 出力電圧(V)0~130 入力電圧(V)100 相数単相2線 種別据置型 温度上昇(コイル)65℃、(鉄芯)55℃ 冷却方式自冷式 出力変動率(%)5以下 周囲湿度(%RH)35~85 定格時間4時間 周囲温度(℃)0~40 端子M6
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に巻きつけた変圧器。特殊配分によるカーボン刷子を摺動し出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。
温度上昇(コイル)65℃、(鉄芯)55℃ 出力電圧(V)0~260 入力電圧(V)単相200 冷却方式自冷式 出力変動率(%)5以下 相数単線2線 周囲湿度(%RH)35~85 入力周波数(Hz)50/60 定格時間4時間 周囲温度(℃)0~40
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

入力電圧が不安定な時、あるいは出力電圧によって機器の作動を変化させたい時などに大変便利で、しかも経済的な機種です。高度な設計技術と生産技術によって、部品から製品まで標準化された単巻揚動変圧器です。
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トロイダル状の鉄芯に銅線を放射状に巻きつけた変圧器。特殊配分によるカーボン刷子を摺動し出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。
出力電圧(V)0~260 仕様電圧計なし 寸法A(mm)139 温度上昇(コイル)65℃、(鉄芯)55℃ 寸法B(mm)Φ116 寸法C(mm)130 入力電圧(V)単相200 分解能0.6V 冷却方式自冷式 出力変動率(%)5以下(電圧) 相数単相2線 周囲湿度(%RH)35~85 入力周波数(Hz)50/60 定格時間4時間 周囲温度(℃)0~40 端子M6
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電圧計、電流計が付いています。 コンパクト設計のため、持ち運びに便利です。 出力保護ヒューズ付です。 出力スイッチ付です。
用途学校、研究所、工場における試験用。 電源電圧の調整や電気製品の過電圧および不足電圧の調整。 入力電圧(V)100 出力電圧(V)0~130 タイプ据置型 温度上昇(コイル)65℃、(鉄芯)55℃ 冷却方式自冷式 出力変動率(%)5%以下 相数単相2線 塗装色(パネル)10Y9/0.5、(カバー)5Y7/1 周囲湿度(%RH)35~85 定格時間4時間 周囲温度(℃)0~40
1台
53,980 税込59,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半導体を使用しないため、ノイズが出ません。 特殊配分によるカーボン刷子を摺動出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。
容量(kVA)1.0 質量(kg)5 寸法A(mm)188 寸法D(mm)122 寸法B(mm)162 出力電圧(V)0~130 最大電流(A)10 入力電圧(V)100
1個
30,980 税込34,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東京理工舎バリタップ
基本機能のみを凝縮したバリタップはサイリスタ式交流電力調整器の登録商標です。 簡単調整・取付簡単・下限電圧調整可能・制御接点端子付き・ユニークな丸型放熱
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整 容量(VA)50 付属品目盛板 質量(g)85 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100/110 制御方式位相制御 定格電流(A)0.5 設定方式手動設定(設定器内蔵)、無電圧接点 絶縁抵抗(MΩ)(電力回路)接地 DC500V メガーにて 50以上 相数単相 絶縁耐圧(電力回路)接地 AC 1KV 1分間 電圧許容範囲定格回路電圧の±10% 周囲温度(℃)0~40(40以上は電流低減) 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)42×57 負荷電流(mA)(最小)100 出力調整(範囲)入力電圧の15~98%
1個
5,398 税込5,938
16日以内出荷