通路表示標識 :「単管パイプ固定」の検索結果
通路標識とは、道路や建設現場等で安全に通行できるよう通路の情報を指示した標識のことです。矢印の方向とわかりやすいデザインによって 通路の状態を的確に表示しているところが特徴。「安全通路」「作業通路」「現場出入り口」などの標識があり、通路標識を設置することで、作業通路と安全通路の違いなどが一目で判別できます。主にな素材は、丈夫で屋外での利用にも適したユニユニボードやSCボードなどです。高輝度蓄光通路誘導標識は、従来の標識に比べ暗所での見やすさが長時間持続します。
関連キーワード
「メッセージ内容」から絞り込む
出入口(1)
現場出入口(1)
標識と取付金具が一体化。クランプで単管パイプに完全固定。両面表示。
文字内容工事車両出入口
取付方式単管取付
材質鉄板製(標識枠:鉄製)
仕様両面表示
セット内容クランプ2個付
寸法(mm)H455×W628×D40
質量(kg)5
標識と取付金具が一体化。クランプで単管パイプに完全固定。両面表示。ゲートナンバー標識です。
取付方式単管取付
材質標識・鉄板/標識枠・鉄製(ユニクロメッキ)
仕様両面表示
セット内容クランプ2個付
寸法(mm)H455×W628×D40
質量(kg)5
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。