絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
「内径(Φmm)」から絞り込む

バックアップリング BRT3型
協同化成(1件のレビュー)¥42~税込¥46~1個当日出荷から6日以内出荷Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状エンドレス色白RoHS指令(10物質対応)対応
バックアップリング BRT2型
協同化成(2件のレビュー)¥42~税込¥46~1個当日出荷から11日以内出荷Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。用途Oリングやパッキンと併用する材質純テフロン形状バイアスカット色白RoHS指令(10物質対応)対応
P-22.4 バックアップリング (5個)
エスコ¥580税込¥6381個翌日出荷エスコ品番EA423RD-22.4材質テフロン(R)外径D(Φmm)28.4内径d(Φmm)22.4厚さT(mm)1.25±0.1JIS規格JIS B 2407呼び番号P-22.4
P-12.5 バックアップリング (5個)
エスコ¥360税込¥3961個翌日出荷エスコ品番EA423RD-12.5材質テフロン(R)外径D(Φmm)16.5内径d(Φmm)12.5厚さT(mm)1.25±0.1JIS規格JIS B 2407呼び番号P-12.5
P-29.5 バックアップリング (5個)
エスコ¥710税込¥7811個翌日出荷エスコ品番EA423RD-29.5材質テフロン(R)外径D(Φmm)35.5内径d(Φmm)29.5厚さT(mm)1.25±0.1JIS規格JIS B 2407呼び番号P-29.5
P-25.5 バックアップリング (5個)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA423RD-25.5材質テフロン(R)外径D(Φmm)31.5内径d(Φmm)25.5厚さT(mm)1.25±0.1JIS規格JIS B 2407呼び番号P-25.5
P-11.2 バックアップリング (5個)
エスコ¥360税込¥3961個翌日出荷エスコ品番EA423RD-11.2材質テフロン(R)外径D(Φmm)15.2内径d(Φmm)11.2厚さT(mm)1.25±0.1JIS規格JIS B 2407呼び番号P-11.2
シール/バネ部品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら