9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニターサイズから絞り込む
  • <2026年度版>7インチポータブルカーナビ TVチューナー無し ファミリー・ライフ

    <2026年度版>7インチポータブルカーナビ TVチューナー無し

    ファミリー・ライフ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    TVチューナー無しのシンプルカーナビ。TVチューナー無しの為、受信料不要。社用車好適品です。2026年最新版地図データ搭載、近年増加している【スマートIC】にも対応!。新開発!ゲル吸盤を採用で、ダッシュボードにピッタリ吸着!。1台多役☆音楽や動画などのメディア再生も可能です。快適操作の静電式タッチパネル採用。液晶画面の日焼けや色あせを軽減するサンバイザー搭載。5種類から選べる!最短ルート検索機能がついて便利。ルート案内再開機能も備わっています。目的地履歴を自動保存。現在地の周辺施設を検索。DC12V/24Vに対応。可動式伸縮スタンド。1年間保証書付き
    セット内容カーナビゲーション本体、車載用DCケーブル(入力:DC12/24V 車対応)、車載用吸盤スタンド、デバイスホルダー、取扱説明書材質ABS樹脂ブラック質量(g)(約)285(バッテリー含む)消費電力(W)1.5電源DC5V2A(USB Type-C 入力端子)充電時間約4時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)18.3×2.5×11画面サイズ7インチカードスロット【microSD】1スロット(メディア用) / 8~32GB class10駆動時間(時間)1
  • カーナビゲーション 7インチ ポータブル マルエヌ

    カーナビゲーション 7インチ ポータブル

    マルエヌ(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    【本体仕様】。・マップソフト容量:8GB内蔵メモリー(マップソフト専用)。・microSDスロット:32GBまでのmicroSDカード・microSDHCカードに対応。・LEDバックライト液晶:7.0インチTFT(WVGA)、解像度800×480pixelタッチパネル。・内蔵スピーカー:モノラル(1.5W×1)。・イヤホン:Φ2.5mmステレオミニジャック。・シガー電源:DC12V/24V車対応。・動作温度:0~60℃※本体仕様は予告なく変更する場合があります。【マップソフト】。・地図データ:住友電工システムソリューション社製2024年度春版。・住所登録データ:約4,142万件。・電話番号データ:約445万件。・周辺検索データ:約56万件・施設検索データ(名称検索データ):約541万件。・レーンガイド:一般道路/約14.5万件。・方面案内:一般道路/約11.7万件。・レーン看板イラスト:ETC/約 1,240件、サービスエリア・パーキングエリア/約685件・分岐イラスト:都市高速入口/約690件、高速分岐・出口/約5,300件、一般道側道分岐/約6,400件。・交差点表示:2画面高速拡大表示。・詳細地図:1,401都市。・地図縮尺レベル:14段階。・ジャンクションビュー:対応。・レーン表示:対応。2024年1月末までの地図データ(春版)を採用(一部道路、施設等のデータを除く)。全国の新規開通・開設情報が収録。住所登録データ約4,142万件を収録し、多くの施設データを利用可能。日本全国1,401都市の詳細地図を収録。建物名や建物の形状、高さ、細かい道路を詳しく表示するため初めて通る道路でもカーナビの画面上で確認可能。車のエンジンON/OFFに合わせてカーナビの電源もON/OFF連動し、目的地を記憶してルート走行を再スタート可能
    用途ドライブに。カーナビ カーナビゲーション ナビ ナビゲーション ポータブル ポータブルナビ コンパクト 小型 軽量 GPS ワンセグ付属品専用取付スタンド、スタンド固定皿、スイッチ付専用シガー電源アダプター(DC12V/24V)、取扱説明書兼保証書質量(kg)0.285サイズ7インチ保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.2×2.6×11.4記録メディア32GBまでのmicroSDカード・microSDHCカード
  • <2026年度版>7インチワンセグテレビ付きカーナビ ファミリー・ライフ

    <2026年度版>7インチワンセグテレビ付きカーナビ

    ファミリー・ライフ(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    タッチパネルで操作がラクラク!7インチテレビ付きカーナビ。1台6役!カーナビ・ワンセグTV・TV録画・音楽再生・動画再生・写真アルバム。簡単タッチパネル。7インチモニター。2電源対応!車用/内蔵充電池。デモ走行機能・オートリルート機能・トンネルアシスト機能・最短ルート検索機能・スマートIC対応。オービス情報地点件数約385件。その他の便利な機能:電話番号検索、一方通行表示対応。検索データ(2025年度)/電話番号検索:404万件、住所検索:3720万件、施設名検索:67万件。1年間保証書付き
    セット内容カーナビゲーション本体、車載用DCケーブル(入力:DC12/24V 車対応)、車載用吸盤スタンド、デバイスホルダー、ベース板、取扱説明書材質ABS樹脂、他ブラック容量1000mAh質量(g)(約)265(内蔵バッテリーを含む)電圧(V)3.7消費電力(W)1.5電源電圧DC5V2A(miniUSBタイプ入力端子)バッテリーリチウムポリマー充電時間約4時間解像度800×480pixel寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)17.8×11.2×1.4画面サイズ7インチ縮尺12段階(10m~50km)TVチューナーワンセグ駆動時間(時間)1
  • カーナビゲーション 7インチ ポータブル フルセグチューナー内蔵 マルエヌ

    カーナビゲーション 7インチ ポータブル フルセグチューナー内蔵

    マルエヌ
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    【本体仕様】。・マップソフト容量:8GB内蔵メモリー(マップソフト専用)。・microSDスロット:32GBまでのmicroSDカード・microSDHCカードに対応。・LEDバックライト液晶:7.0インチTFT(WVGA)、解像度:800×480pixelタッチパネル・内蔵スピーカー:モノラル(1W×1)。・イヤホン:Φ3.5mmステレオミニジャック。・シガー電源:DC12V/24V車対応。・動作温度:0~60℃。【マップソフト】。・地図データ:住友電工システムソリューション社製2024年度春版。・住所登録データ:約4,142万件。・電話番号データ:約445万件。・周辺検索データ:約56万件。・施設検索データ(名称検索データ):約541万件。・レーンガイド:一般道路/約14.5万件。・方面案内:一般道路/約11.7万件。・レーン看板イラスト:ETC/約1,240件、サービスエリア・パーキングエリア/約685件。・分岐イラスト:都市高速入口/約690件、高速分岐・出口/約5,300件、一般道側道分岐/約6,400件。・交差点表示:2画面高速拡大表示。・詳細地図:1,401都市。・地図縮尺レベル:14段階。・ジャンクションビュー:対応。・レーン表示:対応。2024年1月末までの地図データ(春版)を採用(一部道路、施設等のデータを除く)。全国の新規開通・開設情報が収録。住所登録データ約4,142万件を収録し、多くの施設データを利用可能。日本全国1,401都市の詳細地図を収録。建物名や建物の形状、高さ、細かい道路を詳しく表示するため、初めて通る道路でもカーナビの画面上で確認可能。本体にフルセグチューナーを内蔵。フルセグ圏内でより鮮明にテレビ番組を視聴可能。受信状況に応じてフルセグ⇔ワンセグを自動で切り替えるので、途中で映像が消えることなく快適にテレビ視聴が楽しめる。1つのロッドアンテナを搭載し、さらに別売の専用フィルムアンテナを使えばフルセグの受信感度が向上。番組と番組内容を確認できる電子番組ガイド(EPG)対応。大規模災害時に自動で切り替わる緊急警報放送(EWS)対応。車のエンジンON/OFFに合わせて、カーナビの電源もON/OFF連動。目的地を記憶しルート走行を再スタート可能。パソコンに保存されている音楽/動画/画像データファイルを、市販のmicroSDカードに保存して、再生・表示可能。山間部やビルの間でGPS信号を受信しづらい場所でも、準天頂衛星「みちびき」を受信することで、より正確な自車位置を測位
    用途ドライブに。カーナビ カーナビゲーション ナビ ナビゲーション ポータブル ポータブルナビ コンパクト 小型 軽量 GPS ワンセグ フルセグ TV 音楽 動画付属品専用シガー電源アダプター(DC12/24V)、専用取付スタンド、miniB-CASカード、スタンド固定シート、取扱説明書兼保証書適合メディアファイル:対応フォーマット(拡張子)・動画ファイル:AVI, MP4(※解像度800×480pixel以下)・音楽ファイル:MP3・画像ファイル:JPG, BMP, PNG(※解像度800×480pixel以下)質量(kg)0.325サイズ7インチ保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.4×2×11.2記録メディア32GBまでのmicroSDカード・microSDHCカード
  • MIO MK50 SMART MONITOR Mio(ミオ)

    MIO MK50 SMART MONITOR

    Mio(ミオ)
    63,980税込70,378
    1セット
    欠品中
    【Mio MiVue MK50 バイク用ドライブレコーダー スマートモニター搭載】。SONY STARVIS 2を搭載した、前後フルHD対応のバイク専用ドライブレコーダー。5.5インチ高輝度タッチパネルを採用し、Apple CarPlayやAndroid Auto対応で、音楽やナビも手軽に操作できます。前後フルHD対応で、ナンバープレートも鮮明に記録。前後カメラとも1920×1080ピクセルのフルハイビジョン画質。見えにくいナンバープレートもしっかり撮影でき、万一のトラブル時にも状況確認に役立ちます。夜間にも強い、SONY STARVIS 2センサー搭載。前後カメラにソニー製の高感度センサー「STARVIS 2」を採用。暗所での撮影性能が向上し、夜間やトンネル内でも明るくクリアな映像を記録できます。日中でも見やすい、高輝度5.5インチタッチパネル。扱いやすいサイズ感の5.5インチディスプレイに、1000nitの高輝度を搭載。直射日光下でも画面が見やすく、スムーズなタッチ操作が可能です。Apple CarPlay/Android Auto対応でスマホ連携もスムーズ。ナビや音楽、メッセージなどを画面に表示。分割表示や全画面表示など、自分の使い方に合わせてカスタマイズ可能です。選べる3つのメーター表示で、好みに合わせた画面設定が可能。「ダッシュボード」「レコーディング」「スマートモニター」の3スタイルから選べるメータースタイルで、自分好みの表示が可能です。駐車監視・Gセンサー衝撃検知&自動保存。ACC/OFFで自動的にパーキングモードが起動し、駐車中やエンジン停止中でも監視を継続。衝撃や映像の変化を検知すると、自動で前後20秒の映像を記録し、上書きされないように保護します。万が一の事故やイタズラ時も映像をしっかり保存。さらに、GPSで走行位置・日時・速度情報も自動記録します。手ブレ補正機能(EIS)で映像を安定化。ハンドルの振動や荒れた路面でも映像のブレを抑え、滑らかで見やすい記録が可能。HDR&逆光補正で明暗差の大きいシーンもくっきり記録。夜間や逆光など白とびしやすい状況でも映像をしっかり補正。ナンバープレートや周囲の様子も見やすく記録できます。ファイル圧縮技術で高画質・大容量保存。映像を毎秒記録し、電源が切れた瞬間のデータも確実に保存。画質を保ったままファイルサイズを約半分に抑える圧縮方式で、長時間の映像もムダなく記録できます。IP67防塵・防水設計で過酷な環境にも対応。本体・カメラ・リモコン・GPSすべてを保護。天候、環境を問わずしっかり記録。ループ録画/自動上書き/SDカード大容量対応。古い映像を自動消去で常に連続記録。64GBのSDカードが付属し、256GBまでのSDカードに対応しているため、長距離走行にも対応できます。ハンドルを握ったままリモコン操作。手元のスイッチで、走行中もハンドルから手を離すことなく操作可能。正確な位置情報を取得できるGPS搭載。GPS、GLONASS、GALILEO、BDS、みちびきに対応し、正確な位置を測位。走行ルートや走行時間を、専用アプリで記録・確認することができます。日本全国のLED信号機に対応。日本のLED信号機に対応し、東日本・西日本の異なる周波数でも確実に記録。日本の厳しい気候に対応する幅広い温度耐性。高温60℃から低温-10℃まで対応。湿度の急変や四季の変化が激しい日本の環境でも安定して動作し、故障のリスクを抑えます。18カ月保証・日本語サポート。購入日から18か月の製品保証付き。
    用途【高輝度5.5インチタッチモニター搭載】1000nitの高輝度ディスプレイで直射日光下でも視認性抜群。Apple CarPlay/Android Auto対応で音楽やナビもスムーズに操作。分割表示や全画面表示などカスタマイズ可能。【SONY STARVIS 2センサーで夜間も鮮明記録】前後カメラにSTARVIS 2を採用し、暗所でも明るく高精細に映像を記録。夜間やトンネルでもナンバープレートをしっかり捉える。【手ブレ補正+HDRで安定した高画質】EIS(電子式手ブレ補正)とHDR逆光補正で、走行中の振動や明暗差にも対応。ブレを抑えたクリアな映像を記録。【駐車監視&衝撃検知】エンジン停止中でもパーキングモードが自動作動。衝撃検知時には前後20秒の映像を記録・保護し、万一のトラブルに備えます。【IP67防水&高耐久・大容量録画対応】カメラ・本体・リモコンすべて防水設計。64GBのSDカードが付属し、256GBまで対応。ループ録画で常に録画を続けられ、手元のリモコンで操作可能仕様タイヤ空気圧測定:オプション質量(g)本体 - 300、カメラ(フロント/リア)- 35(ケーブルを除く)、リモコン - 18(ケーブルを除く)対応明るさ自動調整:有電源電圧(V)DC12機能GPS:有(GPS、Galileo、Glonass、Beido、QZSS対応)、Gセンサー:有(X、Y、Z 3軸)、Wi-Fi:有(802.11 a/b/g/n/ac)、イベント録画:有(手動/Gセンサー)、駐車監視:有(Gセンサー)、ファームウエア更新:有(アプリアップデート対応:OTA)、画像ブレ補正:有消費電流(mA)700(max 1,000)輝度1000(nits)解像度1080/58、HDR 1080/29(フレームレート(p/fps))電流(mA)暗:駐車監視OFF-0.3/駐車監視ON-12防塵防水性能IP67(コネクター部のみIP65)映像素子カメラ(フロント/リア)Sony STARVIS 2(IMX662)、有効画素数-200万画素、視野角-通常時 136°(水平115°垂直61°) 画像ブレ補正時(EIS)113°(水平100°垂直54°)、F値-F1.8、レンズ- 2Glass+4Plastic画面サイズ5.5インチIPSタッチ液晶サイズ(mm)本体 - 150.2×87.5×21.7(突起部を除く)、カメラ(フロント/リア)- Φ30×46.1(突起部とホルダ部を除く)、リモコン - 50.1×16.7×21.5(突起部とホルダ部を除く)記録メディアmicroSD 32GB~256GB(U3/C10/V30以上)作動温度(℃)-10~60Bluetooth5.4(スマートフォン接続用)、5.0(オプション接続用)再生可能ファイル形式Super MP4(H.264)
  • カーナビゲーション 7インチ ポータブル リアカメラ搭載 マルエヌ

    カーナビゲーション 7インチ ポータブル リアカメラ搭載

    マルエヌ
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    【本体仕様】。・マップソフト容量:8GB内蔵メモリー(マップソフト専用)。・microSDスロット:32GBまでのmicroSDカード・microSDHCカードに対応。・LEDバックライト液晶:7.0インチTFT(WVGA)、解像度/800×480pixelタッチパネル。・内蔵スピーカー:モノラル(1.5W×1)。・イヤホン:Φ2.5mmステレオミニジャック。・シガー電源:DC12V/24V車対応。・動作温度:0~60℃。【マップソフト】。・地図データ:住友電工システムソリューション社製2024年度春版。・住所登録データ:約4,142万件。・電話番号データ:約445万件。・周辺検索データ:約56万件。・施設検索データ(名称検索データ):約541万件。・レーンガイド:一般道路/約14.5万件。・方面案内:一般道路/約11.7万件。・レーン看板イラスト:ETC/約1,240件、サービスエリア・パーキングエリア/約685件。・分岐イラスト:都市高速入口/約690件、高速分岐・出口/約5,300件、一般道側道分岐/約6,400件。・交差点表示:2画面高速拡大表示。・詳細地図:1,401都市。・地図縮尺レベル:14段階。・ジャンクションビュー:対応。・レーン表示:対応。2024年1月末までの地図データ(春版)を採用(一部道路、施設等のデータを除く)。全国の新規開通・開設情報が収録。住所登録データ約4,142万件を収録し、多くの施設データを利用可能。日本全国1,401都市の詳細地図を収録。建物名や建物の形状、高さ、細かい道路を詳しく表示するため、初めて通る道路でもカーナビの画面上で確認可能。カーナビに専用リアカメラが付属。カーナビに専用リアカメラを取り付け、シガー電源アダプターの切替スイッチをオンにすることでリアカメラの映像をカーナビのモニターに表示。車のエンジンON/OFFに合わせて、カーナビの電源もON/OFF連動。目的地を記憶してルート走行の再スタートが可能
    用途ドライブに。カーナビ カーナビゲーション ナビ ナビゲーション ポータブル ポータブルナビ コンパクト 小型 軽量 GPS ワンセグ リアカメラ搭載付属品専用取付スタンド、スタンド固定皿、スイッチ付専用シガー電源アダプター(DC12V/24V)、専用ホルダー、専用リアカメラ、ケーブル固定クランプ(8個入、リアカメラ配線用)、タッチペン、取扱説明書兼保証書質量(kg)0.285サイズ7インチ保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.4×1.3×11.4記録メディア32GBまでのmicroSDカード・microSDHCカード
  • Car TV Mate MAX オットキャスト

    Car TV Mate MAX

    オットキャスト
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    有線からワイヤレスのCarPlayに変換する機能があります!。ワイヤレスCarPlayおよびAndroid Autoアダプターとしても使用できます。Car TV Mateアダプターは車専用に設計されており、工場出荷時に有線CarPlayを搭載した車両に対応しています。ゲームコンソール、TVスティック、セットトップボックス、スクリーンスローワーなどのHDMI出力を備えたデバイスを接続するだけで、車の画面でコンテンツを楽しめます。
    その他【システム】Linuxセット内容Car TV Mate、USB A to Cプラグアダプター、ユーザーマニュアル、製品の梱包電源USB 5V使用環境温度(℃)-20~75使用CPUデュアルコア 1.0 GHz ARM Cortex A7BluetoothBT 5.0Wi-Fi2.4GHz + 5 GHz
  • Car play Clip オットキャスト

    Car play Clip

    オットキャスト
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤレスの自由:有線からワイヤレスCarPlayに簡単に切り替え、煩わしさゼロの快適な体験を。スマートディスプレイ:1.6インチの洗練されたスクリーンで、アルバムカバーやデジタル時計、個人写真を表示。フレッシュなドライブ:360°通気口クリップディフューザーで、ドライブ中に長続きする香りを。コンパクト&多機能:カスタマイズ可能なスクリーンで、ドライブを自分好みに演出。即座の接続:インテリジェントチップ技術で、安定かつ高速な接続を実現し、シームレスなCarPlay体験を
    セット内容CarPlayClip/ベントクリップ/USBプラグアダプター(Type-A to C)/ケーブルクランプ/香りのディフューザー/ユーザーマニュアル/製品パッケージ使用CPUデュアルコア1.0GHz ARM Cortex A7入力電源USB 5V動作温度(℃)-20~75Bluetooth5.2Wi-Fi2.4GHz + 5 GHZモニターサイズ1.6適合システムLinux
  • スマートライドモニター補修用 取り付け工具セット TANAX(タナックス)[バイク用品]

    スマートライドモニター補修用 取り付け工具セット

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    969税込1,066
    1セット
    4日以内出荷
    スマートライドモニター用補修部品。スマートライドモニターの補修部品の単品。SRS-001・015用
    適合SRS-001・015セット内容T10穴付きトルクスステンレスLレンチ×1、T25穴付きトルクスステンレスLレンチ×1、モニター防水キャップ用ドライバー×1

カーナビゲーション』には他にこんなカテゴリがあります

ポータブルナビゲーション本体