5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニター 車載用 7インチ DC12/24V兼用 モノタロウモニター 車載用 7インチ DC12/24V兼用モノタロウ(15件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
両面テープで簡単に取り付けることができる車載7インチモニターです。 2系統の映像入力が可能なモニターで、バックギア配線と映像配線を接続すればバックギアに連動して車両後方の映像を映し出すことができます。
用途バックカメラなどのモニターに。液晶モニター7インチTFT LCD付属品フレーム、複合接続ケーブル、スタンド、両面テープ、リモコン(電池付)寸法(mm)モニター本体サイズ:W172×D22×H113、フレームサイズ:W193×D25×H135、スタンドサイズ:W193×D25×H135、複合接続ケーブル:1700mm+分岐部分より250mm、リモコンサイズ:W85×D7×H40質量(g)350配線接続赤色:ACC電源黒色:ボディーアース緑色:リバース配線など切替に使用したい電源線に接続信号形式NTSC 2入力動作電圧12V~24V関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)取扱説明書(0.6MB)
7インチ オンダッシュモニター JET INOUE(ジェットイノウエ)7インチ オンダッシュモニターJET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
12V/24V共用なので乗用車からトラック・バスまで使用できるワイド液晶モニタです。
用途電装パーツ液晶サイズ幅156×高さ88×対角1796(7V型)LEDバックライト液晶モニター使用電源(V)12/24共用質量(g)約282使用温度範囲(℃)0~+45消費電力(W)約4(無信号時)、約9.6W(最大)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×118×23(突起部を除く)解像度水平800×垂直480 有効画素率99.9%以上入力端子【AV1】映像1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン、音声1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン(ステレオ)、【AV2】映像1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン(バックランプ接続時で自動切替)保存温度範囲(℃)-10~+60接続端子ACC電源、GND バックランプ線/ライティングスイッチ線取扱説明書(1.9MB)
バックミラー型9インチモニター JET INOUE(ジェットイノウエ)バックミラー型9インチモニターJET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ルームミラーに挟んで簡単に取り付けできます。2ch接続可能でバックカメラの他に巻き込みカメラ等の同時接続も可能。バックギアを入れるとバックカメラに自動で切り替わるトリガー機能付き。12V/24V共用。
用途電装パーツ液晶サイズ9インチ電圧(V)DC12、DC24仕様(アスペクト比)16:9/4:3適合12V・24V共用ブラック消費電力(W)6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)248×132×25入力/出力【映像】2系統(AV1/AV2)/無、【音声】無/無操作方法リモコン/本体タッチボタン画素数480×234×RGB
4.3インチモニター内蔵 ルームミラーモニター Bullcon4.3インチモニター内蔵 ルームミラーモニターBullcon(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
ムールミラーモニター(AV-M02)は、4.3インチLCD液晶ワイドモニターを内蔵。 モニターOFF時には全面がミラーとなり、後方の視界をしっかりと確保出来ます。 伸縮式のスライドレバーで純正ルームミラーに挟み込むだけの簡単装着。 軽量設計なので純正ルームミラーへの負担も軽減、車種を選ばない取り付けが可能。 映像入力は2系統を装備。 バックギアに連動して自動的にリアカメラの映像(映像入力2)に切り替わるバックカメラ連動機能を搭載。 地デジチューナーやGPS受信等、車載機器への影響を最小限に抑えるノイズ対策により、多くの市販モニターで発生するノイズ問題をクリア。 画面の明るさ・彩度・コントラスト、3つの画質調整機能を搭載。お好みに合わせた画質調整が可能です。
画面サイズ4.3インチワイド(93×59mm)電源(V)DC12本体質量(g)315取付寸法(mm)55~75(装着可能な純正ルームミラーの高さ)消費電流(mA)(待機時)約30、(動作時)約180ヒューズ容量(A)3画素数130560画素(480×272)ケーブル長(cm)50電源コード(cm)250画面仕様16:9(固定)動作温度範囲(℃)-20~+65本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)274×79×24(突起物・スライドレバー除く)映像入力RCA端子(メス)×2系統 NTSC
LCDヘッドレスト取り付けKIT アークヒルLCDヘッドレスト取り付けKITアークヒル(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
11インチモニター、カメラネジ対応。角度調整可能。
直径(Φmm)(支柱)10~15

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)』には他にこんなカテゴリがあります

車載モニター