商品豆知識
デジタルミラー
前後カメラにSTARVIS搭載
前後カメラ搭載で、前後の死角を軽減
車両後退時に「広域画像」と「ズーム画像」の2画面を表示して駐車をサポート
「ズーム設定」と「緊急録画モード」を瞬時にワンタッチで操作できるアイコンを搭載
VCCIの最も厳しいクラスBに適合し、電波干渉をより軽減
5種類の表示モードを搭載
液晶ディスプレイは"低反射ガラス"を採用、画面が明るく映り込みが少ない。
電圧(V)DC12/24
ディスプレイ10.88V型HD IPSディスプレイ(液晶解像度:1920×480)
保証期間1年(消耗品は除く)
動作温度範囲(℃)-10~60
カメラ仕様リアカメラ:200万画素/視野角 対角140°・水平112°・垂直60°/F値 F1.8/フレームレート 25fps
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
『AVCN商品(ナビ・オーディオ等)』には他にこんなカテゴリがあります
AVCN商品(ナビ・オーディオ等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。