非金属チェーンとは、雪道や凍結した道路を走行する際にタイヤに取り付ける滑り止めのうち、ゴムや樹脂などの非金属でできている滑り止めチェーンのことを指しています。車の移動やジャッキアップの必要がなく、その場で簡単に脱着できることが特徴です。スパイクカップ数を増加させているため、アイスバーンで特に威力を発揮。また、トレッドには、耐摩耗性、軽量、引張強度といった、タイヤチェーンに不可欠な性能を持つポリウレタンエラストマーを使用しています。
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 非金属タイプ タイヤチェーン スノーゴリラ フェルマーレ KEIKA

    非金属タイプ タイヤチェーン スノーゴリラ フェルマーレ

    KEIKA(12件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    Wプッシュ式ロック採用でスムーズ脱着!タイヤ全体を包み込む「静粛性」と超硬スパイクを採用した「走行性」を両立したウレタンネットチェーンです。
    付属品バンドフッカー、ゴムバンド、取扱説明書、手袋セット内容チェーン本体×1ペア、ゴムバンド×4本、バンドフッカー×1本、作業用手袋×1組、取扱説明書×1部
  • 新チェーン規制対応 早く・楽に・確実に装着 非金属タイプ タイヤチェーン クイック・イージー 日本製 バイアスロン

    新チェーン規制対応 早く・楽に・確実に装着 非金属タイプ タイヤチェーン クイック・イージー 日本製

    バイアスロン
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ・バイアスロンシリーズは、より素早い取り付けと、確実なアイスバーンへのグリップ性能で非金属チェーンの国内販売台数No,1 の高性能非金属チェーンです。・信頼と実績で国内自動車メーカーの純正品として採用されています。・両輪で108本のスパイクピンが安定した走行を実現します。・アイスバーンで強力なグリップ力を発揮するスパイクピン。バイアスロンでは他社非金属タイヤチェーンと比較しても圧倒的な数を採用しています。また、スパイクピンを超硬材質&マカロニ型にすることで、アイスバーンへの食い付きを飛躍的に向上させました。・トレッド素材には、高性能ポリウレタンエラストマーを採用。 通常のゴムチェーンの素材とは異なり低温に強い柔軟な素材のため、マイナス20℃の極寒でも固くならず、切れにくいのが特徴です。・トレッド、スパイクピン等高品質素材採用により、金属タイヤチェーンの約5倍の耐久性を実現しました。また、タイヤ形状にフィットしやすい立体構造で断面を厚く(MAX.12mm)設計することで耐久性を向上しています。・これまでのゴムバンド式チェーンにはフックがたくさんあり、また寒いとゴムが固くなってしまうため、装着は力のいる大変な作業でした。そこで、バイアスロンでは3箇所クイックロック機構を採用。3点締めで力を分散させているため、少ない力で面倒な締め上げとロックを同時にすることが可能です。・クイックロック機構は走行中、遠心力によりロックが締まる方向へと力が加わります。走行中に外れることはありません。・バイアスロンはクイックロック機構の採用により、金属タイヤチェーンのように締め付け部品がホイールをまたぐことなくタイヤに装着できます。そのため、走行中に大切なホイールを傷つける心配はありません。・信頼の証 JASAA認定品、バイアスロンシリーズは、一般財団法人日本自動車交通安全用品協会(JASAA)による厳しい安全性能基準をクリアしています。
    セット内容クイックイージー本体(2輪分) 1セット / ハードケース 1ケース / EASYハンドル 2本 / 軍手付き腕カバー(左右ペア) 1組 / 耐水性取扱説明書モデル2022年
  • ワイヤー&コイルタイプe-チェーン 三菱製鋼

    ワイヤー&コイルタイプe-チェーン

    三菱製鋼(1件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1セット(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ワイヤー&コイル形状のため 静かで振動が少なく軽量! 取付け、取り外しが容易! クロス部分コイルが回転し、均等化し耐久性向上!
    材質ばね鋼(クロスチェーン)合金鋼(ワイヤー)
  • 緊急脱出タイヤスパイク 大きな結束バンド トキトレーディング

    緊急脱出タイヤスパイク 大きな結束バンド

    トキトレーディング
    ¥9,898税込¥10,888
    1箱(12本)
    当日出荷
    雪道タイヤ空回り/立往生対策。ジャッキUP不要。取り付け簡単。取り外し簡単。軽量コンパクト。使い捨てタイプ。超短時間作業。フリーサイズ。
    用途緊急脱出に使えるタイヤ専用巨大結束バンド適合タイヤ:フリーサイズ(自家用車限定)材質ナイロン66サイズタイヤレスキュー形状使用温度範囲(℃)-40~85難燃性UL94V-2
  • 非金属タイヤチェーン タイヤ2本分入り 取付道具付き T2/T3/T4/T5/T6/T7/T8/T9 万方商事

    非金属タイヤチェーン タイヤ2本分入り 取付道具付き T2/T3/T4/T5/T6/T7/T8/T9

    万方商事
    ¥8,898税込¥9,788
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    雪道での走行時の事故対策におすすめの非金属タイヤチェーンです。熱可塑性ポリウレタン製で、タイヤに一体化するようにフィットする独自のネット構造を採用。ファストロック機構により、従来品よりも短時間で装着可能で、面倒なジャッキアップは不要です。取付けに必要な道具も一式付属しており、届いてすぐに使用できます。
    用途防雪用に。セット内容タイヤチェーン、取付け道具、取扱説明書
  • 簡単取付タイヤチェーン ファミリー・ライフ

    簡単取付タイヤチェーン

    ファミリー・ライフ
    ¥6,398税込¥7,038
    1セット(2本)
    9日以内出荷
    165mm~265mmまでの幅広いタイヤに対応!。突然の豪雪にも即対応
    セット内容タイヤチェーン8個、プラスチック棒、バックル締め金具、軍手材質ポリウレタン質量(kg)2.65タイプ4箇所巻用適合サイズ(mm)165~265収納時寸法(cm)40×11×17.5
  • 布製タイヤチェーン SEIWA(セイワ)

    布製タイヤチェーン

    SEIWA(セイワ)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    4日以内出荷
    PS11(型番:S11)適合タイヤサイズ:145/80R12 175/70R12 135/80R13 155/70R13 160/65R13 165/65R13 175/60R13 195/55R13 225/45R13 135/70R14 145/65R14 155/60R14 165/55R14 175/55R14 185/50R14 205/45R14 155/50R15 160/50R15 165/50R15 175/45R15 185/45R15 195/40R15 165/40R16
    セット内容収納バッグ、作業用手袋、取扱説明書寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)300×230×120
  • 緊急脱出用タイヤネット Meltec(大自工業)

    緊急脱出用タイヤネット

    Meltec(大自工業)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット(6個)
    3日以内出荷
    突然の積雪・凍結時に!。緊急脱出用タイヤネット。いざという時、車に積んでおけば安心!突然の積雪や凍結時のスタック対策に。ジャッキアップ不要、簡単装着。スパイクピンで緊急脱出!。収納袋付き。コンパクト収納
    付属品フック、手袋、収納袋材質本体/TPU、カムバックル/亜鉛合金、スパイクピン/スチール、固定ベルト/PET質量(kg)約3.3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約345x30x298(固定ベルト含まず)
  • タイヤチェーン エコメッシュⅡ FEC (株式会社エフイーシーチェーン )

    タイヤチェーン エコメッシュⅡ

    FEC (株式会社エフイーシーチェーン )(4件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • 布製タイヤチェーン SEIWA(セイワ)

    布製タイヤチェーン

    SEIWA(セイワ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    50年以上も国内カー用品市場で実績を積んできた大手カー用品メーカー「セイワ(SEIWA)」から登場。 布製タイヤチェーンはチェーン規制適合品です。 繊維素材の緊急用のすべり止めです。雪道等のチェーンが必要な場合に使用します。 ソックスの名のとおりタイヤに簡単に履かせられ、走行中は金属チェーンがぶつかる音がないので静かです。 ABS・ESP装着車、夏冬タイヤに対応。
    セット内容2個セット(右側用・左側用)色ホワイト寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)568×225×8入数本体2枚 手袋2枚適合タイヤサイズ145/80-12 165/70-12 145R12 6PR 145R12 8PR 145R12LT 6PR 145R12LT 8PR 145/80R12 80/78N 145/80R12 86/84N 135/80-13 145/70-13 155/65-13 155/70-13 165/65-13 175/60-13 195/55-13 165/55-14 185/50-14 205/45-14
  • 布製タイヤチェーン SEIWA(セイワ)

    布製タイヤチェーン

    SEIWA(セイワ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    50年以上も国内カー用品市場で実績を積んできた大手カー用品メーカー「セイワ(SEIWA)」から登場。ジムニー / ヤリスクロス / プリウス / ライズ 純正タイヤサイズに適合。 布製タイヤチェーンはチェーン規制適合品です。 繊維素材の緊急用のすべり止めです。雪道等のチェーンが必要な場合に使用します。 ソックスの名のとおりタイヤに簡単に履かせられ、走行中は金属チェーンがぶつかる音がないので静かです。 ABS・ESP装着車、夏冬タイヤに対応。
    セット内容2個セット(右側用・左側用)色ホワイト寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)652×225×8入数本体2枚 手袋2枚適合タイヤサイズ175/80-13 185/80-13 205/70-13 165/80-14 175/75-14 185/70-14 195/65-14 205/65-14 155/80-15 175/65-15 175/70-15 185/65-15 195/60-15 205/60-15 215/55-15 175/60-16 185/55-16 185/60-16 195/55-16 205/50-16 215/50-16 175/55-17 205/45-17 215/45-17 245/40-17 205/40-18 215/40-18 245/35-18
  • 布製タイヤチェーン SEIWA(セイワ)

    布製タイヤチェーン

    SEIWA(セイワ)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    50年以上も国内カー用品市場で実績を積んできた大手カー用品メーカー「セイワ(SEIWA)」から登場。ジムニー / ヤリスクロス / プリウス / ライズ 純正タイヤサイズに適合。 布製タイヤチェーンはチェーン規制適合品です。 繊維素材の緊急用のすべり止めです。雪道等のチェーンが必要な場合に使用します。 ソックスの名のとおりタイヤに簡単に履かせられ、走行中は金属チェーンがぶつかる音がないので静かです。 ABS・ESP装着車、夏冬タイヤに対応。
    セット内容2個セット(右側用・左側用)色ホワイト入数本体2枚 手袋2枚

『自動車用タイヤチェーン』には他にこんなカテゴリがあります

非金属チェーン