保安・工事灯 :「led燈」の検索結果
夜間自動発光型の工事灯は、屋外の工事現場における安全対策に最適な製品です。本製品は合計6個の高輝度LEDを搭載しており、夜間でも十分な視認性を確保します。全方位型の設計により設置方向を気にせず簡単に設置でき、光センサーにより昼間は自動で消灯し、薄暮時から点滅を開始します。無日照状態でも約15日間(1日12時間使用時)稼働可能で、工事灯を設置した後でも内径80.5mm以上のコーンバーを併せて設置することが可能です。
用途工事現場への設置に。
トラスコ品番709-0235
材質耐強化ポリカーボネート
幅(mm)78
寸法(mm)差込部:39.5Φ
高さ(mm)180
タイプ赤緑LED
電源ニッケル水素単3形電池×1本、ソーラー充電内蔵タイプ
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
道路用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。