保安・工事灯 :「保安灯」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単一乾電池2本で約1ヶ月使用可能 従来と変わらぬ視認性確保 夜間自動点滅装置付 リングデリネーターによる夜間視認性アップ 視認性200m以上
寸法(mm)(本体)Φ90 全高(mm)240 使用温度(℃)-20~+60(周辺温度) 動作範囲300LX以下点滅 点滅数(回/分)約110(毎秒点滅) レンズ色赤(デリネーター付) 差込穴径(mm)40Φ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

オリジナル拡散LEDの採用 特殊拡散LEDを採用し、従来の物に比べ視認性がアップ!! また、他にはない4方向へLEDを設置し、360度注意喚起ができます。
材質(本体)ポリエチレン 使用温度範囲(℃)-10~60 充電時間(時間)約16 充電池タイプNi-MH(ニッケル水素) 点灯保持時間20ミリ秒 点滅数(回/分)110±10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)