シグナルスターCATEYE当日出荷から翌々日出荷
同期点滅式工事灯です。拡散レンズを採用し、斜めからでも見え易く、注意喚起を促します。
防犯ロック付グリップを使用しています。裏・表区別なく使えます。夜間自動点滅機能が付いています。
用途工事灯、視線誘導灯として。トラスコ品番819-6157材質レンズ:ポリカーボネート(クリア)本体:ABS(黒)寸法(幅W×高さH)(mm)89×177構造防滴バッテリーNi-MHニッケル水素電池(交換不可)充電時間(時間)(ソーラー)14連続点灯時間(時間)(90%充電で)約90
フラッシュアイCATEYE当日出荷
同期点滅式工事灯です。
夜間自動点滅機能が付いています。
機器同士の通信により、場所問わず(トンネル内、山間部等)に同期点滅が可能です。
故障・紛失の際も再度、全ての通信設定の必要がありません。
拡散レンズを採用し、斜めからでも見え易く、注意喚起を促します。
背面からも動作確認が出来るインジケーターが付いています。
用途工事灯、視線誘導灯として連続点灯時間約240時間(アルカリ乾電池使用時)仕様防滴構造トラスコ品番788-7108材質カバー・本体:ポリカーボネート、グリップ:ポリエチレン幅(mm)140色赤/白高さ(mm)304質量(g)410電源単1乾電池×2本(別売)LED赤×3個、白×3個