保安・工事灯 :「工事用回転灯」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
コンパクトで使いやすい回転灯です。電光標示板、ガードマンロボット、工事車両、施設用などに使用されます。
扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。
材質(グローブ)PC、(ボディ)ABS、(反射鏡)PC/耐熱性ABS
質量(kg)1.04
使用温度範囲(℃)-20~+50
電源(V)AC110
寸法(Φ×高さH)(mm)138×193
保護等級IP44
回転数(回/分)120~140
コンパクトで使いやすい回転灯です。工事車両、屋外看板、標示灯、施設用など様々な場所で活躍しています。
扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。
材質(グローブ)アクリル、(ボディ) ABS、(反射鏡)耐熱性ABS
質量(kg)0.65
使用温度範囲(℃)-20~+50
電源(V)AC110
寸法(Φ×高さH)(mm)119×161
保護等級IP44
回転数(回/分)120~140
電球を用いた大型回転灯です。35W電球と両面反射鏡の使用により強力なフラッシュを
発散するので、遠距離にも効果があります。電光標示板、工事車両、施設用等に最適です。
材質材質:(グローブ)アクリル、(ボディ)ABS、(反射鏡)PC
質量(kg)1.65
使用温度範囲(℃)-20~+50
電源(V)AC110
寸法(Φ×高さH)(mm)186×216
保護等級IP44
回転数(回/分)120~140
コンパクトで使いやすい回転灯です。工事車両、屋外看板、標示灯、施設用など様々な場所で活躍しています。
扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。
材質(グローブ)アクリル、(ボディ) ABS、(反射鏡)耐熱性ABS
質量(kg)0.67
使用温度範囲(℃)-20~+50
電源(V)AC110
寸法(Φ×高さH)(mm)119×161
保護等級IP44
回転数(回/分)120~140
コンパクトで使いやすい回転灯です。電光標示板、ガードマンロボット、工事車両、施設用などに使用されます。
扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。
質量(kg)0.85
使用温度範囲(℃)-20~+50
電源(V)AC110
寸法(Φ×高さH)(mm)138×193
保護等級IP44
回転数(回/分)120~140
保安・工事灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。