電池不要のソーラーバッテリータイプです。無日照で約10日間の使用が可能です。センターフラッシュにより昼夜間、雨霧でも視認性抜群です。昼・夜の輝度自動切替装置付です。三脚付です。
用途夜間の工事現場などに。
材質ポリカーボネート
寸法(mm)全長889×幅166.8×Φ600(三脚H1200~1900)
質量(kg)9
LED使用数(個)赤80・青20・白(センターフラッシュ)4
メーカー商品コード1109500402
1セット
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
小型軽量で実用的なバッテリー一式バルーンライト。騒音、振動がないので現場周辺環境に配慮します。排気ガスが出ないので空気循環の悪い場所でも大丈夫です。連続11時間の点灯が可能です。
用途夜間の現場作業に
質量(kg)17
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)充電時:300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最小:640×485×1400、最大:1335×900×2360
充電時間(時間)約7
連続点灯時間(時間)11
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
90日以内出荷
COBと拡散型LEDの組合せにより遠くまで存在を伝える事ができます。軽量設計の為、現場での設置が容易です。明るさに応じて自動的に輝度を調整するため、昼夜問わず高い視認性を発揮します。
用途夜間現場や作業所など
付属品ソーラーパネル(SLB-4):1台
寸法(mm)620×600×97
動作時間ソーラー電源使用時200時間以上
メーカー商品コード6300004587
1台
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷
電池不要のソーラーバッテリータイプです。
無日照で約10日間の使用が可能です。
センターフラッシュにより昼夜間、雨霧でも視認性抜群です。
昼・夜の輝度自動切替装置付きです。
用途夜間の工事現場などに。
警告灯に。
トラスコ品番783-8034
材質/仕上ポリカーボネイト
質量(kg)9
色赤、青
1台
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
薄暮時の安全を守る次世代保安灯になります。薄暮時に高輝度発光することで、視認性が落ちる時間帯の安全向上に役立ちます。電池残量が少なくなると自動で省電力モードに切り替わり、発光時間が延長されます。
用途現場などのコーンに付けて使用します。
寸法(mm)79.5×163
質量(g)195
LED色マルチカラー(赤/緑)
動作時間無日照:約10日間(薄暮・夜間のみ発光)
LED使用数(個)4
メーカー商品コード1107120141
発光パターン赤緑交互同時点滅
1個
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
薄暮時の安全を守る次世代保安灯になります。薄暮時に高輝度発光することで、視認性が落ちる時間帯の安全向上に役立ちます。標準電波により製品が同期点滅します。電池残量が少なくなると自動で省電力モードに切り替わり、発光時間が延長されます。
用途現場などのコーンに付けて使用します。
寸法(mm)79.5×163
質量(g)220
LED色マルチカラー(赤/緑)
動作時間無日照:約10日間(薄暮・夜間のみ発光)
LED使用数(個)4
メーカー商品コード1107120140
発光パターン赤緑交互同時点滅
1個
¥7,698
税込¥8,468
6日以内出荷
オーロラのように揺らめく点滅と通常の点滅をスイッチで切り換えることができます。
用途景観を阻害せず、工事現場のイメージアップにお使いいただけます。
付属品ソーラーパネル
長さ(m)10
LED色赤、青緑
動作時間ソーラー電源使用時75時間以上
LED使用数(個)赤色×12、青緑色×12
メーカー商品コード1107500708
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
『【ソーラー式】セイフティチューブ』は、工事現場や道路工事など、様々な場所で活躍する安全対策製品です。本製品は2本セット商品となっています。太陽光で充電できるため、電源の確保が難しい場所でも使用できます。電池交換の必要がなく、ランニングコストを大幅に削減できます。化石燃料を使用しないため、環境に優しい製品です。暗くなると自動的に点滅し、視認性を高めます。高輝度のLEDを使用しており、長寿命です。防水性・防塵性に優れており、雨天時や悪天候時でも使用できます。軽量で柔軟性があり、様々な場所に簡単に設置できます。
用途工事現場の夜間作業時の注意喚起に。道路工事の区画線や迂回路の表示に。駐車場の出入り口や障害物の表示に。イベント会場の誘導や安全確保に。災害時の避難経路の表示に。
仕様光センサー有
セット内容コントローラー×1、チューブライト×2本
LED色赤
チューブ径(Φmm)22
保持期間(日)【無日照】約10
チューブ長さ(m)10
LED使用数(個)20
1式(2本)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
保安・工事灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。