コーンの先に取り付けて使用します。夜間目立つLEDを使用しています。LED使用で電池長持ちです。
用途合図灯
仕様LED赤8ヶ青緑2ヶ、防水、Φ1203V単Ⅰ×2ヶ
トラスコ品番783-7984
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
新しい発光パターンで視認性が向上しています。チップLED採用+レンズ効果で明るさアップしました。明るさに強弱をつけることで注意喚起力アップしました。工事
仕様【無日照動作】約14日間(夜間のみ発光)
材質透明部分:PC/本体:PP
幅(mm)90
寸法(mm)90×210(差込部Φ39.7)
色赤/青緑
高さ(mm)210
質量(g)210
径(Φmm)39.7
奥行(mm)65
商品番号217-0676
使用電池太陽電池(単結晶)
電源タイプソーラー式
アズワン品番64-6551-45
LED使用数(個)赤×4個/青緑×2個
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
電池不要のソーラーバッテリータイプです。無日照で約10日間の使用が可能です。センターフラッシュにより昼夜間、雨霧でも視認性抜群です。昼・夜の輝度自動切替装置付です。三脚付です。
用途夜間の工事現場などに。
材質ポリカーボネート
寸法(mm)全長889×幅166.8×Φ600(三脚H1200~1900)
質量(kg)9
LED使用数(個)赤80・青20・白(センターフラッシュ)4
メーカー商品コード1109500402
1セット
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
オーロラのように揺らめく点滅と通常の点滅をスイッチで切り換えることができます。
用途景観を阻害せず、工事現場のイメージアップにお使いいただけます。
付属品ソーラーパネル
長さ(m)10
LED色赤、青緑
動作時間ソーラー電源使用時75時間以上
LED使用数(個)赤色×12、青緑色×12
メーカー商品コード1107500708
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
NETIS登録製品(KT-100078-V)です。
電池不要のソーラーバッテリータイプです。
無日照で約10日間の使用が可能です。
仕様ソーラー式警告灯
トラスコ品番854-7659
質量(kg)1.3
寸法(直径Φ×高さH)(mm)260×320
LED使用数(個)赤30個、青緑10個
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
工事灯では初のソーラー充電池と乾電池のハイブリッド仕様を採用。2.4G 同期仕様で日照時間の短くなる冬季やトンネル、日当たりの悪い山間部での使用にも対応しています。ソーラー用蓄電池 Ni-MH 電池が不足した場合、自動的に乾電池に切り替わります。Ni-MH 電池が充電されると乾電池から Ni-MH 電池に自動的に戻ります。
用途工事灯
LED色2色LEDオレンジ/ブルー
連続点灯時間Ni-MH電池:無日照で満充電より約70時間(上部)、アルカリ乾電池単2×3本:約180時間(上下)1200mAhの場合
仕様2.4G同期
質量(g)320
出力電圧(V)最大3.5(太陽電池)
受信可能距離80m以内
出力電流(mA)最大83(太陽電池)
蓄電池電圧(V)2.4
バッテリー容量(mAh)蓄電池電流:800mAh
アズワン品番64-6551-46
直径×高さ(mm)75×315
メーカー商品コード1107160200
1本
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
保安・工事灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。