保安・工事灯 :「安全用具」の検索結果

特価
本日12月3日(水)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ポリ台、プレート2枚付 両面表示 トラスコ品番815-1690 材質(本体)ポリエステル、(プレート)ポリプロピレン(PP) 高さ(mm)1100 文字内容駐車ご遠慮下さい 質量(g)600 日本緑十字社品番117001
1台
3,498 税込3,848
翌々日出荷

日本緑十字社ピカチューブ
自動点滅するコントローラー内蔵タイプ。 1本にLED24個使用し高視認性を発揮します。50本まで継ぎ足し延長可能。 強度・耐寒に優れ、ハードな屋外環境にもぴったりです。 明るい間は点灯せず、暗くなると自動的に点灯する省エネタイプです。
材質エンビ 質量(kg)1.7 消費電力(W)約3.5 寸法(Φmm×m)23×10 点灯方式交互点灯 LED使用数(個)24 日本緑十字社品番275002
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

昼夜自動センサー付きです。乾電池式なので、電源が確保できない場所でも使用できます。
用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。 仕様LED24個が12個ずつ交互点滅 トラスコ品番350-6213 材質/仕上エンビ 質量(kg)1.5 タイプ乾電池式 径(Φmm)22 LED24個 色(本体) チューブ長さ(m)10 駆動時間(時間)約70
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷

無日照で約8日間点滅のソーラー式LEDチューブ。 夜間に自動点滅、スイッチでON/OFFが可能。昼間に点灯チェックができます。
LED色赤・24個 仕様(1ユニット)10mチューブ×2本とソーラーユニットのセット、ON/OFFスイッチ、夜間自動点滅機能、Sカン付無日照約8日(満充電時) 材質(本体)ポリ塩化ビニール 寸法(mm)(チューブ)22Φ×10m 質量(kg)3.2 電源ニッケル水素 ソーラーパネル出力1W 点灯方法交互点滅 日本緑十字社品番275003
1本
26,980 税込29,678
当日出荷

広範囲を均一に照らし、低消費電力で長い距離を明るく照らすLEDのロープライトです。最大40mまで増設が可能です。(増設用は別売)。屋外、屋内でも簡単に設置ができます。
用途長い廊下や階段、道路工事、災害用照明などに。 セット内容本体、専用電源、収納バッグ 材質銅・PVC・LEDチップ 幅(mm)13 厚さ(mm)8 タイプ両面発光タイプ 電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1 光源2835LEDチップ(288個/m) 色温度(K)6000 LED色 防塵防水性能IP67(電源部分:IP65) 光源色 明るさ(Lm)1610 定格入力100V
1巻
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲を均一に照らし、低消費電力で長い距離を明るく照らすLEDのロープライトです。最大40mまで増設が可能です。(増設用は別売)。屋外、屋内でも簡単に設置ができます。
用途長い廊下や階段、道路工事、災害用照明などに。 セット内容本体、専用電源、収納バッグ 材質銅・PVC・LEDチップ 幅(mm)13 厚さ(mm)7 タイプ片面発光タイプ 電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1 光源2835LEDチップ(144個/m) 色温度(K)6000 LED色 防塵防水性能IP67(電源部分:IP65) 光源色 明るさ(Lm)1000 定格入力100V
1巻
22,980 税込25,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDロープライト(275012、275013、275014、275015)が簡単に巻き取れます。
用途ロープライトの保管に。 トラスコ品番663-8924 材質【リール】ABS【取手】鉄+PVC 幅(mm)210 高さ(mm)300 奥行(mm)290
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷

60種類の点灯パターンから選べるので様々なシーンで使用が可能です。豊富なカラーで現場だけでなく、イルミネーションとしてもお使い頂けるLEDチューブです。点灯パターンは、点灯モードと点灯色の組み合わせで60種類から選べます。最大50本(500m)まで連結が可能です。
用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。 トラスコ品番389-4688 セット内容LEDチューブ2本・制御ボックス1個 材質エンビ 質量(kg)3.8 径(Φmm)22 電源(V)AC100 機能点灯色切替スイッチ付、夜間自動点滅機能付 チューブ長さ(m)10 LED使用数(個)24 点灯方法60種類(交互点滅・流動・往復流動等)他点灯モード有り
1組(2本)
77,980 税込85,778
10日以内出荷