オフィスサプライ :「エアーファン」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10GbE及び5GbE/2.5GbEに対応した法人向けNASです。高速データ転送により、急激に大容量化が進むこれからのオフィス業務を効率化します。 サブフォルダーへの権限設定やシャドウコピー、iSCSIでの利用が可能になり、従来品より幅広いオフィスのニーズに対応しました。 ランディスクの特長である、容量のアップスケールが可能な冗長化テクノロジー「拡張ボリューム」と必要な機能をあとから追加できるアドオン方式を採用し、利用環境ごとに最適化されたNAS運用を実現します。
用途高い保証レベルでの安心を実現した、「5年保証」+「データ復旧」サービス(最大150万円相当)を標準添付したモデルです。 仕様(冗長化)方式:ソフトウエア、設定:拡張ボリューム/RAID0/RAIDD1 付属品初回設定マニュアル、LANケーブル×2、ACアダプター、電源コード、ACプラグ変換アダプター、マスターキー保存用USBメモリ、USBロックキーシール×2、「ActiveImage Protector」のご案内、添付ソフト:ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス) ブラック 消費電力(W)Typ:36、最大:76 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×210×160 対応機種WindowsPC、AppleMacシリーズ、iOS・Android搭載のスマートフォン、タブレット端末、Chromebook 対応Windows、MacOS10.15~12、iOS13~15、iPad14~15、Android5.0~12.0、ChromeOS インターフェースUSB3.1Gen1コネクター:背面×2、USB2.0コネクター:正面×1、背面×1 電源(AC100V)(ACアダプター)50/60Hz メモリー容量2GB HDD採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ:対応 使用CPUIntel Atom Processor C3338(2.20GHz Dual Core) RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数64(10GbE接続時)/32(1GbE接続時) 伝送プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6) アクセス方式(対応リモートアクセスサービス)Remote Link 3※無償パッケージの機能追加により対応 グリーン購入法適合 LAN設定転送規格(ポート数):(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX)×1/(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、Auto-MDI/MDIX:対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクタ形状:RJ-45 対応プロトコル(アプリケーション)SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS(※無償パッケージの機能追加により対応)、SNMP 搭載品エアフロー経路:各カートリッジフロント部下部、搭載ファン:中空固定構造ファン×1、ファン制御:自動、盗難防止機構:ケンジントンスロット
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「APX2-TSI3」は、セイコーソリューションズが提供するセイコータイムスタンプサービスに対応したタイムスタンプ専用端末です。PDFはもちろんオフィス文書、写真・動画などさまざまなデジタルデータに、1日当たり約2800回のスタンプ付与が可能です。電子化した文書の原本化や改正電子帳簿保存法(電帳法)への対応、知的財産の保護などにご利用いただけます。ご購入後は、5年間追加費用なしでタイムスタンプを利用できるため、付与するデータの選別や月々の付与数を管理する必要はありません。
仕様【タイムスタンプ】利用タイムスタンプ:セイコー タイムスタンプサービス Accredited Type A2、利用電子署名:PAdES、有効期間:10年、電子署名可能なファイル:PDF(利用可能な最大容量500MG) 付属品LANケーブル×1、ACアダプター、電源コード(PSE適合品)×1、ACプラグ変換アダプター、リカバリーUSBメモリー×1、初回設定マニュアル、ISSオンサイト保守パックご利用案内 質量(kg)2.1 消費電力(W)MAX94、Typ73 定格電圧(V)AC100・50/60H コネクタ形状LANポート:RJ-45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×210×160 機能拡張:外付けHDD接続、UPS対応 動作環境直接操作する場合:HDMI コネクターを搭載したパソコン用ディスプレイ、USB接続のキーボード、USB接続のマウス、Windowsリモートデスクトップ接続で操作する場合:対応OS:Windows 10、Windows 8.1 使用CPUIntel Core i3-12100TE Quad Core 4.00 GHz RoHS指令(10物質対応)対応 特性バックアップと復元、Windows Defender ウイルス対策、エアフロー経路:各カートリッジフロント部下部、中空固定構造ファン×1、ケンジントンスロット有り USBポートUSB3.1※USB3.2Gen2(10Gbps)A:背面×2、USB3.0※USB3.2Gen1(5Gbps):背面×2、USB2.0コネクター:正面×1 搭載OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC アクセス方式LANポート:CSMA/CD 映像出力HDMI(背面1) 対応プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6) 容量(GB)8 搭載ドライブ採用ドライブ:SSD、ドライブ数:2、カートリッジタイプ 転送モードLANポート:10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX×1、2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1、AUTO-MDI/MDIX対応:〇、アクセス方式:CSMA/CD、コネクタ形状:RJ-45
1台
569,800 税込626,780
3日以内出荷

高度な管理機能を小規模オフィスで利用できるWindowsNAS。高い保証レベルでの”安心”を実現した、「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準添付されたモデルです。手厚く充実した保証により、メーカーNASをより長く、安心してお使いいただけます。Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup Editionを搭載した法人向けのNASです。標準添付のラックレールは、オイルレス・スクリューレス仕様で簡単にサーバーラックへ取り付けられます。
仕様【ドライブ】NAS専用HDD、ドライブ数:4(SATA接続)、カートリッジタイプ、ホットスワップ対応、【冗長化】ソフトウエア方式、設定:RAID5(出荷時)/RAID0/マルチディスク 付属品初回設定マニュアル、LANケーブル、ACプラグ変換アダプター、電源ケーブル、リカバリー用USBメモリー、ラックマウントレール、ラックマウントレール取付方法 ブラック 電源内蔵、定格AC100V(50/60Hz)、消費電力:75W(MAX)、59W(Typ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×487×44.4(突起部除く) 動作環境動作環境:・LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種。・Windows リモートデスクトップ接続可能なパソコン・HDMIコネクターを搭載したパソコン用ディスプレイ、USB接続の日本語キーボード、USBマウス(リモートデスクトップ接続が可能であること)、対応機種:Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、Chromebook、iPad※本商品のすべての機能をご利用いただくにはインターネット接続環境が必要です。 使用CPUIntel Atom X6211E(Dual Core 3.0GHz) プロトコル対応通信:TCP/IP(IPv4/IPv6) RoHS指令(10物質対応)対応 特性エアフロー経路:各カートリッジフロント部、ファン:小型ファン×2、電源ファン×1 最大接続台数ユーザー利用制限数/推奨:50/50台 USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート:背面×4、USB2.0ポート:正面×1 ポート【LAN】転送規格:(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)× 1、(100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GBASE-T)× 1、Auto-MDI/MDI対応:有、アクセス方式:CSMA/CD、コネクタ形状:RJ-45×2 グリーン購入法適合 映像出力HDMI×1(背面) 対応プロトコル対応アプリケーション:SMB(1.0~3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP 容量(GB)8 RAID機能RAID5(出荷時) グリーンマーク認定
1台
249,800 税込274,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Windowsはらではの操作性とサーバー向け管理ツールが利用可能なNAS。「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準添付されたモデルです。手厚く充実した保証により、メーカーNASをより長く、安心してお使いいただけます。Windows Server IoT 2022 for Storage Standard Editionを搭載した法人向けのNASです。コンパクトな筐体でオフィスに設置しやすく、サーバーOSならではの高度な管理が必要なIT環境でのご利用に最適です。Standard Editionならユーザーの利用数制限がなく重複除去などの便利な機能をご利用いただけます。
仕様【ドライブ】NAS専用HDD、ドライブ数:4(SATA接続)、カートリッジタイプ、ホットスワップ対応、【冗長化】ソフトウエア方式、設定:RAID5(出荷時)/RAID0/マルチディスク 付属品初回設定マニュアル、LANケーブル、ACプラグ変換アダプター、電源ケーブル、リカバリー用USBメモリー、ラックマウントレール、ラックマウントレール取付方法 ブラック 電源内蔵、定格AC100V(50/60Hz)、消費電力:75W(MAX)、59W(Typ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×487×44.4(突起部除く) 動作環境動作環境:・LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種。・Windows リモートデスクトップ接続可能なパソコン・HDMIコネクターを搭載したパソコン用ディスプレイ、USB接続の日本語キーボード、USBマウス(リモートデスクトップ接続が可能であること)、対応機種:Windowsパソコン、Apple Macシリーズ、Chromebook、iPad※本商品のすべての機能をご利用いただくにはインターネット接続環境が必要です。 使用CPUIntel Atom X6211E(Dual Core 3.0GHz) プロトコル対応通信:TCP/IP(IPv4/IPv6) RoHS指令(10物質対応)対応 特性エアフロー経路:各カートリッジフロント部、ファン:小型ファン×2、電源ファン×1 最大接続台数ユーザー利用制限数/推奨:50/50台 USBポートUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート:背面×4、USB2.0ポート:正面×1 ポート【LAN】転送規格:(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)× 1、(100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GBASE-T)× 1、Auto-MDI/MDI対応:有、アクセス方式:CSMA/CD、コネクタ形状:RJ-45×2 グリーン購入法適合 映像出力HDMI×1(背面) 対応プロトコル対応アプリケーション:SMB(1.0~3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP 容量(GB)8 RAID機能RAID5(出荷時) グリーンマーク認定
1台
329,800 税込362,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い保証レベルでの”安心”を実現した、「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準添付されたモデルです。 10GbEに対応したハイパフォーマンス法人向けNASです。 高速ネットワーク性能を最大限に引き出すため、サーバーグレードのパーツを採用。 急激に大容量化が進むこれからのオフィス環境に欠かせないデータ保存環境を提供します。 RAIDに替わるアイオー独自の冗長化テクノロジー「拡張ボリューム」と必要な機能をあとから追加するアドオン方式により、無駄なリソース消費を抑え快適なオフィス運用に貢献します。
仕様(冗長化)方式:ソフトウエア、設定:拡張ボリューム/RAID0/RAID5/RAID6 付属品初回設定マニュアル、LANケーブル×2、ロックキー×2、電源コード、ACプラグ変換アダプター、マスターキー保存用USBメモリー、USBロックキーシール×2、電源コードフック、「ActiveImage Protector」のご案内、添付ソフト:ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス) ブラック 消費電力(W)Typ:93、最大144 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279×222×202 対応機種AppleMacシリーズ、WindowsPC、iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末、Chromebook 対応Windows、MacOS10.15~12、iPadOS14~15、ChromeOS、iOS13~15、iPadOS14~15、Android5~12 インターフェースUSb3.1Gen1:背面×4、USB2.0:正面×1 電源(AC100V)(内蔵電源)50/60Hz メモリー容量4GB HDD採用ドライブ:NAS専用HDD、ドライブ数:4(SATA接続)、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ:対応 使用CPUIntel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core) RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数128(10GbE接続時)/64(1GbE接続時) 伝送プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6) グリーン購入法適合 LAN設定転送規格:10GBASE-T/1000BASE-T × 2、Auto-MDI/MDIX:対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45 8極 拡張性外付けHDD接続:USB HDD×5(最大)、UPS:対応 対応プロトコル(アプリケーション)SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS(※無償パッケージの機能追加により対応)、SNMP
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高い保証レベルでの”安心”を実現した、「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準添付されたモデルです。 10GbEに対応したハイパフォーマンス法人向けNASです。 高速ネットワーク性能を最大限に引き出すため、サーバーグレードのパーツを採用。 急激に大容量化が進むこれからのオフィス環境に欠かせないデータ保存環境を提供します。 RAIDに替わるアイオー独自の冗長化テクノロジー「拡張ボリューム」と必要な機能をあとから追加するアドオン方式により、無駄なリソース消費を抑え快適なオフィス運用に貢献します。
仕様(冗長化)方式:ソフトウエア、設定:拡張ボリューム/RAID0/RAID5/RAID6 付属品初回設定マニュアル、LANケーブル×2、ロックキー×2、電源コード、ACプラグ変換アダプタ、マスターキー保存用USBメモリー、USBロックキーシール×2、電源コードフック、「ActiveImage Protector」のご案内、添付ソフト: ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス) ブラック 消費電力(W)Typ:93、最大:144 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279×222×202 対応機種AppleMacシリーズ、WindowsPC、iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末、Chromebook 対応Windows、MacOS10.15~12、iPadOS14~15、ChromeOS、iOS13~15、iPadOS14~15、Android5~12 インターフェースUSb3.1Gen1:背面×4、USB2.0:正面×1 電源(AC100V)(内蔵電源)50/60Hz メモリー容量4GB HDD採用ドライブ:NAS専用HDD、ドライブ数:6(SATA接続)、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ:対応 使用CPUIntel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core) RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数128(10GbE接続時)/64(1GbE接続時) 伝送プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6) グリーン購入法適合 LAN設定転送規格:10GBASE-T/1000BASE-T × 2、Auto-MDI/MDIX:対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45 8極 拡張性外付けHDD接続:USB HDD×5(最大)、UPS:対応 対応プロトコル(アプリケーション)SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS(※無償パッケージの機能追加により対応)、SNMP 搭載品エアフロー経路:各カートリッジフロント部下部、搭載ファン:中空固定構造ファン×1、ファン制御:自動、盗難防止機能:ケンジントンスロット、その他:拡張用SO-DIMMメモリスロット(最大8GBの追加増設可能)
1台
219,800 税込241,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い保証レベルでの”安心”を実現した、「5年保証」+「データ復旧サービス(最大150万円相当)」が標準添付されたモデルです。 10GbEに対応したハイパフォーマンス法人向けNASです。 高速ネットワーク性能を最大限に引き出すため、サーバーグレードのパーツを採用。 急激に大容量化が進むこれからのオフィス環境に欠かせないデータ保存環境を提供します。 RAIDに替わるアイオー独自の冗長化テクノロジー「拡張ボリューム」と必要な機能をあとから追加するアドオン方式により、無駄なリソース消費を抑え快適なオフィス運用に貢献します。
仕様(冗長化)方式:ソフトウエア、設定:拡張ボリューム/RAID0/RAID5/RAID6 付属品初期設定マニュアル、ラックマウントレール(1式)、レール用引き出しハンドル(1式)、LANケーブル×2、電源ケーブル、ACプラグ変換アダプター、マスターキー保存用USBメモリー、USBロックキーシール、電源コードフック、「ActiveImage Protector」のご案内、添付ソフト:ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス) 質量(kg)9.8 ブラック 消費電力(W)Typ:73、最大:123 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×488×45 対応機種AppleMacシリーズ、WindowsPC、iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末、Chromebook 対応Windows、MacOS10.15~12、iPadOS14~15、ChromeOS、iOS13~15、iPadOS14~15、Android5~12 インターフェースUSb3.1Gen1:背面×4、USB2.0:正面×1 電源(AC100V)(内蔵電源)50/60Hz メモリー容量4GB HDD採用ドライブ:NAS専用HDD、ドライブ数:4(SATA接続)、HDD取替機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ:対応 使用CPUIntel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core) RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数128(10GbE接続時)/64(1GbE接続時) 伝送プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6) グリーン購入法適合 LAN設定転送規格:10GBASE-T/1000BASE-T × 2、Auto-MDI/MDIX:対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45 8極 拡張性外付けHDD接続:USB HDD×5(最大)、UPS:対応 対応プロトコル(アプリケーション)SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS(※無償パッケージの機能追加により対応)、SNMP 搭載品エアフロー経路:各カートリッジフロント部下部、搭載ファン:小型ファン×2、電源ファン×1、ファン制御:自動、盗難防止機能、その他:拡張用SO-DIMMメモリスロット(最大8GBの追加増設可能)
1台
229,800 税込252,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超高速10GbE環境に最適化されたハイパフォーマンス法人向けNASです。 高速ネットワーク性能を最大限に引き出すため、サーバーグレードのパーツを採用。 急激に大容量化が進むこれからのオフィス環境に欠かせないデータ保存環境を提供します。 RAIDに替わるアイオー独自の冗長化テクノロジー「拡張ボリューム」と必要な機能をあとから追加するアドオン方式により、無駄なリソース消費を抑え快適なオフィス運用に貢献します。
用途高い保証レベルでの安心を実現した、「5年保証」+「データ復旧」サービス(最大150万円相当)を標準添付したモデルです。 仕様(冗長化)方式:ソフトウエア、設定:拡張ボリューム/RAID0/RAID1 付属品初回設定マニュアル、ACアダプター、電源コード、LANケーブル(CAT-6A/1m)、ロックキー×2、ACプラグ変換アダプター、マスターキー保存用USBメモリ、USBロックキーシール×2、「ActiveImage Protector」のご案内、添付ソフト:ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス) ブラック 消費電力(W)Typ:57、最大:113 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×222×202 対応機種WindowsPC、AppleMacシリーズ、iOS・Android搭載のスマートフォン、タブレット端末、Chromebook 対応Windows、MacOS10.15~12、iOS13~15、iPad14~15、Android5.0~12.0、ChromeOS インターフェースUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0、USB3.1Gen1コネクター:背面×4、USB2.0コネクター:正面×1 電源(AC100V)(ACアダプター)50/60Hz メモリー容量4GB HDD採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替機構:カートリッジ、ホットスワップ対応 使用CPUIntel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core) RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数128(10GbE接続時)/64(1GbE接続時) 伝送プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6) アクセス方式(対応リモートアクセスサービス)Remote Link 3※無償パッケージの機能追加により対応 グリーン購入法適合 LAN設定転送規格(ポート数): 10GBASE-T/1000BASE-T×2、Auto-MDI/MDIX:対応、アクセス方式:CSMA/CD、コネクタ形状:RJ-45 8極 対応プロトコル(アプリケーション)SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP、FTP、HTTP/HTTPS(※無償パッケージの機能追加により対応)、SNMP 搭載品エアフロー経路:各カートリッジフロント部下部、搭載ファン:中空固定構造ファン×1、ファン制御:自動、LCD、盗難防止機構:ケンジントンスロット、その他インターフェース:拡張用SO-DIMMメモリスロット(最大8GBの追加増設可能)
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Windows Server IoT 2019 for Storage Workgroup Editionを搭載した法人向けのファイルサーバーです。コンパクトな設計だから設置場所が限られる中小規模オフィスでのご利用に最適です。小規模オフィスやグループでの利用に便利なコンパクト筐体を採用。デスクサイド、キャビネットといったオフィス内でも設置場所を選ばず、優れたデータ共有環境を提供します。「Windows Server IoT 2019 for Storage」は、Windows Server 2019をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にプリインストールされ、Windows Server 2019のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。管理者が設定したスケジュールにもとづいて自動で本商品の共有フォルダーのシャドウコピーが作成できます。これによりユーザーが誤ってファイルを削除してしまっても履歴をさかのぼって削除したファイルをエクスプローラーやMicrosoft Officeなどから自分で直接復元できます。
仕様●CPU:Intel Atom Processor C3338(最大2.2GHz Dual Core)●ユーザー利用制限数:50●対応アプリケーションプロトコル:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP●拡張機器:外付けHDD接続USB HDD、USBプリンタ接続、UPS対応●筐体特徴:エアフロー経路(各カートリッジフロント部下部、搭載ファン(中空固定構造ファン×1)、ファン制御(自動)、盗難防止機能(ケンジントンスロット)●冗長化方式:ソフトウェア●冗長化設定:RAID 0/RAID 5/マルチディスクモード(出荷時はRAID 5に設定されています)●採用ドライブ:NAS専用HDD●ドライブ数:4(SATA接続)●ドライブ取替え機構:カートリッジタイプ●ドライブ:ホットスワップ対応●LANポートコネクター形状:RJ-45●LANポート:Auto-MDI/MDIX対応●LANポート転送規格:10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX×1/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1 容量32TB 使用温度範囲(℃)5~40 消費電力(W)118(Max)、67(Typ) 電源添付のACアダプターより電源供給 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)約163×210×160(突起部除く、ゴム足含む) 対応OSWindows 11 、Windows 10 、Windows 8.1、Windows 7、Windows Server 2019、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2 、Windows Server 2008、macOS 10.12~14、Chrome OS 、iPadOS 14.0 本体質量(kg)5.1 機能暗号化ボリューム(BitLocker使用 マルチディスクモード時のみ対応)、ディスク使用量制限(クォータ)、メール通知、Active Directory Native ログオン、iSCSI ターゲット、記憶域プール、シンプロビジョニング、ファイルスクリーン、プリントサーバー、レプリケーション(無償ソフト「クローン for Windows」を標準添付)、バックアップ(Windows Server Backup・データーコピー for Windows)、Windows Defender ウイルス対策、NarSuS故障予兆通知 使用湿度範囲10~85%(結露なきこと) メモリー容量8GB ECC 動作環境LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種 エネルギー消費効率(W/GB)0.00156 USBポートUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)コネクター 背面×2・USB 2.0コネクター正面×1、背面×1 接続台数50台(推奨最大同時) 搭載OSWindows Server IoT 2019 for Storage Workgroup アクセス方式CSMA/CD(LANポート) 映像出力HDMI×1(背面) 対応プロトコル通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)
1台
389,800 税込428,780
8日以内出荷

Windows Server IoT 2019 for Storage Standard Editionを搭載の法人向けファイルサーバー。コンパクトな筐体でオフィスに設置しやすくサーバーOSならではの高度な管理が必要なIT環境でのご利用に最適。ユーザーの利用数制限がなく重複除去などの便利な機能をご利用可能。小規模オフィスやグループでの利用に便利なコンパクト筐体を採用。サーバールームはもちろん、システム管理者のデスクサイド、キャビネットといったオフィス内でも設置場所を選ばず、優れたデータ共有環境を提供します。「Windows Server IoT 2019 for Storage」は、Windows Server 2019をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にプリインストールされ、Windows Server 2019のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。データ重複除去機能により、データ使用容量を削減できます。ブロック単位で比較して重複除去し定型フォーマットを使った類似データなどに特に効果を発揮します。また、ユーザー利用制限数が無制限なのでオフィスでのバックアップや部門サーバーとしても活用いただけます。
仕様●CPU:Intel Atom Processor C3338(最大2.2GHz Dual Core)●ユーザー利用制限数:無制限●対応アプリケーションプロトコル:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP●拡張機器:外付けHDD接続USB HDD、USBプリンタ接続、UPS対応●筐体特徴:エアフロー経路(各カートリッジフロント部下部)、搭載ファン(中空固定構造ファン×1)、ファン制御(自動)、盗難防止機能(ケンジントンスロット)●冗長化方式:ソフトウェア●冗長化設定:RAID 0/RAID 5/マルチディスクモード(出荷時はRAID 5に設定されています)●採用ドライブ:NAS専用HDD●ドライブ数:4(SATA接続)●ドライブ取替え機構:カートリッジタイプ●ドライブ:ホットスワップ対応●LANポートコネクター形状:RJ-45●LANポート:Auto-MDI/MDIX対応●LANポート転送規格:10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX×1/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1 容量16TB 使用温度範囲(℃)5~40 消費電力(W)118(Max)、67(Typ) 電源添付のACアダプターより電源供給 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)約163×210×160(突起部除く、ゴム足含む) 対応OSWindows 11 、Windows 10 、Windows 8.1、Windows 7、Windows Server 2019、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2 、Windows Server 2008、macOS 10.12~14、Chrome OS 、iPadOS 14.0 本体質量(kg)4.7 機能暗号化ボリューム(BitLocker使用 マルチディスクモード時のみ対応)、ディスク使用量制限(クォータ)、メール通知、Active Directory Native ログオン、iSCSI ターゲット、データ重複除去、記憶域プール、シンプロビジョニング、ファイルスクリーン、プリントサーバー、レプリケーション(無償ソフト「クローン for Windows」を標準添付)、バックアップ(Windows Server Backup・データーコピー for Windows)、Windows Defender ウイルス対策、NarSuS故障予兆通知 使用湿度範囲10~85%(結露なきこと) メモリー容量8GB ECC 動作環境LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種 エネルギー消費効率(W/GB)0.00225 USBポートUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)コネクター 背面×2・USB 2.0コネクター正面×1、背面×1 接続台数50台(推奨最大同時) 搭載OSWindows Server IoT 2019 for Storage Standard アクセス方式CSMA/CD(LANポート) 映像出力HDMI×1(背面) 対応プロトコル通信:TCP/IP(IPv4、IPv6)
1台
219,800 税込241,780
8日以内出荷

第8世代インテル Core i3 プロセッサーと8GB ECCメモリーを搭載した、法人・企業向けのファイルサーバーです。10GbEの高速ネットワークに対応し、大容量化が進むオフィスの業務効率向上に貢献します。OSにはWindows Server IoT 2019 for Storage Standardを採用。CPUに第8世代インテル Core i3 プロセッサー(3.10GHz Quad Core)を採用。企業で利用されることの多いバックアップやウイルス対策ソフトをインストールした場合も高い処理性能で快適にご使用できます。また、大容量 8GB DDR4 ECCメモリーを搭載。「Windows Server IoT 2019 for Storage」は、Windows Server 2019をベースとしたファイルサーバー専用のOSです。法人向けNAS筐体にプリインストールされ、Windows Server 2019のファイルサーバーを構築する場合と同等の環境をご提供します。リレーNASとはLAN DISK Zを2台(マスター/スレーブ)用意し、マスターが故障した場合はスレーブを昇格させることでダウンタイムを最小限に抑えるバックアップ構成です。データはもちろん設定情報も同期するため、ユーザーに与える影響や復旧にかかわる工数を大幅に減らせます。
仕様●CPU:Intel Core i3-8100T Processor(3.10GHz Quad Core)●ユーザー利用制限数:無制限●対応アプリケーションプロトコル:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP、HTTPS、FTP、WebDAV、NFS、SNMP●拡張機器:外付けHDD接続USB HDD、USBプリンタ接続、UPS対応●筐体特徴:エアフロー経路(各カートリッジフロント部下部)、搭載ファン(大型ファン×1)、ファン制御(自動)、LCD、盗難防止機能(ケンジントンスロット)●冗長化方式:ソフトウェア●採用ドライブ:NAS専用HDD●ドライブ数:4(SATA接続)●ドライブ取替え機構:カートリッジタイプ●ドライブ:ホットスワップ対応●LANポートコネクター形状:RJ-45●LANポート:Auto-MDI/MDIX対応●LANポート転送規格:LANポート転送規格:10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX×1/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×2 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)152(MAX)、90(Typ) 電源内蔵 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)約180×235×185(突起部除く、ゴム足含む) 対応OSWindows 11 、Windows 10 、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Server 2019、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2 、Windows Server 2008、macOS 10.7~13、Chrome OS 、iPadOS 14.0 機能暗号化ボリューム(BitLocker使用 マルチディスクモード時のみ対応)、ディスク使用量制限(クォータ)、メール通知、Active Directory Native ログオン、iSCSI ターゲット、データ重複除去、記憶域プール、シンプロビジョニング、ファイルスクリーン、プリントサーバー、レプリケーション(無償ソフト「クローン for Windows」を標準添付)、バックアップ(Windows Server Backup・データーコピー for Windows)、Windows Defender ウイルス対策、NarSuS故障予兆通知 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) メモリー容量8GB ECC 動作環境LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種 USBポートUSB 3.1 Gen 1(USB 3.0)コネクター 背面×4・USB 2.0コネクター正面×1 接続台数100台(推奨最大同時) 搭載OSWindows Server IoT 2019 for Storage Standard アクセス方式CSMA/CD(LANポート) 映像出力HDMI×1(背面) 対応プロトコル通信:TCP/IP(IPv4、IPv6) RAID機能RAID 0/RAID 5/マルチディスクモード(出荷時はRAID 5に設定されています)
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トレンドマイクロ社のNAS向けウイルス対策ソリューション「Trend Micro NAS Security(TM)」(5年分ライセンス)を搭載した法人向けNAS。ウイルス感染したファイルがNASを媒介して社内に拡散、蔓延することを防ぎ、急激に大容量化が進むこれからのデータの安全に貢献します。ウイルスの侵入をリアルタイムに監視し、万が一ウイルス対策の不十分なパソコンをネットワークに接続、ウイルス感染したファイルをNASに転送した場合も、速やかにファイルを駆除しウイルスの蔓延を防ぎます。お客様により長く、安心してNASをご利用いただくために、高い保証レベルでの"安心"を実現した「5年保証」+「データ復旧サービス」を標準添付いたしました。10GbE対応のLANポートを標準搭載し高速なデータ転送をLANカードの追加増設なくご利用可能です(※)。NASへのアクセスが高速化することで業務効率の向上につながります。※10GbE対応スイッチと添付のLANケーブル(カテゴリー6A)、またはアイ・オー製10GbE対応LANケーブルが必要。 NASのウイルス感染をブロック! 生まれ変わったランディスクの標準仕様(5年保証+データ復旧サービス) 10GbEの高速転送でビジネスを高速化 テレワーク中でも会社の共有ファイルにアクセスできる 簡単にデータを復元できるシャドウコピー iSCSIターゲットによりサーバー用ストレージとして利用 ビジネスを止めない冗長化とバックアップ技術 アドオンパッケージでNASの機能を追加 脅威からデータを守るセキュリティ対策 古いNASからのリプレイスに便利な機能を搭載! 運用時に役立つ管理機能 Syslogサーバーとして利用可能 RADIUSサーバーとして利用可能 IPv6に対応 自動で電気代を節約する省電力モード搭載 クライアントPC用バックアップソフトが利用可能 USBメモリーを挿入しパソコンレスでデータを直接取り込む「クイックコピー機能」 メロディー機能 NASのかんたんアクセスアプリ「LAN DISK CONNECT」に対応
仕様CPU:Intel Atom Processor C3538(2.10GHz Quad Core)、メモリー:4GB、対応通信プロトコル:TCP/IP(IPv4、IPv6)、対応アプリケーションプロトコル:SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、AFP(※1)、FTP(※1)、HTTP/HTTPS(※2)、SNMP ※1 無償パッケージの機能追加により対応 ※2 無償パッケージ「Remote Link 3」によリモートアクセス機能で対応、対応リモートアクセスサービス:Remote Link 3 ※無償パッケージの機能追加により対応。動作環境はこちらをご確認ください。対応クラウドストレージサービス:テレワーク(データ共有)用途 Microsoft OneDrive/Microsoft OneDrive for Business、Googleドライブ、Dropbox/Dropbox Business、BOX、Working Folder、HOME-BOX2、災害対策(BCP対策)用途 Microsoft Azure、Amazon S3互換、ニフクラ オブジェクトストレージ、BCPリモートバックアップ、フレッツ・あずけ~るPRO、AOSBOX Business、※全て無償パッケージの機能追加により対応、※クラウドストレージサービスのライセンスは別途契約が必要です。推奨最大同時接続台数:128台(10GbE接続時)/64台(1GbE接続時)、LANポート:転送規格(ポート数)10GBASE-T/1000BASE-T×2 ※10GBASE-Tまたは1000BASE-T以外のネットワーク機器には対応しておりません、Auto-MDI/MDIX対応:○、アクセス方式:CSMA/CD、コネクター形状:RJ-45 8極、USBポート:インターフェイス USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0、USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)コネクター 背面×4、USB 2.0コネクター 正面×1、HDD:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:2(SATA接続)、HDD取替え機構:カートリッジタイプ、ホットスワップ対応:○、冗長化:ソフトウェア、拡張ボリューム/RAID 0/RAID 1 ※出荷時は拡張ボリュームに設定されています。エアフロー経路:各カートリッジフロント部下部、搭載ファン:中空固定構造ファン×1、ファン制御:自動、LCD:○、盗難防止機能:ケンジントンスロット、その他インターフェイス:拡張用SO-DIMMメモリスロット(最大8GBの追加増設可能)、暗号化ボリューム: USBロックキー、キーサーバー、ディスク使用量制限(クォータ):○、メール通知:○、Active Directory Nativeログオン:○(ユーザー数は最大10000名まで)、iSCSIターゲット:○(iSCSIイニシエーター数は最大10台まで)※本機能は、冗長化設定がRAID 1/RAID 0の場合のみ利用可能です。シャドウコピー:○、レプリケーション:○ ※無償パッケージの機能追加により対応、バックアップ:履歴差分バックアップ、データコピー、ログの長期保存:○ ※無償パッケージの機能追加により対応、ウイルス対策:Trend Micro NAS Security ※添付のラインセンスキーをご利用ください、NarSuS故障予兆通知:○、拡張機器:外付けHDD接続 USB HDD×5台(最大)、UPS対応:○、電源:添付のACアダプターより電源供給、定格電圧:AC 100V 50/60 Hz、消費電力:113W(最大)、58W(Typ)、外形寸法:183(W)×222(D)×202(H)mm(突起部除く、ゴム足含まず)、使用温度範囲:5~40℃、使用湿度範囲:10~85%(結露無きこと)、各種取得規格・法規制:VCCI Class A、省エネ法、保証期間:5年保証 付属品初回設定マニュアル、LANケーブル(CAT-6A/1m)×2、ロックキー×2、ACアダプター、電源コード(PSE適合品)、ACプラグ変換アダプター、マスターキー保存用USBメモリー、USBロックキーシール×2、Trend Micro NAS Security はじめにお読みください(ライセンスキー)、「ActiveImage Protector」のご案内、ActiveImage Protector Desktop Edition(3ライセンス) 適合機種Windowsパソコン※、Apple Mac シリーズ※、iOS、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末、Chromebook ※LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種。 ブラック 対応OSWindows 11 ※7、Windows 10 ※7、Windows Server 2022 ※1 ※3、Windows Server 2019 ※1 ※3、Windows Server 2016 ※1 ※3、Windows Server 2012 R2 ※2 ※3、Windows Server 2012 ※2 ※3、macOS 10.15~13 ※6、Android 5.0 ~ 13.0 ※4、iOS 13 ~ 16.0 ※4、Chrome OS、iPadOS 14~16 ※5、※1 デスクトップ エクスペリエンスのみ対応。※2 フルインストールのみ対応となります。※3 本商品上に作成した共有フォルダ―へのアクセス、およびActiveDirectoryログオン機能のみ対応し、添付ソフトウェア、Webブラウザーによる設定画面操作など、その他機能はサポート対象外となります。※4 「Remote Link Files」をご利用ください。「Remote Link Files」のすべての機能をご利用いただくには、最新版のiOSにてご利用いただくことをおすすめいたします。古いiOSの場合、一部の機能がご利用いただけない場合があります。また、Android 4.0以前からバージョンアップした端末は非対応です。※5 OS標準アプリではファイル保存ができない場合があるため、「Remote Link Files」をご利用ください。「Remote Link Files」のすべての機能をご利用いただくには、最新版のOSとアプリにてご利用いただくことをおすすめいたします。※6 LAN DISK CONNECTの対応OSについてはこちらをご確認ください。※7 添付の「ActiveImage Protector 2018 Desktop Edition」は非対応です。※ 設定画面の表示言語を日本語以外に変更した場合はサポート対象外となります。※ ファームウェア、サポートソフトは最新版をご利用ください。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 対応ブラウザMicrosoft Edge 79~108、Google Chrome 40~108、Safari 12~16 ※サーバーOSからの設定画面利用はサポート対象外 ※スマートフォンは対応OS機種の標準ブラウザーをご利用ください。
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)