オフィスサプライ :「移動スタンド」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I ・O DATA(アイ・オー・データ)耐荷重最大50kg移動式ディスプレイスタンド
エコ商品
耐荷重最大50kgと大型ディスプレイにも対応した移動式ディスプレイスタンドです。サイネージや学校、会議室など多用途にご使用いただけます。耐荷重最大50kgまで対応しているので、学校で使用する電子黒板や大型タッチディスプレイにもご使用いただけます。棚板も標準装備しており、2段階での高さ調整をすることもできます。キャスター付きでスタンドの足の幅が広く安定感もあり、移動しやすいです。熊本地震を参考に試験可能なデータ処理を行った地震モデルにて震度6強相当の揺れで振動試験を実施し転倒しないことを確認しています。(実際の全ての地震において保証するものではありません。)※2016年4月14日 21時26分に発生した益城町で観測された地震データ。ディスプレイはディスプレイブラケットの取付位置で調節することが可能です。棚板は600mm、650mmの2段階で調節可能です。組み立て後に高さを調節する場合は、液晶ディスプレイを取り外してから調節してください。
仕様組立時間の目安:約25分(大人2人) 付属品棚板、六角レンチ×1、スパナ×1、キャスター×4、本体組立用ネジセット、ディスプレイ固定用ネジセット、必ずお読みください、組立説明書 ブラック 使用温度範囲(℃)0~+40 耐荷重(kg)最大50 本体質量(kg)約23 棚板耐荷重(kg)最大5 使用湿度範囲20%~80% ディスプレイ43~75型 保証期間1年間 棚板高さ調整(mm)約50 VESAマウント(mm)200×200~600×400 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約84×81×156 高さ調節VESA 200mmピッチ:約400mm、VESA 300mmピッチ:約300mm、VESA 400mmピッチ:約200mm グリーン購入法適合 棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約720×400×20
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)耐荷重最大80kg移動式ディスプレイスタンド
エコ商品
耐荷重最大80kgに対応した移動式ディスプレイスタンドです。学校で使用する電子黒板や大型ディスプレイにもぴったりです。車いすの方も近くで画面操作が可能なスタンド形状を採用しています。耐荷重最大80kgまで対応しているので、学校で使用する電子黒板や大型タッチディスプレイにもご使用いただけます。幅広な棚板も標準添付しています。幅が広いスタンドで車いすを利用の方もスタンド足が邪魔にならず、画面下まで近づくことができ、車いすに乗ったままディスプレイ画面のタッチ操作が可能です。直径100mmの大型キャスターを採用し、移動もスムーズに行えます。全輪ストッパー付きでしっかり固定できます。本体は前後左右の転倒角15度を確保しているため、倒れにくい安全設計です。
付属品本体組立用ネジセット、ディスプレイ固定用ネジセット、スタンド組立工具一式、キャスター、ケーブルフック、コーナーガード(全長約5m+L型4個)、必ずお読みください、組立説明書 質量(kg)約25.8 ブラック 使用温度範囲(℃)0℃~+40℃ 耐荷重(kg)取付可能:最大80 棚板耐荷重(kg)最大5 ディスプレイ(目安)55~100型ディスプレイ、対応VESAマウントインターフェイス:200mm×200mm~1000mm×400mm 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約118×79×174 組立時間約30分(大人2人) 高さ調節マウントフレームによるLCDブラケット固定高さ調節:約150mm (50mmピッチ3段)、LCDブラケットへのLCD取り付け高さ調節:VESA 200mm:約280mm (20mmピッチ14段)、VESA 300mm:約260mm (20mmピッチ13段※)、VESA 400mm:約200mm (20mmピッチ10段)※LCDブラケットの一番上の穴は使用出来ません。 使用環境湿度(%)20~80 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1100×330×30 転倒角度(°)15 対応VESA規格200mm×200mm~1000mm×400mm
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

耐荷重最大25kgに対応した移動式ディスプレイスタンドです。スリムで小回りも利くので、小会議室やオープンハドルスペースへの設置におすすめです。さらに、100mm×200mmのVESA規格にも対応しました。耐荷重最大25kgに対応した移動式ディスプレイスタンドです。小型でスリムかつ、キャスターが付いているので移動もスムーズに行うことができます。省スペースで設置できるので、小会議室やオープンハドルスペースへの設置におすすめです。ケーブルフックが付いているので煩雑になりがちな映像ケーブルなどをまとめて引っかけておくことができます。また、ケーブルホルダーに液晶ディスプレイの電源コードや映像ケーブル、Webカメラの電源ケーブルなどをまとめておくことで複数のケーブルもすっきり収納できます。棚板の下に収納箱が付いているので、ACアダプターや電源タップを収納できます。収納箱の背面の穴からケーブルを通すこともでき、棚板はWebカメラなどを固定できるネジ穴付き。カメラ固定用金具も添付しているので、棚板の上に置いたWebカメラをしっかりと固定できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,480 税込19,228
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)移動式ローディスプレイスタンド 1面モデル
エコ商品
ディスプレイを低い位置で使用できる移動式ローディスプレイスタンドです。1面につき、耐荷重最大20kgに対応しています。会議室やイベントホール、スタジオなど様々な用途で活用できます。1面用と2面用をラインナップしており、利用シーンに合わせてお選びいただけます。会議室の中央のデッドスペースに「ロースタンド」と「液晶ディスプレイ」を設置することで、画面が見やすくなり、さらに画面を見ながら参加者と顔を合わせて会議を進めることが出来ます。ディスプレイの角度は20°/25°/35°/ 45°の4段階で調整可能。用途に合わせて、最適な角度にできます。直径75mmのキャスターを採用。全輪にストッパーがついているので、しっかり固定でき安心です。また、移動時に便利なハンドルも標準装備しているので、移動もスムーズに行えます。
仕様●電気用品安全法(備考):電源不要な為●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,480 税込23,628
8日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)移動式ローディスプレイスタンド 2面モデル
エコ商品
ディスプレイを低い位置で使用できる移動式ローディスプレイスタンドです。1面につき、耐荷重最大20kgに対応しています。会議室やイベントホール、スタジオなど様々な用途で活用できます。1面用と2面用をラインナップしており、利用シーンに合わせてお選びいただけます。会議室の中央のデッドスペースに「ロースタンド」と「液晶ディスプレイ」を設置することで、画面が見やすくなり、さらに画面を見ながら参加者と顔を合わせて会議を進めることが出来ます。ディスプレイの角度は20°/25°/35°/ 45°の4段階で調整可能。用途に合わせて、最適な角度にできます。直径75mmのキャスターを採用。全輪にストッパーがついているので、しっかり固定でき安心です。また、移動時に便利なハンドルも標準装備しているので、移動もスムーズに行えます。
仕様●電気用品安全法(備考):電源不要な為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法備考:電波を発しない為 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
28,980 税込31,878
8日以内出荷

耐荷重最大50kgで手動昇降に対応の移動式ディスプレイスタンド「DA-DSM4」と専用の棚板(1枚)のセットモデルです。棚板は2枚まで追加できます。※別売の棚板(DA-DST1)もあります。プレゼンテーションからサイネージ用途まで多用途にご使用できます。
アズワン品番65-9217-13
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷