絞り込み
ブランド
- KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]
- ATEN(255)
- BUFFALO(バッファロー)(92)
- Canon(110)
- Dell Technologies(91)
- EPSON(87)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(660)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(94)
- NEC(227)
- Panasonic(パナソニック)(178)
- QNAP(82)
- SONY(ソニー)(129)
- YAMAZEN(山善)(107)
- イメージニクス(85)
- トーエイライト(107)
- ナリカ(176)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(98)
- 富士通(83)
- 近藤製作所(334)
- 馬印(99)
- ブランドをもっと見る
![サーバー向けDDR5-5600対応16G増設メモリー KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05137382-260929-02.jpg)
サーバー向けDDR5-5600対応16G増設メモリー
KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]¥119,800税込¥131,7801枚7日以内出荷KSM56R46BS8-16HAは、信頼性が高いHynix製メモリーを採用した容量16GBのサーバー向けDDR5-5600対応メモリーです。ECC Registered(RDIMM)に対応し、高速なデータ転送と安定性・信頼性が求められるサーバーやワークステーション用途に適しています。![Kingston USB-Type-C&Aデュアル対応SSD KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78062778-260430-02.jpg)
Kingston USB-Type-C&Aデュアル対応SSD
KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]¥159,800税込¥175,7801個6日以内出荷USBメモリタイプのポータブルSSD。驚異的な USB 3.2 Gen 2 のパフォーマンスを発揮します。このポータブル SSD は、コンパクトで耐久性に優れた金属デザインを採用し、USB Type-A および Type-C コネクタの両方を備えています。高速データ転送を実現し、作業効率を大幅に向上させます。材質金属+プラスチック寸法(mm)71.85×21.1×8.6質量(g)13規格USB3.2Gen2対応OSWindows11、MacOS(v.13.7.6+)、Linux(v.4.4x+)、ChromeOS、Android、iOS/iPadOS(V.13+)速度最大 1050MB/秒の読み取り速度、最大 950MB/秒の書き込み速度保証期間5年限定保証/無料技術サポート動作温度(℃)0~60インターフェイスUSB Type-AおよびType-CNandタイプ3D




![サーバー向けDDR5-5600対応16G増設メモリー KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05137382-260929-02.jpg)
![Kingston USB-Type-C&Aデュアル対応SSD KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78062778-260430-02.jpg)