オフィスサプライ :「制御盤用タイマー」の検索結果
もっちり やわらか炊き上げる「ひたし炊き」
甘みを引き出しふっくら炊き上げる 「460W大火力」
忙しい時に便利なワンタチ「高速炊飯」ボタン
お手入れ簡単「タッチキー」フラット操作部
2.5mm極厚まる釜、持ち運びら楽な取っ手付き内窯
仕様蒸発水量:26.0g
質量(kg)約2.9
色ホワイト
制御方式炊飯:マイコン式
定格消費電力(W)460
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×282×191
電源コード(m)リール式:約1.0
周波数50Hz/60Hz
電源電圧(V)単相100
加熱方式電気ヒーター式
機能炊飯メニュー:エコ炊飯、白米、無洗米、玄米、おかゆ、炊きこみ、冷凍用、クリーン、ワンタッチ高速炊飯、保湿コース:低温保湿、あつあつ保温
消費電力量(Wh)1回当たり:(炊飯時)102.2、(保温時)10.9、(タイマー予約時)0.2
タイマー予約炊飯:10分単位、炊上がり時刻指定の時計式タイマー、ひたし炊飯タイマー:10分単位、60分まで
厚さ(cm)内釜:2.5、極厚まる釜(内面フッ素加工)
年間消費電力量(kWh/年)40.4
省エネ基準達成率(%)104
炊飯容量白米:0.09~0.54(0.5~3合)、
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。