オフィスサプライ :「PC周辺機器」の検索結果
SFPモジュールです。LC2芯 光ファイバ対応
仕様(波長)1800m
質量(kg)0.016
電源SFP ケージから
速度1.25 Gbps
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)5.6×1.52×1.24
コネクタLC 2 芯
動作温度(℃)-40~85
動作湿度(%)5~85(結露なきこと)
各種認証CE、FCC、TUV、UL
距離(最大)550m
ファイバータイプ50マイクロン マルチモード、850nm
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
SFPモジュールです。LC2芯 光ファイバ対応
仕様(波長)1800m
質量(kg)0.016
電源SFP ケージから
速度1.25 Gbps
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)5.6×1.52×1.24
コネクタLC 2 芯
動作温度(℃)-40~85
動作湿度(%)5~85(結露なきこと)
最大距離(km)2
各種認証CE、FCC、TUV、UL
ファイバータイプ50マイクロン マルチモード、1310nm
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
SFPモジュールです。LC2芯 光ファイバ対応
仕様(波長)1800m
質量(kg)0.016
電源SFP ケージから
速度1.25 Gbps
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)5.6×1.52×1.24
コネクタLC 2 芯
動作温度(℃)-40~85
動作湿度(%)5~85(結露なきこと)
各種認証CE、FCC、TUV、UL
ファイバータイプ9マイクロン シングルモード、1310 nm
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル1本で100mまで延長可能。サーバ、PC、制御PCを離れた場所や拠点から遠隔操作可能 。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を CATx ケーブルで最大 100m まで延長 。最大1920x1200@60Hz の DVI-Dビデオ解像度 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) 。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ
質量(kg)レシーバ:0.38、トランスミッタ:0.36
電源外部 DC 5V 2A
対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B
解像度最大 1920x1200 @60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)レシーバ:2.7×8.3×18、トランスミッタ:2.7×8.3×18
コネクタ【 トランスミッタホスト接続 】ビデオ入力:DVI-D メス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (1)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力(1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DVI-D メス (1)、【 レシーバ接続 】ビデオ出力:DVI-D メス (1)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (1)、US:Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカ出力 (1)
動作温度(℃)0~+50
動作湿度(%)0~80(結露なきこと)
保管温度(℃)-20~+60
インジケータ電源 LED (1)
距離CATx ケーブルで最長 100m
MTBF(時間)(計算)送信機(TX):60567、受信機(RX :) 90724
1式
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
映像延長器です。Over IP対応で遠隔地への配信も可能。H.264/265対応 。エンコーダまたはデコーダとして使用(モード切替機能) 。HDMI入力をIPプロトコル/イーサネットに変換し、延長/分配 。低帯域利用(1Mpbs~10Mpbs) 。VPN経由やWAN/インターネット越えが可能 。PoE スイッチから電源の供給が可能 。電源アダプタ別売 (DS-TRE25050-A1399G02) 。保証: センドバック無償2年
質量(kg)0.79
電源POE AFモード(48V、0.25A)、電源アダプタは別売
出力インピーダンス(Ω)アナログオーディオ:470
コントロールユーザー:IDモードボタン(1)
解像度(入力)1920×1200@60Hz 4:4:4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)ケースのみ:2.5×23.1×10.8、すべて込み:2.5×23.1×11.7
コネクタ入力ビデオ:HDMIタイプA(1)、出力ビデオ:HDMIタイプA(1)、コントロール:RJ-45(1) 10/100/1000BASE-T イーサネットポート
インピーダンス(Ω)ビデオ:100
インジケータLED:電源(1)、ステータス(1)、RJ-45(2)
レイテンシー低レイテンシー180ms(1080p@60Hz)
オーディオ最大レベル:2Vrms
1台
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル1本で100mまで延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を CATx ケーブルで最大 100m まで延長 。最大 UHD @60Hz の DisplayPort ビデオ解像度 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) 。スイッチ経由でのカスケード接続可能 。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ
質量(kg)レシーバ:0.378 、トランスミッタ:0.372
電源外部 DC 5V 2A
対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B
解像度最大3840x2160@30Hz、3008x1692@60Hz、2560x1600@60Hz、2560x1440@60Hz、2560x1440@30Hz、1920x1200@60Hz、1920x1080@60Hz、1680x1050@60Hz、1440x900@60Hz、1366x768@60Hz、1360x768@60Hz、1280x1024@60Hz、1280x800@60Hz、1280x768@60Hz、1152x864@60Hz、1024x768@60Hz、1024x600@60Hz、800x600@60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)レシーバ:2.1×8.3×18、トランスミッタ:2.1×8.3×18
コネクタ【 トランスミッタ接続 】ビデオ入力:DisplayPort メス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (1)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DisplayPort メス (1)、【 レシーバ接続 】ビデオ出力:DisplayPort メス (1)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (1)、USB:Type-A メス (4)、オーディオ:マイク入力 (1) スピーカ出力 (1)
動作温度(℃)0~+50
動作湿度(%)0~80(結露なきこと)
保管温度(℃)-20~+60
インジケータ電源 LED (1)
距離CATx ケーブルで最長 100m
1式
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
VGA対応 エクステンダの送信機 別途受信機が必要です
仕様【アース】アースコネクタ (1)【ユーザコントロール】EDID コピーボタン (1) マスタ / スレーブスイッチ (1) カスケードオン / オフスイッチ (1)
質量(kg)0.7
出力ローカルビデオ(カスケード):HD15 メス (VGA) (1)
電源2.1mm バレルジャック (1)
接続(相互)RJ-45 (4)
入力シリアル:DB9 メス(RS-232 TX / GND 信号) (1)、ビデオ:HD15 メス (VGA) (1)、ローカルオーディオ:3.5mm ジャック(ステレオ) (1)
構成システム:RJ-11(付属の制御ケーブルと RJ-11 / DB9 コンバータを介してホストのシリアルポートに接続) (1)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.1×17.1×10.2
インジケータLED (2):電源/電源入力 (1) リンク (1)
オーディオ入力3.5mm ジャック(ステレオ)(1)
1台
¥96,980
税込¥106,678
7日以内出荷
遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP Emeraldシリーズ。KVM over IP で、物理マシンと仮想マシンのコンソールを延長・切替絶賛キャンペーン中! 。次世代の KVM ソリューション:延長からマトリクス構成による切替まで対応。 。同一システム内で物理マシンだけでなく、仮想マシンも制御可能 。DVI 端子搭載、最大 1920x1200 のフルHD 対応1080p の動画モードでも必要帯域幅は 40Mbps 未満 。USB HID、トランスペアレント USB(2.0)、オーディオに対応 。1 対 1 から N 対 N まで柔軟にレシーバとトランスミッタを組み合わせ可能 。IP 接続により、レシーバとトランスミッタ間の実質的な距離の制限なし 。DKM、Boxilla、Emerald 4K、ControlBridge など既存の KVM ソリューションとの互換性 。高い信頼性と安全性を備え、操作しやすい運用ツールも標準提供 。Boxilla との併用で各デバイスの通信状態の監視やリブート、ユーザ管理が可能 。保証: センドバック無償2年
仕様暗号化:TCP / IP 上の SSL(Secure Sockets Layer)・TXとRX の間 128 ビット・RX と Hyper-V 間のユーザセット、転送メディア:CAT6 / 6A / 7 UTO・STP ツイストペアケーブル
質量(kg)0.54
電源外部電源: 入力 100~240V AC、50 / 60Hz、0.9A 最大 2.5mm バレル出力と IEC320 C8 入力コネクタ付き、消費電力: キーボードとマウスが接続されたユニットでは 6.5W、電源は USB ベースの受電装置に対応するため 20W、放熱: (5V DC×4A)x 3.41 = 68.2BTU / 時間 最大(18.32W)
対応OSMicrosoftWindows(R)Vista、XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Server 2003、Server 2008、Server 2012、Linux(R)、Mac OS
対応仮想マシン:Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 SPJ、Windows Server 2008 R2 か Server 2012 OS は USB HID ドライバに対応する必要あり【DDC】内蔵 / リモートクローン
相対湿度5~95%、結露なきこと
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.92×15.75×10.67
コネクタ[ EMD2000SE-T トランスミッタ ]DVI 入力 (1)、USB Type B メス (1)、RJ-45 ネットワーク / リンク (1)、RJ-45 シリアル (1)、3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2000SE-R レシーバ ]DVI 出力(1)、USB Type A メス (4)、RJ-45 ネットワーク (1)、DB9 シリアル (1)、スピーカとマイク用の 3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2002SE-T トランスミッタ ]DVI 入力 (2)、USB Type-B メス (1)、RJ-45 ネットワーク / リンク (1)、3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2002SE-R レシーバ ]DVI 出力(2)、USB Type-A メス (4)、RJ-45 ネットワーク (1)、スピーカとマイク用の 3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~60
各種認証ユニット: FCC、CE、WEEE、電源: TUV、UL
インジケータRJ-45 リンク速度インジケータ (1)、LED (1)、アクティブ LED (1)、電源 LED ボタン(非アクティブ: プラグを挿すと自動で電源が入り、プラグを抜くと電源オフ)(1)
距離CPU からトランスミッタまでの最大5m(DVI-D と USB の制限により)、トランスミッタとレシーバ間の直接接続:最大100m、ネットワークスイッチを使用して距離を延長する場合のユニットとスイッチの間:最大100m
ビデオ仕様最大 1920×1200 DVI-D
1台
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個対向で装着し、LC2芯の光ケーブル1対で延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を SFP を介し、シングルモードで最大 20km まで延長 。最大 UHD 4K @30Hz の DisplayPort ビデオ解像度 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) 。スイッチ経由でのカスケード接続可能 。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ
質量(kg)レシーバ:0.378 、トランスミッタ:0.372
電源外部 DC 5V 2A
対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B
解像度3840x2160@30Hz、3008x1692@60Hz、2560x1600@60Hz、2560x1440@60Hz、2560x1440@30Hz、1920x1200@60Hz、1920x1080@60Hz、1680x1050@60Hz、1440x900@60Hz、1366x768@60Hz、1360x768@60Hz、1280x1024@60Hz、1280x800@60Hz、1280x768@60Hz、1152x864@60Hz、1024x768@60Hz、1024x600@60Hz、800x600@60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)レシーバ:2.7×8.3×18、トランスミッタ:2.7×8.3×18
コネクタ【トランスミッタ接続 】ビデオ入力:DisplayPort メス (1)、シリアル制御ポート:DB9 メス (1)、リンクポート:SFP ケージ (1)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DisplayPort メス (1)、【 レシーバ接続 】ビデオ出力:DisplayPort メス (1)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:SFP ケージ (1)、USB:Type-A メス (4)、オーディオ:マイク入力 (1) スピーカ出力 (1)
動作温度(℃)0~+50
動作湿度(%)0~80(結露なきこと)
保管温度(℃)-20~+60
インジケータ電源 LED (1)
距離光ファイバケーブルで最長 30km
1式
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個対向で装着し、LC2芯の光ケーブル1対で延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を SFP を介し、シングルモードで最大 20km まで延長 。最大1920x1200@60Hz の DVI-Dビデオ解像度 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション)。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ
質量(kg)レシーバ:0.37、トランスミッタ:0.35
電源外部 DC 5V 2A
対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B
解像度最大 -1920x1200 @60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)レシーバ:2.7×8.3×18、トランスミッタ:2.7×8.3×18
コネクタ【トランスミッタ接続 】ビデオ入力:DVI-D メス (1)、リンクポート:SFP ケージ (1)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DVI-D メス (1)、【 レシーバ接続 】ビデオ出力:DVI-D メス (1)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:SFP ケージ (1)、USB:Type-A メス (4)、オーディオ:マイク入力 (1) スピーカ出力 (1)
動作温度(℃)0~+50
動作湿度(%)0~80(結露なきこと)
保管温度(℃)-20~+60
インジケータ電源 LED (1)
距離光ファイバケーブルで最長 20km
1式
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP Emeraldシリーズ。KVM over IP で、物理マシンと仮想マシンのコンソールを延長・切替 。ラックスペース不要の高性能小型 KVM トランスミッタ 。次世代の KVM ソリューション:延長からマトリクス構成による切替まで対応。 。同一システム内で物理マシンだけでなく、仮想マシンも制御可能 。最大 1920x1200 のフルHD 対応1080p の動画モードでも必要帯域幅は 40Mbps 未満 。USB HID、トランスペアレント USB(2.0)、オーディオに対応 。1 対 1 から N 対 N まで柔軟にレシーバとトランスミッタを組み合わせ可能 。IP 接続により、レシーバとトランスミッタ間の実質的な距離の制限なし 。DKM、Boxilla、Emerald 4K、ControlBridge など既存の KVM ソリューションとの互換性 。高い信頼性と安全性を備え、操作しやす
質量(g)350
保存温度(℃)-20~60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.5×73×12.4
コネクタDisplayPort入力(1)、USBタイプAメス(2)、RJ- 4 5ネットワーク(10/100/1000BASET)(1)、電源用2.5mmバレル(1)注:US BタイプAコネクタ(2)またはオプションのAC電源アダプタを介して電力を供給できます。、OS MicrosoftWindows(R)Vista、XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Server 2003、Server 2008、Server 2012、LInux(R)、Mac OS、トランスミッタからレシーバまでの距離(最大) - 100m ネットワークスイッチを使用してさらに延長、ターゲットサーバからトランスミッタまでの距離(最大) - 30.48cm 接続されたケーブルハーネスを経由
動作温度(℃)0~40
湿度(%)5~95(結露なきこと)
1台
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
AV over IP 映像延長器の4K受信機ユニットです 分配や同時配信も可能。ACアダプタ別売 。HDMIエクステンダ 。over IP 。ビデオウォール・デジタルサイネージに最適 。4K@30対応 。USB対応
仕様【PoE】IEEE 802.3準拠、通常入力:48V DC、入力レンジ:36~57V DC、消費電力:10.5W
質量(kg)0.45
電源5V DC (1)、3A 電源アダプタ別売
制御(ユーザ)プッシュボタン:セット/リセット、ファンクション、ビデオチャネル
保存温度(℃)-20~60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3.2×9.8×18
コネクタトランスミッタ:HDMI メス ビデオ入力(2)、HDMI メス ビデオ出力(1)、DB9 メス シリアルコントロールポート(RS-232)(1)、RJ-45 ネットワーク(1)、3.5mm オーディオジャック(2)、SFP スロット、ファイバ(1)、USB Type-B メス(1)、レシーバ:、HDMI メス ビデオ出力(1)、DB9 オス シリアル制御ポート(RS-232)(1)、RJ-45 ネットワーク(1)、3.5mm オーディオジャック(2)、SFP スロット ファイバ(1)、USB Type-A(4)、3.5mm (IR)(2)
動作温度(℃)0~50
インジケータLED:電源、リンク、ファンクション、EDID、SFP、ビデオプロファイル選択
距離CATx:100m、シングルモード ファイバ(SFP):最大30km (SFPトランシーバによる)、マルチモード ファイバ(SFP):最高2km (SFPトランシーバによる)
レイテンシー4K @30 = 1 フレーム (33ms)以下、1080p @60 = 17ms
1台
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
AV over IP 映像延長器の4K送信機ユニットです 分配や同時配信も可能。ACアダプタ別売 。HDMIエクステンダ 。over IP 。ビデオウォール・デジタルサイネージに最適 。4K@30対応 。USB対応
仕様【PoE】IEEE 802.3準拠、通常入力:48V DC、入力レンジ:36~57V DC、消費電力:10.5W
質量(kg)0.45
電源5V DC (1)、3A 電源アダプタ別売
制御(ユーザ)プッシュボタン:セット/リセット、ファンクション、ビデオチャネル
保存温度(℃)-20~60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3.2×9.8×18
コネクタトランスミッタ:HDMI メス ビデオ入力(2)、HDMI メス ビデオ出力(1)、DB9 メス シリアルコントロールポート(RS-232)(1)、RJ-45 ネットワーク(1)、3.5mm オーディオジャック(2)、SFP スロット、ファイバ(1)、USB Type-B メス(1)、レシーバ:、HDMI メス ビデオ出力(1)、DB9 オス シリアル制御ポート(RS-232)(1)、RJ-45 ネットワーク(1)、3.5mm オーディオジャック(2)、SFP スロット ファイバ(1)、USB Type-A(4)、3.5mm (IR)(2)
動作温度(℃)0~50
インジケータLED:電源、リンク、ファンクション、EDID、SFP、ビデオプロファイル選択
距離CATx:100m、シングルモード ファイバ(SFP):最大30km (SFPトランシーバによる)、マルチモード ファイバ(SFP):最高2km (SFPトランシーバによる)
レイテンシー4K @30 = 1 フレーム (33ms)以下、1080p @60 = 17ms
1台
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP Emeraldシリーズ。KVM over IP で、物理マシンと仮想マシンのコンソールを延長・切替。次世代の KVM ソリューション:延長からマトリクス構成による切替まで対応。同一システム内で物理マシンだけでなく、仮想マシンも制御可能。DVI 端子搭載、最大 1920x1200 のフルHD 対応。1080p の動画モードでも必要帯域幅は 40Mbps 未満。USB HID、トランスペアレント USB(2.0)、オーディオに対応。1 対 1 から N 対 N まで柔軟にレシーバとトランスミッタを組み合わせ可能。IP 接続により、レシーバとトランスミッタ間の実質的な距離の制限なし。DKM、Boxilla、Emerald 4K、ControlBridge など既存の KVM ソリューションとの互換性。高い信頼性と安全性を備え、操作しやすい運用ツールも標準提供。Boxilla との併用で各デバイスの通信状態の監視やリブート、ユーザ管理が可能。保証: センドバック無償2年
仕様暗号化:TCP / IP 上の SSL(Secure Sockets Layer)・TXとRX の間 128 ビット・RXとHyper-V 間のユーザセット、転送メディア:CAT6 / 6A / 7 UTO・STP ツイストペアケーブル
質量(kg)0.54
電源外部電源: 入力 100~240V AC、50 / 60Hz、0.9A 最大 2.5mm バレル出力と IEC320 C8 入力コネクタ付き、消費電力: キーボードとマウスが接続されたユニットでは 6.5W、電源は USB ベースの受電装置に対応するため 20W、放熱: (5V DC×4A)x 3.41 = 68.2BTU / 時間 最大(18.32W)
対応OSMicrosoftWindows(R)Vista、XP、Windows 7、Windows 8、Windows 10、Server 2003、Server 2008、Server 2012、Linux(R)、Mac OS
対応仮想マシン:Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 SPJ、Windows Server 2008 R2 か Server 2012 OS は USB HID ドライバに対応する必要あり【DDC】内蔵 / リモートクローン
相対湿度5~95%、結露なきこと
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.92×15.75×10.67
コネクタ[ EMD2000SE-T トランスミッタ ]DVI 入力 (1)、USB Type B メス (1)、RJ-45 ネットワーク / リンク (1)、RJ-45 シリアル (1)、3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2000SE-R レシーバ ]DVI 出力(1)、USB Type A メス (4)、RJ-45 ネットワーク (1)、DB9 シリアル (1)、スピーカとマイク用の 3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2002SE-T トランスミッタ ]DVI 入力 (2)、USB Type-B メス (1)、RJ-45 ネットワーク / リンク (1)、3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)、[ EMD2002SE-R レシーバ ]DVI 出力(2)、USB Type-A メス (4)、RJ-45 ネットワーク (1)、スピーカとマイク用の 3.5mm オーディオ (2)、電源用 2.5mm バレル (1)
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~60
各種認証ユニット: FCC、CE、WEEE、電源: TUV、UL
インジケータRJ-45 リンク速度インジケータ (1)、LED (1)、アクティブ LED (1)、電源 LED ボタン(非アクティブ: プラグを挿すと自動で電源が入り、プラグを抜くと電源オフ)(1)
距離CPU からトランスミッタまでの最大5m(DVI-D と USB の制限により)、トランスミッタとレシーバ間の直接接続:最大100m、ネットワークスイッチを使用して距離を延長する場合のユニットとスイッチの間:最大100m、転送メディア - CAT6 / 6A / 7 UTO か STP ツイストペアケーブル
ビデオ仕様最大 1920×1200 DVI-D
1台
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル1本で100mまで延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を CATx ケーブルで最大 100m まで延長 。最大 UHD @60Hz の HDMI ビデオ解像度 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) 。スイッチ経由でのカスケード接続可能 。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ
質量(kg)レシーバ: 0.378、トランスミッタ: 0.372
電源外部 DC 5V 2A
対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B
解像度最大: 4K @ 30Hz 3840x2160 @ 30Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)レシーバ:2.7×8.3×18、トランスミッタ:2.1×8.3×18
コネクタ【 ホスト接続 】ビデオ入力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 メス (1)、リンクポート: RJ-45 メス (1)、USB: Type-B メス (1)、オーディオ: ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力: HDMI メス (1)、【 レシーバコンソール接続 】ビデオ出力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 オス (1)、リンクポート: RJ-45 メス (1)、USB: Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカー出力 (1)
動作温度(℃)0~+50
動作湿度(%)0~80(結露なきこと)
保管温度(℃)-20~+60
インジケータ電源 LED(赤)(1) リンク LED(緑)(1)
距離CATx ケーブル: 最長 100m
1式
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP Emeraldシリーズ。ラックスペース不要。業界最先端の KVM 。このトランスミッタは Emerald SE レシーバと連携して、TCP/IP ネットワーク上のどこででもシームレスなデスクトップ体験を提供し、実際のハードウェアは企業のデータセンタに安全に収容できます。 。Emerald は、ビデオ鑑賞、Photoshop の写真編集、AutoCAD の 3D デザインなどメディアリッチな用途でもデスクトップ PC と同じく高い忠実度の体験ができます。 。Emerald ZeroU は、Black Box が独自に開発・製造しており、製造、パフォーマンス、信頼性においても安心です。 。視覚的ロスレスビデオ 高精細ビデオ品質で、最大解像度 1920 x 1200 まで視覚的にロスのない映像を提供します。 。中央管理 他の Emerald シリーズと同様、ZeroU トランスミッタは統合管理デバイス Boxilla KVM マネージャで管理でき、各機器の接続状態を容易に把握することが可能です。 。低帯域幅 40Mbps 未満の低帯域幅で 1080p ビデオと高速切替を実現します。 。Emerald ZeroU は、ネットワークのパフォーマンスに影響を与えることなく、優れた KVM 機能を提供します。 。ZeroU トランスミッタは、USB 経由で給電され、電源ケーブルが不要です。
質量(g)215
保存温度(℃)-20~60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.49×7.06×15.54
コネクタDVI 入力 (1)、USB Type-A メス (2)、RJ-45 ネットワーク (1)、スピーカ用 3.5mm オーディオ (1)、電源用 2.5mm バレル (1)
動作温度(℃)0~40
OSMicrosoft Windows(R) Vista XP Windows 7 Windows 8 Windows 10 Server 2003 Server 2008 Server 2012 Linux(R) Solaris Mac OS
各種認証FCC CE CSA RoHS WEEE
距離(ターゲットサーバからトランスミッタまで)最大30.48cm 接続されたケーブルハーネスを経由、(トランスミッタからレシーバまで)最大100m ネットワークスイッチを使用してさらに延長
湿度(%)5~95(結露なきこと)
1台
¥209,800
税込¥230,780
7日以内出荷
AV over IP 映像延長器の受信機ユニットです 分配や同時配信も可能。ACアダプタ別売 。HDMIエクステンダ 。over IP 。ビデオウォール・デジタルサイネージに最適 。FullHD対応
仕様【DDC】DDC DDC2 DDC2B
質量(kg)0.47
電源パワーオーバーイーサネット:IEEE 802.3at 標準 クラス 4 に準拠、電源: 通常入力:48V DC、入力範囲: 36~57V DC、消費: 10.5W CAT6 100m、電源アダプタは別売
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32×98×180
保存温度(℃)-20~60
コントロール(ユーザ)B1:セット/リセットプッシュボタン、B2:機能選択プッシュボタン、ロータリースイッチ:16 のビデオチャンネル(HEX 0~F)から選択し、ペアの TX と RX ユニットは同じチャンネルを使用する必要があります。
延長ケーブル(m)100までの CAT5e / 6 イーサネットケーブル
相対湿度0~80% 結露なきこと
解像度ビデオ:1080p
コネクタトランスミッタ、HDMI メス ビデオ入力 (1)、RJ-45 イーサネットネットワークポート (1)、レシーバ、HDMI メス ビデオ出力 (1)、RJ-45 イーサネットネットワークポート (1)
動作温度(℃)0~50
インジケータトランスミッタ:ステータス LED:電源(青色)、リンク(青色)、機能選択 LED:EDID アップデート(青色)、ビデオプロファイルの選択(ビデオまたはグラフィックモード)(青色)、レシーバ:、ステータス LED:電源(青色)、リンク(青色)、機能選択 LED:EDID アップデート(青色)、ビデオプロファイルの選択(ビデオまたはグラフィックモード)(青色)- IEEE8023 クラス 4 に準拠
ケース金属シャーシ
オーディオ高精細オーディオ(HD)5.1 / 6.1 / 7.1 サラウンドサウンド対応、ドルビー TrueHD、DTS-HD マスターオーディオ LPCM チャンネル最大 7.1 チャンネル 192kHz
1台
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
AV over IP 映像延長器の送信機ユニットです 分配や同時配信も可能。ACアダプタ別売 。HDMIエクステンダ 。over IP 。ビデオウォール・デジタルサイネージに最適 。FullHD対応
仕様【DDC】DDC DDC2 DDC2B
質量(kg)0.47
電源パワーオーバーイーサネット:IEEE 802.3at 標準 クラス 4 に準拠、電源: 通常入力:48V DC、入力範囲: 36~57V DC、消費: 10.5W CAT6 100m、電源アダプタは別売
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32×98×180
保存温度(℃)-20~60
コントロール(ユーザ)B1:セット/リセットプッシュボタン、B2:機能選択プッシュボタン、ロータリースイッチ:16 のビデオチャンネル(HEX 0~F)から選択し、ペアの TX と RX ユニットは同じチャンネルを使用する必要があります。
延長ケーブル(m)100までの CAT5e / 6 イーサネットケーブル
相対湿度0~80% 結露なきこと
解像度ビデオ:1080p
コネクタトランスミッタ、HDMI メス ビデオ入力 (1)、RJ-45 イーサネットネットワークポート (1)、レシーバ、HDMI メス ビデオ出力 (1)、RJ-45 イーサネットネットワークポート (1)
動作温度(℃)0~50
インジケータトランスミッタ:ステータス LED:電源(青色)、リンク(青色)、機能選択 LED:EDID アップデート(青色)、ビデオプロファイルの選択(ビデオまたはグラフィックモード)(青色)、レシーバ:、ステータス LED:電源(青色)、リンク(青色)、機能選択 LED:EDID アップデート(青色)、ビデオプロファイルの選択(ビデオまたはグラフィックモード)(青色)- IEEE8023 クラス 4 に準拠
ケース金属シャーシ
オーディオ高精細オーディオ(HD)5.1 / 6.1 / 7.1 サラウンドサウンド対応、ドルビー TrueHD、DTS-HD マスターオーディオ LPCM チャンネル最大 7.1 チャンネル 192kHz
1台
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
DVI-D映像延長機
質量(kg)0.4
消費電力(W)20
電源トランスミッタ、レシーバ共通、AC 入力:100-240V AC 50-60Hz 0.8A、出力:5V DC 2A
表示LED ランプ付 (2) トランスミッタ、レシーバ両方:電源 (1) リンク (1)
インターフェーストランスミッタ:DVI-D メス 入力 (1) DB9 メス (RS-232) (1) 3.5mm 入力ジャック(ステレオ音声) (1) RJ-45 (CATx インターコネクト) (1)レシーバ:DVI-D メス 出力(1) DB9 オス (RS-232) (1) 3.5mm 出力ジャック(ステレオ音声) (1) RJ-45 (CATx インターコネクト) (1)
解像度ビデオ:480p/720p/1080p @60Hz 1920×1200 1600×1200@60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3.2×10.5×7.6
最大延長(m)100
音声(サポート)ステレオ 2チャンネル アナログ 音声
ビデオ仕様帯域幅:340MHz (10.2 Gbps)
1式
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
VGA対応 エクステンダの受信機 別途送信機が必要です
仕様【アース】アースコネクタ (1)
質量(kg)0.3
出力シリアル:DB9 オス(RS-232 TX / GND 信号) (1)、ビデオ:HD15 メス (VGA) (1)
電源2.1mm バレルジャック (1)
接続相互:RJ-45 (1)
コントロール(ユーザ)プッシュボタン (3):ビデオ調整モード入出力用 (1) ビデオレベル上昇用 (1) ビデオレベル減少用 (1)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.3×10.8×8.6
最大延長(m)標準範囲:150/長距離:300
音声出力3.5mm ジャック(ステレオ) (1)
1台
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
MediaCentoシリーズのコントローラです。映像の切替やビデオウォール構築可能。MediaCento専用コントローラ
電源入力:100-240V/50-60Hz、0.5A 出力:12V DC、1.5A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3×15.5×13
コネクタRJ-45(2)、USB Type-A(2)、HDMI(1)、VGA(1)(現在サポートしていません)、DB9 シリアル(1)(現在サポートしていません)
各種認証CE
距離ポイントツーポイント:100m *さらに延長するにはイーサネットスイッチをお使いください。
1台
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
SFPモジュールです。RJ-45。データ通信装置用のモジュラフレキシブル光トランシーバ 。10/100/1000Mbps イーサネットを自動検出 。CAT5e 以上の LAN ケーブルで 100m まで延長接続が可能 。最大スループットは 1.25Gbps 。SFP 仕様、ビットレート等の情報を送信できる基本リンク特性機能 。-40 ~ +85℃ の環境で動作する屋外対応仕様
仕様(承認)CE、ULR、RoHS2(6 物質)、TUV、FCC
質量(kg)0.023
電源SFP ケージ
インターフェースMac: SGMII
動作温度(℃)-40~+85
動作湿度(%)85(結露なきこと)
伝送速度1000Mbps
入力電圧3.3VDC、330mA
入力電力(W)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)1.5×1.8×7.0
1個
¥36,980
税込¥40,678
20日以内出荷
10G対応のSFPモジュールです
質量(kg)0.016
電源入力: 3.3V、消費電力: 1W、ソース: SFP ケージから
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)8.5×13.7×55.4
速度10.3Gbps
コネクタ二重 LC
動作温度(℃)0~+70
動作湿度(%)5~85(結露なきこと)
保管温度(℃)-40~+85
各種認証CE、FCC
距離最大 300m
ファイバータイプ50μm マルチモード、850nm
1個
¥53,980
税込¥59,378
20日以内出荷
10G対応のSFPモジュールです
質量(kg)0.016
電源入力: 3.3V、消費電力: 1W、ソース: SFP ケージから
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)8.5×13.7×55.4
速度10.3Gbps
コネクタ二重 LC
動作温度(℃)0~+70
動作湿度(%)5~85(結露なきこと)
保管温度(℃)-40~+85
各種認証CE、FCC
距離最大 20km
ファイバータイプシングルモード、1310nm
1個
¥85,980
税込¥94,578
20日以内出荷
10G対応のSFPモジュールです
質量(kg)0.016
電源SFP+ ケージ
速度10Gbps
波長(nm)850
高度(m)1800
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)5.6×1.52×1.24
コネクタLC 2 芯
動作温度(℃)0~70
動作湿度(%)5~85(結露なきこと)
保管温度(℃)-40~85
各種認証CE、FCC、TUV、UL
光ファイバ50μ マルチモード
距離(最大)300m
1個
¥58,980
税込¥64,878
20日以内出荷
10G対応のSFPモジュールです
質量(kg)0.016
電源SFP+ ケージ
速度10Gbps
波長(nm)1310
高度(m)1800
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)5.6×1.52×1.24
コネクタLC 2 芯
動作温度(℃)0~70
動作湿度(%)5~85(結露なきこと)
保管温度(℃)-40~85
最大距離(km)10
各種認証CE、FCC、TUV、UL
光ファイバ9μ シングルモード
1個
¥88,980
税込¥97,878
20日以内出荷
SFPモジュールです。LC2芯 光ファイバ対応
質量(kg)0.016
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)8.5×13.7×55.4
消費電力1W、ソース: SFP ケージから
入力3.3V
速度1.25Gbps
コネクタLC 2 芯
動作温度(℃)0~+70
動作湿度(%)5~85(結露なきこと)
保管温度(℃)-40~+85
各種認証CE、FCC
距離最大 550m
ファイバータイプ50μm マルチモード、850nm
1個
¥21,980
税込¥24,178
20日以内出荷
10G対応のSFPモジュールです
仕様スピード:10Gbps
質量(kg)0.016
電源SFP ケージから、入力: 3.3V、3 W
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)14×14×68
ケーブルLAN
コネクタRJ-45
動作温度(℃)0~+60
動作湿度(%)5~85(結露なきこと)
保管温度(℃)-40~+85
各種認証CE、FCC、鉛フリー
距離最大 30m
1個
¥73,980
税込¥81,378
20日以内出荷
SFPモジュールです。LC2芯 光ファイバ対応
質量(kg)0.016
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)8.5×13.7×55.4
消費電力1W、ソース: SFP ケージから
入力3.3V
速度1.25Gbps
コネクタLC 2 芯
動作温度(℃)0~+70
動作湿度(%)5~85(結露なきこと)
保管温度(℃)-40~+85
各種認証CE、FCC
距離最大 20km
ファイバータイプシングルモード、1310nm
1個
¥42,980
税込¥47,278
20日以内出荷
KVMエクステンダキットです
電源全 ACS40xxA-R2 / ACS42xxA-R2 リモートユニット:90~240V AC、47~63Hz、自動センサ、外部、IEC 320 インタフェースとコード付き
インターフェースローカルユニットACS4001A-R2 / ACS4004A-R2:DVI-I メス (2) USB Type-B メス (K/M) (2) , RJ45 (リンク) (1) バレル(電源) (1)、CS4201A-R2: DVI-I メス (2) USB Type-B メス (K/M + USB 2.0) (2) RJ45 (リンク) (2) バレル(電源) (1)リモートユニットACS4001A-R2: DVI-I メス (1) USB Type-A メス HID (2) RJ45 (リンク)(1) バレル (電源) (1)、ACS4004A-R2: DVI-I メス (1) USB Type-A メス HID (4) USB Type-B メス プログラミング (1) RJ45 (リンク)(1) バレル(電源) (1)、ACS4201A-R2: DVI-I メス (2) USB Type-A メス HID (2) RJ45 (リンク)(2) バレル(電源) (1)
最大解像度1920 x 1200 @60Hz 1280 x 1024 @75Hz 24ビット色深度
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.9×0.3×14.3
最大延長(m)CAT5/CAT5e/CAT6/CAT7:140(AWG24)、60(AWG26)
1式
¥469,800
税込¥516,780
20日以内出荷
USB機器を延長できる、USBエクステンダです 光ファイバ対応。光ファイバマルチモードで最大 500m 延長 。USB2.0 と USB1.1 を延長 。Windows、Mac OS、Linux OS で動作 。プリンタ、スキャナ、ハードドライブなど、さまざまな USB 機器に対応
質量(kg)0.9
電源トランスミッタ: 通常の操作には供給不要、レシーバ: 外部電源 AC 100~240V DC 24V 1A 出力、利用可能な電流(最大): 1 ポートあたり 1A 最大 4 つのポート間で共有時 2.5A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)トランスミッタ/レシーバ共通:99×76×25
接続USB 機器 30 台
コネクタトランスミッタ: USB Type-B (1) LC (2)、レシーバ: USB Type-A (4) LC (2)
動作温度(℃)0~+50
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
各種認証FCC (Class B) IC (Class B) CE (Class B)、ESD 規格: EMC EN-61000-4-2: 2001 8kV コンタクト 16kV エア
総延長距離(m)OM2+ マルチモード光ファイバで最大 500、OM1 で 275
1式
¥389,800
税込¥428,780
20日以内出荷
USB機器を延長できる、USBエクステンダです。CATxケーブルで最大100m 延長 。USB2.0 と USB1.1 を延長 。Windows、Mac OS、Linux OS で動作 。プリンタ、スキャナ、ハードドライブなど、さまざまな USB 機器に対応
質量(kg)1
電源ローカルユニット: 不要、リモートユニット: DC 24V、3A で機器の 4 つのポートに 600mA を供給
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ローカル、リモートユニット:26×100×76
接続最高 30 台の USB 機器、Genesys ハブをサポート
インターフェースローカルユニット:USB Type-B (1)、RJ-45 (1)、リモートユニット:USB Type-A (4)、RJ-45 (1)
動作温度(℃)~+50結露なきこと
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
各種認証FCC (Class B) IC(Class B) CE(Class B) ESD レート: EMC EN-61000-4-2:2001 4kV Contact 8kV Air
総延長距離(m)CAT5e 以上のケーブル: 100
1式
¥159,800
税込¥175,780
20日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル2本で100mまで延長可能。簡単接続の KVX シリーズ デュアルモニタ対応 KVM 信号を CATx ケーブル2本で最大 100m まで延長 。最大 UHD @60Hz の DisplayPort ビデオ解像度 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション)。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ
質量(kg)レシーバ:0.381、トランスミッタ:0.381
寸法レシーバ:H4.4×W8.3×D18cm、トランスミッタ:H4.4×W8.3×D18cm
電源外部 DC 5V 2A
対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B
解像度最大3840×2160@30Hz
コネクタ【 トランスミッタ 】ビデオ入力:DisplayPort メス (2)、リンクポート:RJ-45 メス (2)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力(1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DisplayPort メス (2)、シリアルポート:DB9メス(1)、【 レシーバ 】ビデオ出力:DisplayPort メス (2)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (2)、USB:Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカ出力 (1)
動作温度(℃)0~+50
動作湿度(%)0~80(結露なきこと)
保管温度(℃)-20~+60
インジケータ電源:赤、リンク:緑
総延長距離(m)CAT5e/6 ケーブルで最長 100
1式
¥339,800
税込¥373,780
20日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。別売のSFPモジュールを2個対向で装着し、LC2芯の光ケーブル1対で延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を SFP を介し、シングルモードで最大 20km まで延長 。最大 UHD 4K @30Hz の HDMI ビデオ解像度 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) 。スイッチ経由でのカスケード接続可能 。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ
質量(kg)レシーバ: 0.378、トランスミッタ: 0.372
電源外部 DC 5V 2A 電源
対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B
解像度4K @ 30Hz 3840x2160 @ 30Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)レシーバ:2.1×8.3×18、トランスミッタ:2.1×8.3×18
コネクタトランスミッタホスト接続:ビデオ入力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 メス (1)、リンクポート: SFP ケージ (1)、USB: USB Type-B メス (1)、オーディオ: ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力: HDMI メス (1)、レシーバコンソール接続:ビデオ出力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 オス (1)、リンクポート: SFP ケージ (1)、USB: USB Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカー出力 (1)
動作温度(℃)0~+50
動作湿度(%)0~80(結露なきこと)
OSOS 非依存
保管温度(℃)-20~+60
インジケータ電源 LED (1)
距離光ファイバケーブルで最長 30km
1式
¥229,800
税込¥252,780
20日以内出荷
Emeraldシリーズ対応のUSB2.0エクステンダです。Emerald USB 2.0 エクステンダ 。IP ネットワークを介して高速 USB 2.0 デバイスを切替 。最大 480 Mbps のフルスピード USB 2.0 をサポ―ト 。コラボレーションを改善する同時 USB 共有 。Emerald KVM システムに接続して、ターゲットが変更されたときに自動的に切替 。USB ハブなど USB デバイスをサポートする 4つの USB ポート
仕様(エンクロージャ)黒色アルマイト、(承認)規制試験:FCC(クラスB) CE(クラスB)、【パワー】入力:100/240V AC、50-60Hz 24V DC 1A、リモートユニット用の電源が 1つ付属。ローカルユニットは、USBインターフェイスから電力を供給します。リモートユニットの USB デバイスで利用可能な電力:、ポート全体で最大 2.4A、各 USB ポートで同時に 600mA、最大1 A 2つ以下の場合はポートごと、消費:ローカルユニット:最大 200mA
温度(℃)動作時:0~50、ストレージ:-20~70
相対湿度-20~80% 結露なきこと
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)9.9×7.6×2.5
コネクタローカルユニット:USB Type-B(1) RJ-45 リンク(1)、リモートユニット:USB Type-A(4) RJ-45 リンク(1)
距離直接接続:ソリッドコアCAT5e / 6 / 7 ケーブルで最大 100m、ネットワーク接続:ソリッドコア CAT5e / 6 / 7 ケーブルで最大 100m、同時ユーザインタラクションでサポートされる 1つのローカルペアから7つのリモートペアリング
1台
¥88,980
税込¥97,878
20日以内出荷
USB機器を延長できる、USBエクステンダです。USB2.0 CAT5エクステンダ・キット1P(100m)。CAT5 ケーブルによりUSB 2.0 の信号伝達をリモートのUSB 周辺装置まで延長。電源供給はローカルまたはリモートから選択可能。電力はUTP ケーブルで伝送。USB 1.1 およびUSB 2.0 のホストとともに稼働。
質量(g)各ユニット: 80
電源外部電源アダプタ AC 100~240V 入力 DC 24V 1A 出力 トランスミッタとレシーバで使用可能
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)各ユニット: 65×87.5×30
コネクタトランスミッタ: USB Type-B (1) RJ-45 (1)、レシーバ: USB Type-A (1) RJ-45 (1)
動作温度(℃)0~+50
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
保存湿度(%)10~90(結露なきこと)
最大延長(m)100
各種認証FCC Class A CE
接続台数30台のUSB機器
1式
¥139,800
税込¥153,780
20日以内出荷
KVMエクステンダキットです
電源外部電源 100~240 VAC、50~60Hz、0.4A/5VDC、2.5A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)トランスミッタ: 26×75×118、レシーバ: 26×75×162
インターフェーストランスミッタ:HD15 メス(2)、USBタイプ B(1)、3.5mm 音声 メス(2)、電源 メス(1)、RJ-45 メス(1)、レシーバ:HD15 メス(1) 、USB タイプ A(4)、3.5mm 音声 メス(1)、電源 メス(1)、RJ-45 メス(1)
最大解像度最大 1920x1200 @60Hz
距離ACU5050A-R2 / ACU5250A-R2 共通:最大300m(CAT6 / CAT7)、最大250m(CAT5 / CAT5e)、最大200m(CAT7a パッチケーブル)
音声16bit ステレオ、44.1kHz
1式
¥329,800
税込¥362,780
20日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル2本で100mまで延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を CATx ケーブルで最大 100m まで延長 。デュアルモニタ延長 。最大1920x1200@60Hz の DVI-Dビデオ解像度 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) 。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ
質量(kg)レシーバ:0.51、トランスミッタ:0.51
寸法レシーバ:H4.4×W8.3×D18.1cm、トランスミッタ:H4.4×W8.3×D18cm
電源外部 DC 5V 2A
対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B
解像度最大1920×1200@60Hz
コネクタ【 トランスミッタ 】ビデオ入力:DVI-D メス (2)、リンクポート:RJ-45 メス (2)、USB:Type-B メス (1)、オーディオ:ライン入力(1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力:DVI-D メス (2)、シリアルポート:DB9メス(1)、【 レシーバ 】ビデオ出力:DVI-D メス (2)、シリアル制御ポート:DB9 オス (1)、リンクポート:RJ-45 メス (2)、USB:Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカ出力 (1)
動作温度(℃)0~+50
動作湿度(%)0~80(結露なきこと)
OSOS 非依存
保管温度(℃)-20~+60
インジケータ各機器:電源 LED (1)
距離CATx ケーブルで最長 100m
1式
¥339,800
税込¥373,780
20日以内出荷
遠隔操作、延長が可能なKVMエクステンダです。送信機と受信機のセット品。CATxケーブル2本で100mまで延長可能。簡単接続の KVX シリーズで、KVM 信号を CATx ケーブルで最大 100m まで延長 。最大 3840×2160 @30Hz。HDMI をサポート 。トランスペアレント USB 2.0 拡張機能で、HID デバイス、大容量記憶装置をサポート 。スピーカ/マイク接続を介した双方向オーディオ 。ローカルビデオポートは、サーバ/リモート PC 側で追加の外部モニタをサポート 。スキャナや端末などの RS232 周辺機器(シリアル)デバイスをサポート 。スイッチ経由でのカスケード接続で最大 200m 延長可能 。1U(19インチ標準)で利用できるラックマウントキット(オプション) 。EDID パススルーをサポート 。保証: センドバック無償2年
材質金属シャーシ
質量(kg)レシーバ: 0.378、トランスミッタ: 0.372
寸法レシーバ:H2.7×W8.3×D18cm、トランスミッタ:H2.1×W8.3×D18cm
電源外部 DC 5V 2A 電源
対応【DDC】DDC DDC2 DDC2B
解像度最大:4K@30Hz3840×2160@30Hz
コネクタ【 ホスト接続 】ビデオ入力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 メス (1)、リンクポート: RJ-45 メス (1)、USB: Type-B メス (1)、オーディオ: ライン入力 (1) ライン出力 (1)、ローカルビデオ出力: HDMI メス (1)、【 レシーバコンソール接続 】ビデオ出力: HDMI メス (1)、シリアル制御ポート: DB9 オス (1)、リンクポート: RJ-45 メス (1)、USB: Type-A メス (4)、オーディオ: マイク入力 (1) スピーカー出力 (1)
動作温度(℃)0~+50
動作湿度(%)0~80(結露なきこと)
OSOS 非依存
保管温度(℃)-20~+60
インジケータ電源 LED(赤)(1) リンク LED(緑)(1)
距離CATx ケーブル: 最長 100m
1式
¥339,800
税込¥373,780
20日以内出荷
遠隔操作、切替、延長が可能な KVM Over IP Emeraldシリーズ。KVM over IP で、物理マシンと仮想マシンのコンソールを延長・切替 。次世代の KVM ソリューション:延長からマトリクス構成による切替まで対応。 。同一システム内で物理マシンだけでなく、仮想マシンも制御可能 。DisplayPort 搭載、4:4:4 のピクセルパーフェクトな信号で DCI-4K(4096x2160 / 60p)、UHD-4K(3840x2160 / 60p)に対応 。USB HID、トランスペアレント USB(2.0)、オーディオに対応 。1 対 1 から N 対 N まで柔軟にレシーバとトランスミッタを組み合わせ可能 。IP 接続により、レシーバとトランスミッタ間の実質的な距離の制限なし 。DKM、Boxilla、Emerald 4K、ControlBridge など既存の KVM ソリューションとの互換性 。高い信頼性と安全性を備え、操作しやすい運用ツールも標準提供 。Boxilla との併用で各デバイスの通信状態の監視やリブート、ユーザ管理が可能 。保証: センドバック無償2年
仕様(承認)FCC CE、暗号化:TCP / IP を介したセキュアソケットレイヤ(SSL)- 構成に応じて、仮想化されたターゲットを使用するトランスミッタとレシーバの最大 128 ビット
質量(kg)1.16
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)39×216×187
対応オペレーティングシステム:Microsoft Windows Vista、XP、Windows 7、Windows 8、Server 2003、Server 2008、Server 2012、Linux、Solaris、Mac OS【EDID】トランスミッタの内部 EDID テーブル(レシーバまたはマネージャから更新可能)
最大解像度60Hz:4K 4096 x 2160
相対湿度5~95% 結露なきこと
操作トランスミッタのデフォルト IP アドレス:192.168.1.22、レシーバのデフォルト IP アドレス:192.168.1.21、デフォルトのユーザ名:admin、デフォルトのパスワード:デフォルトでパスワードを空白にして、Enter キーを押すだけ
コネクタDisplayPort (1)、USB Type-A (4)、3.5mm オーディオジャック (2)、DB9 シリアル (1)、RJ-45 (1)、SFP+スロット (2)、電源 (1)
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~+60
インジケータ単一の 2 色 LED(緑色 / 赤色)(1)
距離トランスミッタとレシーバ間の距離、IP モード:IP 規則を使用して無制限、DX モード:LAN: 100m、ファイバ:使用される SFP に基づいて 300m~10km
ケースラスチック製のベゼルを備えたアルミ製
1台
¥699,800
税込¥769,780
20日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。