さらに商品を絞り込む
  • Raspberry Pi(2)
  • Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(17)
  • 共立電子産業(1)
  • Pimoroni(1)
  • ビット・トレード・ワン(10)
  • 共立プロダクツ(1)
  • SPARKFUN(43)
  • Seeed Studio(18)
  • スイッチサイエンス(15)
  • PB Tails(11)
  • DIGILENT
  • ブランドをもっと見る
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上(1)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

オフィスサプライ :「Raspberry Pi」の検索結果

特価
本日10月13日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • raspberry pi
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
MCC128 Raspberry Pi用の電圧測定用DAQ HAT DIGILENTMCC128 Raspberry Pi用の電圧測定用DAQ HATDIGILENT
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
<br />8チャンネルのアナログ電圧を測定できるRaspberry Pi用HAT<br />Raspberry Piをベースにしたデータ収集システム用の8チャンネルのアナログ電圧測定用拡張ボードです。<br />12ビットの分解能と±10V、±5V、±2V、±1Vの入力範囲を持つ8つのシングルエンドアナログ入力と4つの差動アナログ入力を備え、最大サンプルレートは100kspsです。<br />最大8個のMCC128 HATを1台のRaspberry Piにスタックすることができ、最大64チャネルのデータと320kspsの最大スループットが得られます。<br />すべてのDAQHATには、C/C++とPythonのサンプルとオープンソースライブラリが付属しています。また、包括的なAPIとハードウェアのドキュメントも提供されています。<br />【ご注意】<br />※本製品には、Raspberry Piは含まれていません。
仕様●シングルエンド16ビット電圧入力 ×8●差動16ビット電圧入力 ×4●最大サンプルレート100ksps(スタックした場合は320ksps)●複数の入力範囲:±10V、±5V、±2V、±1V●オンボードバッファにより高速にデータの取得が可能●外部スキャンクロックI/O●外部デジタルトリガー入力●ネジ留め式端子接続●【セット内容】●MCC128本体 ×1●2×20ヘッダーコネクタ(Raspberry Piの40ピンコネクタに接続)×1●ジャンパー ×3●スタンドオフ ×4●ネジ ×4●ナット ×4●MCC DAQHAT入門解説書アズワン品番67-0397-84
MCC152 Raspberry Pi用電圧出力/DIO DAQ HAT DIGILENTMCC152 Raspberry Pi用電圧出力/DIO DAQ HATDIGILENT
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
<br />2つのアナログ電圧出力と8つのデジタルI/Oを備えたRaspberry Pi用HAT<br />Raspberry Piに2チャンネルのアナログ電圧出力と8つのデジタルI/Oを追加することができるDAQ HATです。<br />12ビットのA/Dコンバータを搭載し、電圧出力は0~5Vの範囲、サンプリングは最大5kspsです。また、1台のRaspberry Piに最大8つのMCC152をスタックすることができます。<br />すべてのDAQHATには、C/C++とPythonのサンプルとオープンソースライブラリが付属しています。また、包括的なAPIとハードウェアのドキュメントも提供されています。<br />【ご注意】<br />※本製品には、Raspberry Piは含まれていません。
仕様●12ビットの同時電圧出力 ×2●出力電流:5mA●スルーレート:0.8V/μs●デジタル入出力:8ビット●CMOS入力しきい値:5V/3.3V●入力極性はプログラム可能●ネジ留め式端子接続●【セット内容】●MCC152本体 ×1●2×20ヘッダーコネクタ(Raspberry Piの40ピンコネクタに接続)×1●ジャンパー ×3●スタンドオフ ×4●ネジ ×4●ナット ×4●MCC DAQHAT入門解説書●技術解説記事:ライブラリ完備!組立式ラズパイI/O増設ボード MCC DAQ HATSファミリ誕生~最大8段までスタックOK!自分仕様の計測制御アプリを3分クッキング~アズワン品番67-0397-86
Pmod Pi HAT DIGILENTPmod Pi HATDIGILENT
4,998税込5,498
1個
33日以内出荷
PmodをRaspberry Piに接続するためのアダプター<br />プラグ&プレイ機能をサポートしているので、ホストとなるRaspberry PiとPmod Pi HATを接続してPmodコネクタを持つボードやモジュールと簡単に接続できます。<br />Pmod Pi HATには3つの2×6Pmodポートがあり、Raspberry Piの
仕様●DigilentのすべてのPmodペリフェラルモジュールに接続できます。●一度に最大3台のPmodを使用できます。●SPI、UART、I2C、GPIOに対応●5Vバレルジャックからの給電が可能(オプション)●40ピンGPIOコネクタを使用するすべてのRaspberry Piボードと互換性があります。アズワン品番67-0390-98
MCC172 RaspberryPi用IEPE測定DAQ HAT 同軸ケーブル付属 DIGILENTMCC172 RaspberryPi用IEPE測定DAQ HAT 同軸ケーブル付属DIGILENT
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷
2つのIEPEセンサ入力を備えたRaspberry Pi用HAT<br />加速度計やマイクなどのIEPE(圧電式圧力センサ)から音と振動の測定を行うために2つのチャネルを備えたDAQ HATです。<br />それぞれのチャネルごとに24ビットA/Dコンバータを備え、最大サンプルレートは51.2ksps/chです。また、1台のRaspberry Piに最大8つのMCC172をスタックすることができます。<br />すべてのDAQHATには、C/C++とPythonのサンプルとオープンソースライブラリが付属しています。また、包括的なAPIとハードウェアのドキュメントも提供されています。<br />【ご注意】<br />※本製品には、Raspberry Piは含まれていません。
仕様●IEPE入力 ×2●24ビット/51.2ksps A/Dコンバータ ×2(チャンネルごとに1個)●±5VでAC結合●OEMサポート用の10-32およびネジ留め式端子接続●複数のボード間の同期A/D変換●オンボードサンプルバッファにより高速にデータ取得が可能●外部デジタルトリガー入力●【セット内容】●MCC172本体 ×1●同軸ケーブル(3フィート、BNCジャックへの10-32プラグ付き)×2●2×20ヘッダーコネクタ(Raspberry Piの40ピンコネクタに接続)×1●ジャンパー ×3●スタンドオフ ×4●ネジ ×4●ナット ×4●MCC DAQHAT入門解説書アズワン品番67-0397-88
Pcam 5C 5MPカラーカメラモジュール DIGILENTPcam 5C 5MPカラーカメラモジュールDIGILENT
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
DigilentのFPGA開発ボードやSoC開発ボード用のカメラモジュール<br />Omnivision製の5MピクセルカラーイメージセンサーOV5640を搭載した5Mピクセルのカラーカメラモジュールです。<br />OV5640には、自動ホワイトバランス、自動黒レベルキャリブレーション、彩度、色相、ガンマ、シャープネスを調整するためのコントロールなど、画質を向上させるさまざまな内部処理機能があります。<br />画像データは、デュアルレーンMIPI CSI-2インターフェースで転送します。<br />このインターフェースは、1080p(30フレーム/秒)や720p(60フレーム/秒)などの一般的なビデオストリーミングフォーマットをサポートするのに十分なデータ帯域幅を提供します。<br />このモジュールは、Raspberry Piのコネクタと互換性のある15ピンフラットフレキシブルケーブルを用いてFPGA開発ボードと接続します。<br />Zybo Z7やGenesys ZUには、Pcam 5Cと直接接続できるポートが用意されています。また、最大4台のPcam 5Cに接続できるFMC Pcamアダプタも用意されています。
仕様●5MピクセルカラーイメージセンサーOV5640を搭載●画像データ用15ピンFFCコネクタ●デュアルレーンMIPICSI-2イメージセンサーインターフェース●QSXGA@15Hz、1080p@30Hz、720p@60Hz、VGA@90Hz、QVGA@120Hzに対応●出力フォーマット:RAW10、RGB565、CCIR656、YUV422/420、YCbCr422、JPEG圧縮●レンズ交換可能な標準M12レンズマウント●小型基板サイズ:4.0cm×2.5cm●補助カメラ信号にアクセスするための1×7ストレアズワン品番67-0390-81
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら