Wi-Fi6(IEEE802.11ax)に対応する無線アクセスポイントです。送受信アンテナ各4本を内蔵し、5GHz 帯で最大2402Mbps、2.4GHz 帯で最大1147Mbpsの転送速度を誇ります。Wi-Fi6の速く安定した通信だけではなく、ワイヤレスセキュリティ機能で安全性も確保します。WPA3およびWPA/WPA2に対応し、不正AP検知やMACアドレス/IPのフィルタリングも可能。またSSIDは最大16個まで設定でき、クライアント間の通信制限も行えます。有線LANに接続される2.5G BASE-Tポート(RJ-45)はPoE+受電に対応。別売りのACアダプタ『PSE-M12V25A-I』からも受電できます。
1台
¥104,800
税込¥115,280
翌日出荷
無線規格Wi-Fi6(IEEE802.11ax)に対応し、内蔵型の送受信アンテナを2本ずつ搭載する高速無線アクセスポイントです。5GHz 帯で最大1201Mbps、2.4GHz 帯で最大573.5Mbps の転送速度を実現し、付属の取り付けキットを使用して屋内の天井や壁面などにも設置することができます。無線LAN暗号化規格のWPA3およびWPA/WPA2に対応しており、不正APの検知やMACアドレス/IPのフィルタリングも可能。SSIDは最大16個まで設定でき、クライアントパーティション機能によってクライアント間の通信制限も行えます。有線LANに接続される1000BASE-Tポート(RJ-45)は、IEEE802.3at PoE+受電に対応。別売りのACアダプタ『PSE-M12V25A-I』からも受電できます。
1台
¥46,980
税込¥51,678
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。