絞り込み
ブランド
  • FCT - A MOLEX COMPANY
  • モノタロウ(1)
  • StarTech.com(71)
  • Simplism(40)
  • サンワサプライ(37)
  • ATEN(28)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(23)
  • トリニティ(20)
  • ajouter(16)
  • Philips(15)
  • フエニックス・コンタクト(14)
  • NORCOMP(14)
  • CPS(14)
  • COOLER MASTER(13)
  • AMPHENOL(12)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
  • EPSON(11)
  • RS PRO(11)
  • OWLTECH(オウルテック)(6)
  • エレコム(5)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

オフィスサプライ :「D SUB 25」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D-subコネクタ 9極 メス PCBマウント 1箱 25個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 9極 メス PCBマウント 1箱 25個入FCT - A MOLEX COMPANY
159,800税込175,780
1箱(25個)
7日以内出荷
FCT ミックスレイアウト D-Sub コネクタは、スチール素材と PBT 絶縁体でできたシェルを備えています。使用温度範囲は -55 → +130 ℃ です緑色 定格電流: 20 A
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5877アズワン品番65-7604-67
D-subコネクタ 25極 メス パネルマウント 1箱 50個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 25極 メス パネルマウント 1箱 50個入FCT - A MOLEX COMPANY
81,980税込90,178
1箱(50個)
7日以内出荷
Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。このコネクタは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-4918アズワン品番65-7516-90
D-Sub バックシェエル FMR シリーズ 25 極 B シルバー FCT - A MOLEX COMPANYD-Sub バックシェエル FMR シリーズ 25 極 B シルバーFCT - A MOLEX COMPANY
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
FMRシリーズ金属フードツインケーブルエントリこのFMRシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートツインケーブルアウトレットを備えています。 内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。 FMRシリーズの金属フードバックシェルは、ケーブルアウトレットにツインストレインリリーフを備えた設計です。 このバックシェルにはキャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。 かん合フックとロック又はローレットねじで使用できます。FMRx G -xxxx: アングル、45 ° FMRx- 4488 : ツインケーブルエントリ
仕様●極数:25●D-Subシェルサイズ:B●接続方向:ストレート●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FMR●コード番号:764-9655アズワン品番65-7587-95
D-subコネクタ 25極 メス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 25極 メス パネルマウントFCT - A MOLEX COMPANY
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
FCT - IP67防水リアパネル / 基板実装D-SubコネクタFCT製IP67防水リアパネル / 基板実装D-Subコネクタ製品です。
仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:パネルマウント●取り付け用ハードウェア:4-40 UNCねじロック●定格電流:5.0A●ハウジング材質:真鍮●長さ:62.0mm●幅:21.0mm●シリーズ:FWD●シリーズ番号:FWDR25●コード番号:812-6507アズワン品番65-7482-61
D-Sub バックシェエル FPHGR シリーズ 25 極 B シルバー FCT - A MOLEX COMPANYD-Sub バックシェエル FPHGR シリーズ 25 極 B シルバーFCT - A MOLEX COMPANY
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
FCT - D-SubフードFCT製シールド付きD-Subフード製品です。特長:812-6318かん合式フード、サイズ1 812-6315かん合式フード、サイズ2 812-6324かん合式フード、サイズ3 812-6321かん合式フード、サイズ4 812-6337かん合式フード、サイズ5 812-6447ストレート / ライトアングル出口、サイズ1 812-6440ストレート / ライトアングル出口、サイズ2 812-6444ストレート / ライトアングル出口、サイズ3
仕様●極数:25●D-Subシェルサイズ:B●接続方向:アングル, ストレート●色:シルバー●ハウジング材質処理:ニッケル●シリーズ:FPHGR●コード番号:812-6444アズワン品番65-7603-94
D-subコネクタ 25極 オス ケーブルマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 25極 オス ケーブルマウントFCT - A MOLEX COMPANY
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
Molex D-Sub コネクタアクセサリは、D-Sub コネクタの保護、堅牢性、及び使いやすさを実現する最も人気の高い工具です。ナット、ねじ、スプリングロック、ロックフックなど、このカテゴリの幅広いアクセサリがあります。 Molex D-Sub コネクタシリーズとの互換性も備えており、メーカーのデータシートに記載されています。このアクセサリは堅牢で、に従って使用できます データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:173107●コード番号:213-5074アズワン品番65-7526-08
D-Sub バックシェエル FMK シリーズ 9 極 E コネクタシェルD-Sub シルバー FCT - A MOLEX COMPANYD-Sub バックシェエル FMK シリーズ 9 極 E コネクタシェルD-Sub シルバーFCT - A MOLEX COMPANY
989税込1,088
1個
7日以内出荷
品番 ; 291-6288 291-6288 にはねじれ防止機能がありません。UL E168813品番 ; 764-9668 764-9668 にはデュアルケーブルエントリスロット(O8 → 12 mm)が付いています。FMKシリーズ金属フード、ストレート及びアングル45°このFMKシリーズ金属フードバックシェルは、大きな内部空間とアングル又はストレートケーブルアウトレットを備えています。内部空間が大きいため、特殊コンタクトを備えたD-subコネクタに最適です。FMKシリー
仕様●極数:9●ハウジング材質:亜鉛ダイキャスト●Dコネクタタイプ:コネクタシェルD-Sub●色:シルバー●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:FMK●コード番号:291-6294アズワン品番65-7783-25
D-subコネクタ 9極 メス PCBマウント 1箱 25個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 9極 メス PCBマウント 1箱 25個入FCT - A MOLEX COMPANY
99,980税込109,978
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.54mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:173107●コード番号:207-5879アズワン品番65-7603-88
D-Sub バックシェエル FWH シリーズ 25 極 B 黒 FCT - A MOLEX COMPANYD-Sub バックシェエル FWH シリーズ 25 極 B 黒FCT - A MOLEX COMPANY
5,598税込6,158
1個
欠品中
プラスチック/金属製Dフードはんだバケットタイプのソケット(品番 ; 215-5922 215-5922 など)とともに使用して、ケーブルとコネクタ間をIP67保護可能 金属製は、コンタクトプレート内蔵 9極及び15極は直径6-8mmのケーブルに対応(最大) 15極は直径8-10.5mmのケーブルに対応
仕様●極数:25●D-Subシェルサイズ:B●接続方向:ストレート●色:黒●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:FWH●コード番号:195-7200アズワン品番65-7771-12
D-subコネクタ 25極 オス スルーホール 1箱 25個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 25極 オス スルーホール 1箱 25個入FCT - A MOLEX COMPANY
159,800税込175,780
1箱(25個)
7日以内出荷
FCT 標準密度 D-sub コネクタは、黄銅シェルと PBT 樹脂材を備えています。FCT D-Sub ダストキャップとともに使用されます。IP 等級: IP67 動作温度: -25 → +70 ℃ 防水
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.84mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:172704●コード番号:207-5932アズワン品番65-7619-07
D-subコネクタ 9極 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 9極FCT - A MOLEX COMPANY
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
FCT- D-Sub金属製コネクタキットFCT製のD-Subコネクタキット(はんだ付けコンタクトを含む)のシリーズです。 このコネクタキットには、ダイキャスト亜鉛の蓋とそれに適合するベースが含まれています。 このフードには、キャッチスプリングシステムと取り付け済みのロックねじが付いており、組み立てが簡単です。 ケーブルクランプとストレインリリーフで、ケーブルのセキュリティが向上します。 このプラグ / ソケットコネクタは、金めっきと機械処理が施されたコンタクトを備えており、20 AWGのはんだポット終端を採用しています。 9、15、25ピンのオスキットとメスキットを用意しています。特長と利点:ストレインリリーフ付きストレートケーブルのアウトレット 組み立ての簡単なキャッチスプリングシステム 頑丈なダイキャスト亜鉛材質
仕様●極数:9●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ハウジング材質:メタル●シリーズ:FMK●コード番号:123-7403アズワン品番65-7674-42
D-subコネクタ 25極 オス パネルマウント FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 25極 オス パネルマウントFCT - A MOLEX COMPANY
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
Molex D-Sub コネクタは、コンピュータ、ラップトップなどの用途で信頼性の高い速度でデータ転送及び電力転送を実現するために最も人気の高いツールです。バックシェルなど、さまざまな用途に使用できるコネクタの取り付けを容易にするアクセサリがあります。Molex D-Sub コネクタシリーズには、メーカーがデータシートに記載しているように、すべての製品と互換性があります。このコネクタは堅牢で、に従い互換性があります データシートの説明 必要なすべての認定と承認を取得している RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●極数:25●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.84mm●シリーズ:172704●コード番号:213-5076アズワン品番65-7521-87
D-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 20 → 24 AWG 173112 1箱 250個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタコンタクト 173112シリーズ オス 圧着 ニッケルの上に金めっき 20 → 24 AWG 173112 1箱 250個入FCT - A MOLEX COMPANY
8,898税込9,788
1箱(250個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:オス●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●適合電線サイズ:20 → 24 AWG●シリーズ:173112●結線方法:圧着●シリーズ番号:173112●コード番号:213-5172アズワン品番65-7522-70
D-subコネクタ 25極 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 25極FCT - A MOLEX COMPANY
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
FCT- D-Sub金属製コネクタキットFCT製のD-Subコネクタキット(はんだ付けコンタクトを含む)のシリーズです。 このコネクタキットには、ダイキャスト亜鉛の蓋とそれに適合するベースが含まれています。 このフードには、キャッチスプリングシステムと取り付け済みのロック
仕様●極数:25●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ハウジング材質:メタル●シリーズ:FMK●コード番号:123-7406アズワン品番65-7673-82
D-subコネクタ 9極 メス スルーホール 1箱 25個入 FCT - A MOLEX COMPANYD-subコネクタ 9極 メス スルーホール 1箱 25個入FCT - A MOLEX COMPANY
45,980税込50,578
1箱(25個)
7日以内出荷
仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:173107●コード番号:213-5101アズワン品番65-7519-92