オフィスサプライ :「デジタル無線機」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
仕様●PCI-Expressスロット:なし●タッチパネル:非搭載●バッテリ:リチウムイオン 24Wh(標準バッテリー)●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、アナログRGB×1、HDMI出力端子×1●エネルギー消費効率:12区分 23.4kWh/年 (AA)●電気通信事業法備考:無線LAN●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。●国際エネルギースター:登録●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、HD(1366×768ドット)、アンチグレア処理、最大1677万色●VRAM容量:メインメモリと共用●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠●プロセッサーテクノロジー:第13世代●標準消費電力:約4.9W●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●PCリサイクル:対応(有償)●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●メインメモリ(標準):8GB●本体サイズ(H×W×D):374(W)×250(D)×24.1~32.5(H)mm●メモリスロット(空/全):1/2●ディスプレイサイズ:15.6型●最大消費電力(備考):約74W●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics(CPU内蔵)●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●メモリカードスロット:なし●附属品:ACアダプタ、電源ケーブル、USBマウス(光学式)、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク●電気通信事業法:適合●CPU詳細:インテル Corei3-1315Uプロセッサー(クロック周波数 Pコア:最大4.50GHz)●最大消費電力:74W●WiMAX:なし●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:対応 VCCI ClassB●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと●ストレージ容量:256GB●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大1920×1200ドット、アナログRGB 最大1920×1200ドット/最大1677万色●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●メインメモリ(最大):64GB●PCグリーンラベル:適合●J-Moss:対応●WWAN:なし 電源ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー 本体質量(g)約1950 メモリー容量8GB ディスプレイ15.6型 解像度HD(1366×768ドット)、1677万色 使用CPUCore i3 スピーカーステレオスピーカー内蔵 OSWin11 Pro 64bit チップセットCPUと一体 キーボードあり 日本語テンキー付キーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイスあり フラットポイント、USBマウス(光学式) Webカメラあり 内蔵(有効画素数約92万画素)、Windows Hello対応 RoHS指令(10物質対応)対応 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブスーパーマルチドライブ 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応 USBType-A:USB3.2(Gen1)×3(右側面×1、左側面×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×1(左側面) オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷

本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
仕様●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●最大消費電力:90W●標準消費電力:約6.8W●PCグリーンラベル:適合●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●ストレージタイプ:暗号化SSD●ストレージ容量:256GB●J-Moss:対応●タッチパネル:非搭載●温湿度条件、最高動作高度:温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)●メインメモリ(最大):32GB●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics 730(CPUに内蔵)●本体サイズ(H×W×D):36(W)×164.5(D)×146.5(H)mm(縦置時)、67.7(W)×164.5(D)×155.2(H)mm(縦置用フット装着時)、横置可●附属品:USBマウス(光学式)、USBキーボード、ACアダプタ、電源ケーブル、フット(ネジ×2 付き)、ゴム足×4、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、DP-VGA 変換ケーブル●VCCI:対応 ClassB●メモリカードスロット:なし●VRAM容量:メインメモリと共有●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●プロセッサーテクノロジー:第13世代●CPU詳細:Core i5-13400T(クロック周波数 Pコア:最大4.40GHz)●メインメモリ(標準):16GB●PCI-Expressスロット:なし●エネルギー消費効率:15区分35.8kWh/年(A)●メモリスロット(空/全):0/2●その他インターフェース:マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(フロント×1)●PCリサイクル:対応(有償)●ディスプレイ詳細:なし●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort(音声出力対応)×1、HDMI×1、USB Type-C×1●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク 電源ACアダプタ(90W)、入力AC100~240V、50/60Hz 本体質量(g)約900 メモリー容量16GB 解像度DisplayPort ×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI ×1 最大4096×2160ドット/1677万色、USB Type-C×1 最大3840×2160ドット/1677万色 使用CPUCore i5 スピーカーなし OSWin11 Pro 64bit チップセットインテル B660 キーボードあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付 ポインティングデバイスあり USBマウス(光学式)標準添付 Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応 無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応 USBType-A:USB2.0×2(リア×2)、USB3.2(Gen1)×4(フロント×2、リア×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)×2(フロント×1、※リア×1)(※DisplayPort Alternate Mode対応) オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷

本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
仕様●プロセッサーテクノロジー:第13世代●タッチパネル:非搭載●メモリスロット(空/全):3/4●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●本体サイズ(H×W×D):89(W)×296(D)×314(H)mm(縦置時)、129(W)×296(D)×326(H)mm(縦置用フット装着時)、横置可●温湿度条件、最高動作高度:温度10~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと)●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●PCI-Expressスロット:あり PCI Express x1 ×1[空1]/ 150mm×69mm●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●メインメモリ(最大):64GB●その他インターフェース:マイク・ヘッドホン・ヘッドセット兼用(フロント×1)、ラインイン端子(リア×1)、ラインアウト端子(リア×1)●電気通信事業法備考:電波を発しないため●ストレージ容量:512GB●その他無線データ転送:なし●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。●ストレージタイプ:暗号化SSD●標準消費電力:約10W●メモリカードスロット:なし●附属品:USBマウス(光学式)、USBキーボード、電源ケーブル(2P変換プラグ付)、フット×2、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク●CPU詳細:Core i5-13400(クロック周波数 Pコア:最大4.60GHz)●ディスプレイ詳細:なし●PCグリーンラベル:適合●J-Moss:対応●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort(音声出力対応)×2、HDMI×1●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics 730(CPUに内蔵)●VCCI:対応 ClassB●PCリサイクル:対応(有償)●VRAM容量:メインメモリと共有●最大消費電力:287W●メインメモリ(標準):8GB●エネルギー消費効率:16区分 39.7kWh/年(AAA) 電源AC100V±10%(ACアウトレット付)、50/60Hz+2%-4% 本体質量(g)約4900 メモリー容量8GB 解像度DisplayPort×2 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI×1 最大4096×2160ドット/1677万色 使用CPUCore i5 スピーカーなし OSWin11 Pro 64bit チップセットインテル Q670 キーボードあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付 ポインティングデバイスあり USBマウス(光学式)標準添付 Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし SSD512GB 光学ドライブスーパーマルチ 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応 無線LANなし USBType-A:USB 2.0×7(フロント×3、リア×4)、USB3.2(Gen1)×2 (リア×2)、USB3.2(Gen2)×1(フロント×1)、Type-C:USB3.2(Gen2x2)×1(フロント×1) オフィスソフトOffice Personal 2021(デジタルアタッチ形式)
1台
184,800 税込203,280
8日以内出荷

LTEモデル 本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
仕様●プロセッサーテクノロジー:第13世代●WiMAX:なし●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●VCCI:対応 VCCI ClassB●CPU詳細:インテル Core i5-1335Uプロセッサー(クロック周波数 Pコア:最大4.60GHz)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと●標準消費電力:約3.0W●附属品:USB Type-C ACアダプタ、電源ケーブル、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア●バッテリ:リチウムイオン 60Wh(大容量バッテリー)取り出し不可●メインメモリ(標準):8GB●ディスプレイサイズ:13.3型●国際エネルギースター:登録●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●本体サイズ(H×W×D):308.8(W)×209(D)×15.8~17.3(H)mm●電気通信事業法:適合●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●PCリサイクル:対応(有償)●電気通信事業法備考:無線LAN●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、WUXGA(1920×1200ドット)アンチグレア処理、最大1677万色●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、HDMI出力端子×1●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●VRAM容量:メインメモリと共用●最大消費電力(備考):約74W●メモリタイプ:オンボード/増設交換不可●メモリカードスロット:あり microSDメモリーカード×1スロット●WWAN:無線WAN(LTE)4G●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。●対応SIMサイズ:nanoSIM●エネルギー消費効率:12区分 14.4kWh/年(AAA)●最大消費電力:74W●PCグリーンラベル:適合●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●メインメモリ(最大):8GB●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics(CPU内蔵)●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大4096×2160ドット/最大1677万色 電源USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー 本体質量(g)約919 メモリー容量8GB ディスプレイ13.3型 解像度WU×GA(1920×1200ドット)、1677万色 使用CPUCore i5 スピーカーステレオスピーカー内蔵 OSWin11 Pro 64bit チップセットCPUと一体 キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイスあり フラットポイント Webカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応 RoHS指令(10物質対応)対応 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応 USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面奥) オフィスソフトOffice Personal 2021(デジタルアタッチ形式)
1台
209,800 税込230,780
8日以内出荷

本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
仕様●ディスプレイサイズ:15.6型●VRAM容量:メインメモリと共用●PCグリーンラベル:適合●WWAN:なし●メインメモリ(最大):64GB●電気通信事業法:適合●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:なし●本体サイズ(H×W×D):374(W)×250(D)×24.1~32.5(H)mm●J-Moss:対応●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●プロセッサーテクノロジー:第13世代●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大1920×1200ドット、アナログRGB 最大1920×1200ドット/最大1677万色●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●CPU詳細:インテル Corei5-1335Uプロセッサー(クロック周波数 Pコア:最大4.60GHz)●グラフィックコントローラ:Intel Iris Xe Graphics(CPU内蔵)●バッテリ:リチウムイオン 24Wh(標準バッテリー)●最大消費電力(備考):約74W●エネルギー消費効率:12区分 23.4kWh/年 (AA)●PCI-Expressスロット:なし●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、アナログRGB×1、HDMI出力端子×1●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●メモリスロット(空/全):1/2●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●最大消費電力:74W●附属品:ACアダプタ、電源ケーブル、USBマウス(光学式)、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク●WiMAX:なし●VCCI:対応 VCCI ClassB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD(1920×1080ドット)アンチグレア処理、最大1677万色●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠●標準消費電力:約5.5W●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。●電気通信事業法備考:無線LAN●ストレージ容量:512GB●PCリサイクル:対応(有償)●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと 電源ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー 本体質量(g)約1950 メモリー容量8GB ディスプレイ15.6型 解像度フルHD(1920×1080ドット)、最大1677万色 使用CPUCore i5 スピーカーステレオスピーカー内蔵 OSWin11 Pro 64bit チップセットCPUと一体 キーボードあり 日本語テンキー付キーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイスあり フラットポイント、USBマウス(光学式) Webカメラあり 内蔵(有効画素数約92万画素)、Windows Hello対応 RoHS指令(10物質対応)対応 TVチューナーなし SSD512GB 光学ドライブスーパーマルチドライブ 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応 USBType-A:USB3.2(Gen1)×3(右側面×1、左側面×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×1(左側面) オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷

LTEモデル 本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
仕様●標準消費電力:約3.6W●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:無線LAN●ストレージ容量:512GB●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、WUXGA(1920×1200ドット)アンチグレア処理、最大1677万色●PCグリーンラベル:適合●エネルギー消費効率:12区分 15.5kWh/年 (AAA)●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大4096×2160ドット/最大1677万色●ディスプレイサイズ:14型●PCリサイクル:対応(有償)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠●タッチパネル:非搭載●メインメモリ(最大):16GB●グラフィックコントローラ:Intel Iris Xe Graphics(CPU内蔵)●J-Moss:対応●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、HDMI出力端子×1●WWAN:無線WAN(LTE)4G●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。●CPU詳細:インテル Corei7-1370Pプロセッサー(クロック周波数 Pコア:最大5.20GHz)●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●メインメモリ(標準):16GB●PCI-Expressスロット:なし●メモリカードスロット:あり microSDメモリーカード×1スロット●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:nanoSIM●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●メモリタイプ:オンボード/増設交換不可●附属品:USB Type-C ACアダプタ、電源ケーブル、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア●VCCI:対応 VCCI ClassB●VRAM容量:メインメモリと共用●本体サイズ(H×W×D):308.8(W)×209(D)×15.8~17.3(H)mm●プロセッサーテクノロジー:第13世代●最大消費電力:74W●WiMAX:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●バッテリ:リチウムイオン 64Wh(大容量バッテリー)取り出し不可●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●最大消費電力(備考):約74W 電源USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー 本体質量(g)約931 メモリー容量16GB ディスプレイ14.0型 解像度WU×GA(1920×1200ドット)、1677万色 使用CPUCore i7 スピーカーステレオスピーカー内蔵 OSWin11 Pro 64bit チップセットCPUと一体 キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイスあり フラットポイント Webカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応 RoHS指令(10物質対応)対応 TVチューナーなし SSD512GB 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応 USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:Thunderbolt4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面) オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
1台
289,800 税込318,780
8日以内出荷

本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
仕様●プロセッサーテクノロジー:第13世代●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●J-Moss:対応●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと●メインメモリ(最大):64GB●メモリカードスロット:なし●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●電気通信事業法:適合●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●本体サイズ(H×W×D):374(W)×250(D)×24.1~32.5(H)mm●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大1920×1200ドット、アナログRGB 最大1920×1200ドット/最大1677万色●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠●附属品:ACアダプタ、電源ケーブル、USBマウス(光学式)、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク●メインメモリ(標準):16GB●ディスプレイサイズ:15.6型●PCI-Expressスロット:なし●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、アナログRGB×1、HDMI出力端子×1●バッテリ:リチウムイオン 24Wh(標準バッテリー)●最大消費電力(備考):約74W●PCグリーンラベル:適合●エネルギー消費効率:12区分 23.4kWh/年 (AA)●WiMAX:なし●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。●標準消費電力:約5.5W●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●VRAM容量:メインメモリと共用●電気通信事業法備考:無線LAN●最大消費電力:74W●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応(有償)●WWAN:なし●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●CPU詳細:インテル Corei5-1335Uプロセッサー(クロック周波数 Pコア:最大4.60GHz)●メモリスロット(空/全):0/2●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD(1920×1080ドット)アンチグレア処理、最大1677万色●グラフィックコントローラ:Intel Iris Xe Graphics(CPU内蔵)●VCCI:対応 VCCI ClassB 電源ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー 本体質量(g)約1950 メモリー容量16GB ディスプレイ15.6型 解像度フルHD(1920×1080ドット)、最大1677万色 使用CPUCore i5 スピーカーステレオスピーカー内蔵 OSWin11 Pro 64bit チップセットCPUと一体 キーボードあり 日本語テンキー付キーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイスあり フラットポイント、USBマウス(光学式) Webカメラあり 内蔵(有効画素数約92万画素)、Windows Hello対応 RoHS指令(10物質対応)対応 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブスーパーマルチドライブ 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応 USBType-A:USB3.2(Gen1)×3(右側面×1、左側面×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×1(左側面) オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
1台
194,800 税込214,280
8日以内出荷

本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
仕様●ディスプレイサイズ:14型●本体サイズ(H×W×D):308.8(W)×209(D)×15.8~17.3(H)mm●電気通信事業法備考:無線LAN●WWAN:なし●プロセッサーテクノロジー:第13世代●J-Moss:対応●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、HDMI出力端子×1●メモリカードスロット:あり microSDメモリーカード×1スロット●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●メモリタイプ:オンボード/増設交換不可●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●最大消費電力:74W●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。●CPU詳細:インテル Core i5-1335Uプロセッサー(クロック周波数 Pコア:最大4.60GHz)●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●VCCI:対応 VCCI ClassB●附属品:USB Type-C ACアダプタ、電源ケーブル、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、WUXGA(1920×1200ドット)アンチグレア処理、最大1677万色●VRAM容量:メインメモリと共用●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠●メインメモリ(標準):16GB●最大消費電力(備考):約74W●エネルギー消費効率:12区分 14.4kWh/年(AAA)●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと●WiMAX:なし●電気通信事業法:適合●ストレージ容量:256GB●グラフィックコントローラ:Intel Iris Xe Graphics(CPU内蔵)●バッテリ:リチウムイオン 64Wh(大容量バッテリー)取り出し不可●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応(有償)●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大4096×2160ドット/最大1677万色●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●メインメモリ(最大):16GB●標準消費電力:約3.0W 電源USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー 本体質量(g)約879 メモリー容量16GB ディスプレイ14.0型 解像度WU×GA(1920×1200ドット)、1677万色 使用CPUCore i5 スピーカーステレオスピーカー内蔵 OSWin11 Pro 64bit チップセットCPUと一体 キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイスあり フラットポイント Webカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応 RoHS指令(10物質対応)対応 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応 USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面奥) オフィスソフトOffice Personal 2021(デジタルアタッチ形式)
1台
209,800 税込230,780
8日以内出荷